絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- 伊東電機(1,494)
- マキテック(766)
- TRUSCO(316)
- オークラ輸送機(271)
- KYOWA(協和製作所)(265)
- 三鈴工機(199)
- テラウチ(寺内製作所)(131)
- フリーベアコーポレーション(129)
- メイキコウ(124)
- 太陽工業(123)
- 井口機工製作所(88)
- バーテック(82)
- マルヤス機械(78)
- セントラルコンベヤー(74)
- 三機工業(68)
- JRC(57)
- 三木プーリ(47)
- エイテック(ATEC)(40)
- ブランドをもっと見る
特価

22.0x14.0mm ボールキャスター(埋込み)
エスコ¥430税込¥4731個翌日出荷エスコ品番EA986S-3材質スチール(光沢クロメート処理)全高(mm)14耐荷重(kg)8外径(Φmm)22ボール径(Φmm)12
パイプスタンドローラー
エスコ¥47,600税込¥52,3601台(1台)3日以内出荷蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。スチール製。ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。質量(kg)8.6耐荷重(kg)454最大能力パイプ:12”(300mm)高さ調整範囲(mm)740~1120
クリーニングフォーム
エスコ¥9,830~税込¥10,813~1ケース(100個)翌日出荷適用型番EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品)。堆積物や軽度のスケール等を除去します。入数(個)100
300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)
エスコ¥35,000税込¥38,5001台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)18.4ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)200(床置)![69x31mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675468-210507-02.jpg)
69x31mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷材質スチール寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)耐荷重(kg)30ボール径(Φmm)25.4
ローラーコンベアー (スチール製)
エスコ¥55,000税込¥60,5001台翌日出荷プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg、1500mm:300kg、2000mm:200kg、3000mm:90kg。用途軽荷重搬送用材質スチール全長(mm)1500質量(kg)16.3ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)22.2ローラー耐荷重(kg/本)14
U-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズ
エスコ¥11,900税込¥13,0901本翌日出荷EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460
パイプ内面研磨ヘッド
エスコ¥14,800~税込¥16,280~1個翌日出荷から4日以内出荷#180シリコンカーバイト付。耐久性があります。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途ストレートスチールパイプの研磨、クリーニング用全長(mm)120材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/4”-28ブラシ長(mm)65
ダクトクリーニングブラシ ファイバー製 EA109SVシリーズ
エスコ¥2,880~税込¥3,168~1本翌日出荷スチール柄は曲げて使うこともできます。全長(mm)685材質(ブラシ部)ファイバーブラシ長(mm)152
ダクトクリーニングブラシ 馬毛製 EA109SVシリーズ
エスコ¥2,430~税込¥2,673~1本翌日出荷スチール柄は曲げて使うこともできます。全長(mm)685材質(ブラシ部)馬毛ブラシ長(mm)177
ダクトクリーニングブラシ ブラックタンピコ製 53×1200mm
エスコ¥1,670税込¥1,8371本翌日出荷スチール柄は曲げて使う事もできます。スチール柄は曲げて使う事もできます。材質ブラックタンピコ全長(mm)1200ブラシ長(mm)177ブラシ径(Φmm)53
U-チューブブラシ 真鍮製 460mm
エスコ¥11,900税込¥13,0901本翌日出荷EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460適合パイプ内径(Φmm)19(3/4")![チューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mm エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435738-230518-02.jpg)
チューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mm
エスコ¥740税込¥8141本3日以内出荷パイプなどの内面掃除に適しています全長(mm)380材質(ブラシ部)ナイロン材質(柄部)スチールブラシ寸法(mm)Φ44.5×100
チューブブラシヘッド 真鍮製 EA109CJシリーズ
エスコ¥2,210税込¥2,4311本3日以内出荷異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。材質真鍮ねじサイズNo.12-24NCブラシ径(Φmm)17.5
コンデンサーブラシ 真鍮製 EA109CCシリーズ
エスコ¥3,180税込¥3,4981本3日以内出荷異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。材質真鍮ねじサイズ1/4"NPSブラシ径(Φmm)70
ファイバーグラスロッド スチール製 1/4"×1,210mm
エスコ¥3,480税込¥3,8281本翌日出荷材質ツイスト亜鉛メッキ鋼線質量(g)340線径(Φmm)7.7全長(cm)121ねじサイズ1/4"NPS
400x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)
エスコ¥34,100税込¥37,5101台当日出荷用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)21.8ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)80フレーム荷重(kg)200(床置)
400x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)
エスコ¥18,000税込¥19,8001台当日出荷用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)1000質量(kg)10.9ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)80フレーム荷重(kg)500(床置)
300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)
エスコ¥31,200税込¥34,3201台3日以内出荷用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)18.8ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)94フレーム荷重(kg)200(床置)
300x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)
エスコ¥16,200税込¥17,8201台3日以内出荷用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)1000質量(kg)9.4ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)94フレーム荷重(kg)500(床置)
400x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)
エスコ¥37,700税込¥41,4701台3日以内出荷用途軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)21.2ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)200(床置)
500x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
エスコ¥67,800税込¥74,5801台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)13.6ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)25フレーム荷重(kg)160(床置)
500x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
エスコ¥60,700税込¥66,7701台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)10.2ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)25フレーム荷重(kg)225(床置)
400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
エスコ¥62,300税込¥68,5301台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11.8ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
エスコ¥49,100税込¥54,0101台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)8.2ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)225(床置)
300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
エスコ¥44,600税込¥49,0601台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)7ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)225(床置)
300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
エスコ¥34,100税込¥37,5101台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)4.7ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)250(床置)
400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製)
エスコ¥186,000税込¥204,6001台当日出荷材質スチール全長(mm)1320~3900質量(kg)65高さ(mm)530~830ローラー幅(mm)400耐荷重(kg)40(搬送物が4本の軸にかかる時:弱い衝撃のある場合は1/1.5、強い衝撃のある場合は1/3とみなす)脚数(本)5ローラー間隔(mm)40~135外幅(mm)560ローラー径(Φmm)38
500x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド
エスコ¥10,700税込¥11,7701台翌日出荷材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×130×550(±50)ローラー上面高さ(mm)500~600






![69x31mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675513-210507-02.jpg)
![41.3x19.3mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675583-210507-02.jpg)




![25.8x23.6mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675644-210507-02.jpg)
![20.0x17.2mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675635-210507-02.jpg)
![69x31mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675468-210507-02.jpg)











![チューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mm エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26435738-230518-02.jpg)