耐久性があります。EA115GA-15~-25、GA-1A~-22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじ1/4"
アズワン品番65-2107-98
適合パイプ内径(Φmm)9.5(3/8")
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)ステンレス
接続ねじ1/4"-28
シャフト長さ(mm)【フレキ】460
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)真鍮
接続ねじ1/4"-28
シャフト長さ(mm)【フレキ】460
アズワン品番65-2107-74
適合パイプ内径(Φmm)19(3/4")
1本
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を、小径え溝をクリーニングします。EA115GA-15~-25、EA115GA-11A~-22Aのシャフトに取り付けて使用してください。
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじ1/4"
アズワン品番65-2107-97
適合パイプ内径(Φmm)23.8(15/16")
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
小物部品搬送に最適です。高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
小物部品搬送に最適です。高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
仕様●メーカー:マキテック●型番:RA-2816-1500-400-50●ローラー幅:400mm●全長:1500mm●ローラー直径:28.6mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:31kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:11.6kg●削り出しベアリング、高品質タイプ
アズワン品番65-5661-11
1個
¥70,500
税込¥77,550
8日以内出荷
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。