絞り込み
ブランド
  • 三鈴工機
  • 太陽工業(62)
  • TRUSCO(52)
  • セントラルコンベヤー(16)
  • テラウチ(寺内製作所)(5)
  • SST(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(44)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

搬送 :「鋼管 径」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールローラーコンベヤ MS42型 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS42型三鈴工機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール
スチールローラーコンベヤ MS57S型 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS57S型三鈴工機
65,980税込72,578
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)3000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2フレーム許容荷重(kg)1600
スチールローラーコンベヤ MS38A型 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS38A型三鈴工機
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ MS60B型 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS60B型三鈴工機
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途重荷重製品の搬送機械、鋳物工場機長(mm)3000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)60.5
スチールローラーコンベヤ MS57A型 三鈴工機スチールローラーコンベヤ MS57A型三鈴工機
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS38型 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS38型三鈴工機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機高(mm)66ローラー径(Φmm)38.1
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型三鈴工機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機高(mm)100ローラー径(Φmm)57.2
スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T三鈴工機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ8 1241
スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T三鈴工機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途タイプ:ストレートローラー径 38Φ:ローラ幅(W)300mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:500kgローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1240
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kgローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.82018年トラスコ掲載ページ8 1238
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)三鈴工機
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)1000ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)100肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)1302018年トラスコ掲載ページ8 1242
スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T三鈴工機
15,980税込17,578
1台ほか
翌々日出荷
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ8 1237
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T三鈴工機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kgローラー径(Φmm)42.7材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.42018年トラスコ掲載ページ8 1236
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T三鈴工機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1235
静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
静音タイプのコンベヤです。 回転が滑らかで静かなローラーです。 特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。 通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所、車載コンベアとして、一般工場での騒音対策材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1ローラー径(Φmm)57.2フレーム許容荷重(kg)1600
スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。 MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4
スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T三鈴工機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場ローラー径(Φmm)60.5タイプストレート肉厚(mm)2.8
スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T三鈴工機
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42.7タイプストレート肉厚(mm)1.4
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T三鈴工機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T三鈴工機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレートピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)三鈴工機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)2000ローラー幅(mm)400仕様JISベアリングトラスコ品番465-8370材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)52.1ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)三鈴工機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)1500ローラー幅(mm)400仕様JISベアリングトラスコ品番465-8361材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)40.4ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)三鈴工機
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)1000ローラー幅(mm)400仕様JISベアリングトラスコ品番465-8353材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.5ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)三鈴工機
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)2000ローラー幅(mm)300仕様JISベアリングトラスコ品番465-8345材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)三鈴工機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)1500ローラー幅(mm)300仕様JISベアリングトラスコ品番465-8337材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)34.1ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)1000ローラー幅(mm)300仕様JISベアリングトラスコ品番465-8329材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.4ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T三鈴工機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8582材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)36.6ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T三鈴工機
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8574材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)29.5ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T三鈴工機
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8566材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)19.3ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T三鈴工機
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8540材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30.7ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500ローラー径(Φmm)57.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8531材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)24.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.4ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8507材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)27.0ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T三鈴工機
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8493材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)21.3ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8469材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.8ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T三鈴工機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8451材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)18.0ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8434材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)95.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8426材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)73.8ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T三鈴工機
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
機長(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8418材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)48.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
搬送
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら