2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm)6 仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部)ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能 ローラー幅(mm)302 仕様Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg) 材質フレーム:スチール、ローラー:スチール シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.6 シャフト長さ(mm)331 ローラー径(Φmm)50.8 ローラー耐荷重(kg/本)5
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)