搬送 :「無給油軸受」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。 トラスコ品番207-2298 幅(mm)265 質量(kg)17 高さ(mm)180 出力(W)130 奥行(mm)180 ベアリング無給油 モーター4極三相誘導モーター 取付ボルト10mm 保護等級IP66 電流(A)[50Hz](200V)1.2 電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95 遠心力(kN)3
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。 トラスコ品番207-2299 幅(mm)260 質量(kg)14 高さ(mm)175 出力(W)250 奥行(mm)180 ベアリング無給油 モーター2極三相誘導モーター 取付ボルト12mm 保護等級IP66 電流(A)[50Hz](200V)1.4 電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2 遠心力(kN)3.5
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。 トラスコ品番207-2300 幅(mm)210 質量(kg)9.5 高さ(mm)175 出力(W)65 奥行(mm)160 ベアリング無給油 モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター 取付ボルト10mm 保護等級IP66 電流(A)[50Hz](100V)1.2 電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2 遠心力(kN)1
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング