【搬送物同士の衝突を防ぐZPA(Zero Pressure Accumulation)ロジックを内蔵】
一つのラインに複数の駆動源を搭載できるため、ゾーン毎の制御が可能。また、必要なゾーンのみ駆動するので、省エネルギー・低騒音です。
【ゾーン単位での変速が可能】
分散駆動で一つのライン内に様々な速度が設定できます。
工程間は高速で、工程内は低速でといった用途に合った搬送を実現。
変速調整が簡単なデジタルセット方式。
ライン全体を一斉に変速することも可能。
【ライン・トラブル回避に役立つインテリジェンス・タイマーを搭載】
荷詰まり時にエラー信号を発信し、停止(JAMタイマー)。
自ゾーンセンサーOFF後、設定時間駆動し、停止(RUN保持タイマー)。
上流ゾーンOFF後、設定時間だけ駆動し、停止(センサータイマー)。
【一定速機能の搭載】
負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。
搬送精度の向上に貢献します。
【LEDによるエラー識別が可能】
サーマルエラー/ロックエラー/JAMエラーがLEDに表示されます。
定格電圧 DC V24
電源電圧(V)DC24±10%
保護機能5A ヒューズ内蔵(+側)/±誤配線保護ダイオード内蔵
起動電流(A)4
最大ピーク電流(A)20(1msec以下)
温度保護基板上75℃ モータ部105℃
静的電圧(A)0.06
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。