絞り込み
ブランド
- 太陽工業
- モノタロウ(6)
- 伊東電機(1,494)
- マキテック(766)
- TRUSCO(316)
- オークラ輸送機(271)
- KYOWA(協和製作所)(265)
- 三鈴工機(199)
- テラウチ(寺内製作所)(131)
- フリーベアコーポレーション(129)
- メイキコウ(124)
- 井口機工製作所(88)
- バーテック(82)
- マルヤス機械(78)
- セントラルコンベヤー(74)
- 三機工業(68)
- エスコ(65)
- JRC(57)
- 三木プーリ(47)
- エイテック(ATEC)(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン シングル
太陽工業¥99,980税込¥109,9781台11日以内出荷縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)トラスコ品番461-1233材質ローラー:スチール車輪:ゴム質量(kg)70許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~175シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500機長(mm)1118~3953肉厚(mm)1.2機高(mm)535~835機幅(mm)634ローラー径(Φmm)38
S5721型スチールローラコンベヤ
太陽工業¥11,980~税込¥13,178~1台10日以内出荷から11日以内出荷ヘコミに強いローラーコンベヤです。Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1252
タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 1スパン シングル
太陽工業¥46,980税込¥51,6781台11日以内出荷縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)トラスコ品番461-1217材質ローラー:スチール車輪:ゴム質量(kg)30許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~175シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500機長(mm)438~1383肉厚(mm)1.2機高(mm)535~835機幅(mm)634ローラー径(Φmm)38
伸縮コンベヤ用ストッパー
太陽工業¥9,098税込¥10,0081台21日以内出荷簡単着脱です。 後から追加可能です。 伸縮コンベヤ用。仕様●ホイール幅(mm):9●伸縮コンベヤ用のエンドストッパー●可倒式●原産国:日本●コード番号:336-1458アズワン品番67-5668-93
ローラコンベヤ用スタンド
太陽工業¥6,698~税込¥7,368~1脚11日以内出荷最もポピュラーな軽・中荷重用スタンドです。調整しやすいアジャストボルトタイプです。用途軽・中荷重用コンベヤ用スタンド材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1255
ホイールコンベヤ用 スチール切削ホイール
太陽工業¥639~税込¥703~1個11日以内出荷丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 重荷重用です。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質スチールホイール直径(Φmm)50
Φ28スチールローラコンベヤ
太陽工業¥17,980~税込¥19,778~1台10日以内出荷から11日以内出荷小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6
Φ19スチールローラコンベヤ
太陽工業¥39,980~税込¥43,978~1台11日以内出荷ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。用途省スペースの設置に付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥39,980税込¥43,9781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-1004材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチール質量(kg)23.3ピッチ(mm)50機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)30ホイール幅(mm)50
タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 4スパン シングル
太陽工業¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)トラスコ品番461-1241材質ローラー:スチール車輪:ゴム質量(kg)90許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~175シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500機長(mm)1458~5238肉厚(mm)1.2機高(mm)535~835機幅(mm)634ローラー径(Φmm)38
タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 2スパン シングル
太陽工業¥77,980税込¥85,7781台11日以内出荷縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)トラスコ品番461-1225材質ローラー:スチール車輪:ゴム質量(kg)50許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~175シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)500機長(mm)778~2668肉厚(mm)1.2機高(mm)535~835機幅(mm)634ローラー径(Φmm)38
タイヨー Φ19スチールローラコンベヤ
太陽工業¥39,980税込¥43,9781台11日以内出荷ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。トラスコ品番461-0695材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)10.84ピッチ(mm)22ローラー幅(mm)200機長(mm)1000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm
太陽工業¥33,980~税込¥37,378~1本9日以内出荷ホイル巾50mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)肉厚(mm)【フレーム】1.6ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)50耐荷重(kg/個)【ホイール】50
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm
太陽工業¥34,980~税込¥38,478~1本9日以内出荷ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)100耐荷重(kg/個)【ホイール】50
コンベヤ用パイプ式ガイド
太陽工業¥33,980税込¥37,3781式9日以内出荷太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。用途フリーローラーオプションです。トラスコ品番435-3860長さ(mm)3000タイプパイプ式機長(mm)3000
ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ50MM 機長3000MM
太陽工業¥75,980税込¥83,5781台12日以内出荷削り出しホイールを使用しています。 衝撃に強いタイプです。 削り出しホイールの中で汎用品です。 工程間の部品の搬送に。 異形な品物の搬送に。仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):50●機長(mm):3000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1459アズワン品番67-5668-92
ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ50MM 機長2000MM
太陽工業¥49,980税込¥54,9781台12日以内出荷削り出しホイールを使用しています。 衝撃に強いタイプです。 削り出しホイールの中で汎用品です。 工程間の部品の搬送に。 異形な品物の搬送に。仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):50●機長(mm):2000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1460アズワン品番67-5668-91
ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ50MM 機長1000MM
太陽工業¥25,980税込¥28,5781台10日以内出荷削り出しホイールを使用しています。 衝撃に強いタイプです。 削り出しホイールの中で汎用品です。 工程間の部品の搬送に。 異形な品物の搬送に。仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):50●機長(mm):1000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1462アズワン品番67-5668-90
ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ35MM 機長3000MM
太陽工業¥99,980税込¥109,9781台12日以内出荷削り出しホイールを使用しています。 衝撃に強いタイプです。 削り出しホイールの中で汎用品です。 工程間の部品の搬送に。 異形な品物の搬送に。仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):35●機長(mm):3000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1457アズワン品番67-5668-89
ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ35MM 機長2000MM
太陽工業¥66,980税込¥73,6781台12日以内出荷削り出しホイールを使用しています。 衝撃に強いタイプです。 削り出しホイールの中で汎用品です。 工程間の部品の搬送に。 異形な品物の搬送に。仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):35●機長(mm):2000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1461アズワン品番67-5668-88
ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ35MM 機長1000MM
太陽工業¥33,980税込¥37,3781台10日以内出荷削り出しホイールを使用しています。 衝撃に強いタイプです。 削り出しホイールの中で汎用品です。 工程間の部品の搬送に。 異形な品物の搬送に。仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):35●機長(mm):1000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1456アズワン品番67-5668-87
スチールローラコンベヤ
太陽工業¥86,980~税込¥95,678~1台11日以内出荷小物部品の軽量搬送に適しています。ローラ径最少のΦ12、最少ピッチのP16で、とても小さい部品の搬送に適しています。用途部品のダイレクト搬送に。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1250
O1912型
太陽工業¥15,980~税込¥17,578~1台11日以内出荷小物部品の軽量搬送に適しています。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.12018年トラスコ掲載ページ8 1250
G6032型スチールローラコンベヤ
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径Φ17mm肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.52018年トラスコ掲載ページ8 1254
E5723型スチールローラーコンベヤ
太陽工業¥15,980~税込¥17,578~1台11日以内出荷重荷重用中最も汎用性に富む機種です。重荷重用のΦ57コンベヤです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径Φ17mm肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1253
A2812型スチールローラコンベヤ
太陽工業¥11,980~税込¥13,178~1台11日以内出荷軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.62018年トラスコ掲載ページ8 1251
ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール
太陽工業¥199~税込¥219~1個11日以内出荷全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。 消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。 軽荷重用です。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質アセタール樹脂軸M6
ホイールコンベヤ用単品 樹脂ホイール
太陽工業¥479税込¥5271個11日以内出荷外輪はアセタール樹脂、内輪、ボールはスチールを使用した高品質ベアリングです。 傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 軽荷重用です。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとしてトラスコ品番819-9042材質外輪アセタール樹脂、内輪・ボール:スチール許容荷重(kg)20質量(g)10ボス幅(mm)16軸M6適合コンベアTW-2607JLホイール直径(Φmm)26ホイール幅(mm)7
ホイールコンベヤ用単品 スチール切削ホイール
太陽工業¥319~税込¥351~1個11日以内出荷丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 中荷重用です。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質スチール
ホイールコンベヤ用 スチール ゴムライニングホイール Φ40XW9
太陽工業¥619税込¥6811個11日以内出荷丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキをしたものに合成ゴムライニングを外輪に施したものです。 中荷重用です。 傷付けたくない対象物に向きます。用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質スチール、ライニング:合成ゴム許容荷重(kg)30軸M6ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
スチールローラコンベヤ Φ12
太陽工業¥34,980~税込¥38,478~1台7日以内出荷から11日以内出荷とても小さい部品の搬送に適しています。 軽荷重用です。用途部品のダイレクト搬送に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)15肉厚(mm)1.0ローラー径(Φmm)12
Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥28,980~税込¥31,878~1台11日以内出荷ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5
Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥17,980~税込¥19,778~1台7日以内出荷から11日以内出荷ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥22,980~税込¥25,278~1台10日以内出荷から11日以内出荷重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥16,980~税込¥18,678~1台10日以内出荷から11日以内出荷Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1台10日以内出荷から11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)42.7
Φ42スチールローラコンベヤ
太陽工業¥16,980~税込¥18,678~1台10日以内出荷から11日以内出荷汎用サイズのΦ42仕様です。用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)42.7
Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥16,980~税込¥18,678~1台10日以内出荷から11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1
Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1台10日以内出荷から11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6