絞り込み
ブランド
  • KYOWA(協和製作所)
  • モノタロウ(6)
  • 伊東電機(1,494)
  • マキテック(766)
  • TRUSCO(316)
  • オークラ輸送機(271)
  • 三鈴工機(199)
  • テラウチ(寺内製作所)(131)
  • フリーベアコーポレーション(129)
  • メイキコウ(124)
  • 太陽工業(123)
  • 井口機工製作所(88)
  • バーテック(82)
  • マルヤス機械(78)
  • セントラルコンベヤー(74)
  • 三機工業(68)
  • エスコ(65)
  • JRC(57)
  • 三木プーリ(47)
  • エイテック(ATEC)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(247)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターローラーΦ38 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ38 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1外径(Φmm)38
  • モーターローラ 三相400V級400 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相400V級400

    KYOWA(協和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラーΦ42.7 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ42.7 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.35外径(Φmm)42.7
  • モーターローラ 三相200V級Vプーリ450 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級Vプーリ450

    KYOWA(協和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級Vプーリ400 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級Vプーリ400

    KYOWA(協和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級1000 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級1000

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • モーターローラ 三相200V級600 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラ 三相200V級600

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    10日以内出荷から15日以内出荷
    仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
  • DC48Vパルスローラ KYOWA(協和製作所)

    DC48Vパルスローラ

    KYOWA(協和製作所)
    22,980税込25,278
    1本
    22日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。48V/DCブラシレスモーターです。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途物流センター・生産工場などに。出力(kW)0.05電源(V)48シャフト径(Φmm)12リード線ブラックRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)11.1
  • DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) KYOWA(協和製作所)

    DC24Vパルスローラ(冷凍仕様)

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。
    用途冷凍・冷蔵倉庫などに。出力(kW)0.04電源(V)24シャフト径(Φmm)12リード線ブラックRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)11.1
  • モーターローラーΦ42 防水 標準パイプ/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ42 防水 標準パイプ/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    32,980税込36,278
    1本
    13日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-4696幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)420RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42周速13.1
  • モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM内臓)/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM内臓)/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    33,980税込37,378
    1本
    11日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6213幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速11.2
  • モーターローラーΦ60.5 標準パイプ200V三相(高出力) KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ60.5 標準パイプ200V三相(高出力)

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60
  • モーターローラーΦ57 防滴 標準パイプ/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 防滴 標準パイプ/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6178幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速11.2
  • モーターローラーΦ38 ブレーキ(PM外設)標準パイプ/200三相Vプーリー KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ38 ブレーキ(PM外設)標準パイプ/200三相Vプーリー

    KYOWA(協和製作所)
    35,980税込39,578
    1本
    16日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-4698幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38周速5.7
  • モーターローラーΦ57 天然黒色仕様/単相100V KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 天然黒色仕様/単相100V

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6202幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速4.5
  • モーターローラーΦ38 防水 標準パイプ/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ38 防水 標準パイプ/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    31,980税込35,178
    1本
    13日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38
  • モーターローラーΦ57 防水 天然黒色パイプ/200V 三相(高出力) KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 防水 天然黒色パイプ/200V 三相(高出力)

    KYOWA(協和製作所)
    38,980税込42,878
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6182幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速8.8
  • モーターローラーΦ52テーパーローラ 標準パイプ/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ52テーパーローラ 標準パイプ/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    27,980税込30,778
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-4692幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)52周速52.2
  • モーターローラーΦ42テーパーブレーキローラ 標準パイプ/200V三相特寸 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ42テーパーブレーキローラ 標準パイプ/200V三相特寸

    KYOWA(協和製作所)
    48,980税込53,878
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6214幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42周速24
  • モーターローラーΦ60.5 標準パイプ200V三相(高出力)指定寸法 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ60.5 標準パイプ200V三相(高出力)指定寸法

    KYOWA(協和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6210幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速25.9
  • モーターローラーΦ57 標準仕様/単相100V KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 標準仕様/単相100V

    KYOWA(協和製作所)
    18,980税込20,878
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
  • モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM外設)天然黒色パイプ/200三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM外設)天然黒色パイプ/200三相

    KYOWA(協和製作所)
    32,980税込36,278
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6198幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速2.5
  • モーターローラーΦ57 標準仕様/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 標準仕様/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)740RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
  • モーターローラーΦ57 防水 天然白色パイプ/100V単相 Vプーリー KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 防水 天然白色パイプ/100V単相 Vプーリー

    KYOWA(協和製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6203幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速2.5
  • モーターローラーΦ42 標準仕様/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ42 標準仕様/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    17,980税込19,778
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6181幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42周速12.1
  • モーターローラーΦ42 標準仕様/単相100V(丸溝) KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ42 標準仕様/単相100V(丸溝)

    KYOWA(協和製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6176幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100ローラー幅(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42周速23.3
  • モーターローラーΦ57 標準仕様/100V KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 標準仕様/100V

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6180幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100ローラー幅(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速12.2
  • モーターローラーΦ60.5 438mm防塵ブレーキ標準パイプ/220V三相(高出力)Vプーリー KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ60.5 438mm防塵ブレーキ標準パイプ/220V三相(高出力)Vプーリー

    KYOWA(協和製作所)
    44,980税込49,478
    1本
    16日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6175幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)438RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60周速15.6
  • モーターローラーΦ42テーパーローラ 標準パイプ/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ42テーパーローラ 標準パイプ/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    29,980税込32,978
    1本
    16日以内出荷から26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42
  • モーターローラーΦ38 標準仕様/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ38 標準仕様/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    17,980税込19,778
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6215幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38周速3.1
  • モーターローラーΦ60.5 標準パイプ220V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ60.5 標準パイプ220V三相

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-4691幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)220ローラー幅(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60周速2.7
  • モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM外設)天然黒色パイプ/100V単相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 ブレーキ(PM外設)天然黒色パイプ/100V単相

    KYOWA(協和製作所)
    33,980税込37,378
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6208幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)100ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速2.7
  • モーターローラーΦ60.5 防水 標準パイプ/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ60.5 防水 標準パイプ/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    39,980税込43,978
    1本
    22日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6193幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60周速7.4
  • モーターローラーΦ38 370mm防水ブレーキ標準パイプ/200V三相 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ38 370mm防水ブレーキ標準パイプ/200V三相

    KYOWA(協和製作所)
    44,980税込49,478
    1本
    16日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-4700幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38周速5.7
  • 直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度35m KYOWA(協和製作所)

    直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度35m

    KYOWA(協和製作所)
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
    用途荷物の直角移載に採用します。角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
  • 直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度40m KYOWA(協和製作所)

    直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度40m

    KYOWA(協和製作所)
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
    用途荷物の直角移載に採用します。角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
  • 直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度15m KYOWA(協和製作所)

    直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度15m

    KYOWA(協和製作所)
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
    用途荷物の直角移載に採用します。角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度15m】50速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
  • モーターローラーΦ60.5 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ60.5 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25外径(Φmm)60.5
  • モーターローラーΦ57 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    22日以内出荷
    インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。通電状態で拘束されても心配無用。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
    用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5外径(Φmm)57
  • モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 400V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ60.5 クリーンルーム仕様 400V級

    KYOWA(協和製作所)
    56,980税込62,678
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
    用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25ローラー径(Φmm)60.5
搬送