10ページ目: 搬送


FA現場のお役立ち情報
5,028件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】TPU食品搬送ベルト FAB-5EIWH+H15 ハバジット【オーダー】TPU食品搬送ベルト FAB-5EIWH+H15ハバジット(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.3適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ホワイト(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT ハバジット【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDTハバジット(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
10日以内出荷
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.7適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
ステンレスローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
2,598税込2,858
1本
8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)
用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)38
スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2
MMX300用部品 スプロケット マルヤス機械MMX300用部品 スプロケットマルヤス機械
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
付属品セットスクリュー×2個
MMX300用部品 テールローラ マルヤス機械MMX300用部品 テールローラマルヤス機械
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
寸法(mm)Φ48.6
MMX300用部品 ベアリング マルヤス機械MMX300用部品 ベアリングマルヤス機械
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
付属品セットスクリュー×2個規格B4(AS204)
屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] JRC屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB]JRC
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷から17日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるスタンドです。砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送コンベアに。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】トラフ角20°、30°、35°、45°の4種類、ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
スチール製ローラーR6023型350W軸付 マキテックスチール製ローラーR6023型350W軸付マキテック
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用トラスコ品番119-8579材質スチールタイプ軸付軸長(mm)390ローラー幅(mm)350肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)250
スチール製ローラR3812P型 マキテックスチール製ローラR3812P型マキテック
959税込1,055
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付
スチール製ローラR5714P型 マキテックスチール製ローラR5714P型マキテック
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチール製ローラーR4814P型150W軸付 マキテックスチール製ローラーR4814P型150W軸付マキテック
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-2194材質スチールタイプ軸付軸長(mm)190ローラー幅(mm)150肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)168
スチール製ローラR1912P型 マキテックスチール製ローラR1912P型マキテック
849税込934
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
スチール製ローラR6023PD型 マキテックスチール製ローラR6023PD型マキテック
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
用途中荷重搬送物用材質スチールローラー径(Φmm)60.5
オムニホイール(重荷重用) 富士製作所オムニホイール(重荷重用)富士製作所
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
ホイルの動きにて360℃の搬送可能です。本体の回転と円周上の樽型ローラ(バレル)の回転(左右の動き)とのコンビネーションによって多方向への動きが得られます。樽型ローラ(バレル)は樹脂を採用しており搬送物も傷付けづらいです。
トラスコ品番523-6051材質本体フレーム:アルミダイキャスト、バレル:ナイロンタイプフリー用耐荷重(kg)100主軸外径(Φmm)8外径(mm)122
MMX2-SD2用部品 チェーンカバー マルヤス機械MMX2-SD2用部品 チェーンカバーマルヤス機械
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本クリア
MMX2用部品 ユニット玉軸受け マルヤス機械MMX2用部品 ユニット玉軸受けマルヤス機械
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
付属品セットスクリュー×2個規格SB203
MMX2用部品 チェーン マルヤス機械MMX2用部品 チェーンマルヤス機械
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 38リンク
タイバーTM ウルトラスライド-SL(US-SL) ウェアテープ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)タイバーTM ウルトラスライド-SL(US-SL) ウェアテープ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,980税込2,178
1枚ほか
4日以内出荷
(ウルトラスライド-SL UHMW-PEベース)低摩擦グレード【特長】搬送物高速化、詰り改善等の効果が期待・超高分子量PEテープ(一般グレード)と比較して摩擦摩耗性を大幅に改善(メーカー比)・摩擦係数と剥離性はPTFEとほぼ同等・剥離紙付きの為、施工性に優れます
用途【用途】・飲料搬送装置(瓶・缶・PETボトル搬送ライン)の摺動資材・ヘルスケア用品生産ライン(容器等)の摺動資材・物流搬送装置の摺動資材・包装梱包機械の摺動資材・重量物移動時の下敷き厚さ(mm)0.28ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.99MB)
MMX2ーVG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX2ーVG用部品 ドライブプーリマルヤス機械
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン
MMX224用部品 スプロケット マルヤス機械MMX224用部品 スプロケットマルヤス機械
2,980税込3,278
1個
5日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
付属品セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
MMX224-SD2用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械MMX224-SD2用部品 下カバーキャッチ セットマルヤス機械
2,898税込3,188
1セット(6個)
5日以内出荷
原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
MMX224-SD2用部品 チェーンカバー マルヤス機械MMX224-SD2用部品 チェーンカバーマルヤス機械
3,998税込4,398
1個
当日出荷
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本クリアRoHS指令(10物質対応)対応
MMX224用部品 チェーン マルヤス機械MMX224用部品 チェーンマルヤス機械
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 44リンクRoHS指令(10物質対応)対応
ターンテーブル IRH型(アルミニウム製・上下両用) 井口機工製作所ターンテーブル IRH型(アルミニウム製・上下両用)井口機工製作所
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・二重のリングで構成されており、内側のリングで固定した場合、外側のリングが回転。天地を逆にすると内側が回転します。・主にテレビ台や中華テーブルの回転箇所に使用されています。
仕様上下兼用高さ(mm)11.8
ターンテーブル IRL型 井口機工製作所ターンテーブル IRL型井口機工製作所
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
・架台との固定用穴も開いているので、取付も容易な回転リング。・取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。・従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造となっており、低価格でお求め頂けます。・ご希望のサイズに合わせた天板もカスタマイズ可能。
均等荷重(kg)400
ボールトランスファー はるころシート MS型 井口機工製作所ボールトランスファー はるころシート MS型井口機工製作所
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
・マグネットシートを採用している為、簡単にユニット製作可能。・持ち運びも便利。・他のユニット製品と比べ、安価です。・取付け、取外しも容易にできます。・サイズやピッチなどカスタマイズ可能。※ イグチベアー(ボールトランスファー)は別売です
材質マグネットシートシート厚さ(mm)0.8
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK型井口機工製作所
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
仕様下向き用材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIK対象下向き用
スタンダードタイプモーター 浦和工業スタンダードタイプモーター浦和工業
46,980税込51,678
1台
当日出荷
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
トラスコ品番145-8056全長(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラR6032N型 R6032NXシリーズ マキテックスチール製ローラR6032N型 R6032NXシリーズマキテック
2,298税込2,528
1本
10日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
スターターローラパワーW200U(MP-C1) SUS(エスユーエス)スターターローラパワーW200U(MP-C1)SUS(エスユーエス)
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
仕様加速度:100msカバーPET材質(本体)アルミ押出材質量(g)1.8制御方式コントローラ(STP-MP-C1)モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応ローラーウレタン適合シリーズグリーンフレームN
ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM500BS PM500BS-30-400-3-200-BR-UR570A 伊東電機ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM500BS PM500BS-30-400-3-200-BR-UR570A伊東電機
46,265税込50,892
1個
40日以内出荷
・標準モータBS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】30タイプPM500BS-30-□-3-200シリーズPM500BS電源三相200Vパイプ径(Φmm)50パイプ寸法(mm)400周速度(m/min)(50/60Hz)27.9/33.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)6
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S57-90 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S57-90伊東電機
589税込648
1個
99日以内出荷
タイプVプーリ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)48.6・57・60.5ローラーピッチ(mm)90
伸縮コンベヤ用ストッパー 太陽工業伸縮コンベヤ用ストッパー太陽工業
9,098税込10,008
1台
21日以内出荷
簡単着脱です。 後から追加可能です。 伸縮コンベヤ用。
仕様●ホイール幅(mm):9●伸縮コンベヤ用のエンドストッパー●可倒式●原産国:日本●コード番号:336-1458アズワン品番67-5668-93
モーターローラ Φ57型 協和モーターローラ Φ57型協和
21,980税込24,178
1本
16日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL15(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1200幅(mm)80全長(mm)1200高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数12コードコード番号:405-9673キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×12アズワン品番67-5588-49耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL21(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1800幅(mm)80全長(mm)1800高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数18コードコード番号:405-9680キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×18アズワン品番67-5588-55耐荷重(kg/個)【ボール】30
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BSメイキコウ
1,596税込1,756
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ20×t 1.5 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 4kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)材質(ローラー部)樹脂
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-QS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-QSメイキコウ
959税込1,055
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L-6材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT09R-TC メイキコウローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT09R-TCメイキコウ
5,187税込5,706
1個
20日以内出荷から25日以内出荷
特長:R900のテーパローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6201ZZor6001ZZ)
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 2 ローラ材質 SPCC ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 300・400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 900 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標内径(mm)カーブ:900
搬送