12ページ目: 搬送


FA現場のお役立ち情報
5,028件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチールスリーエッチ
20,980税込23,078
1箱(100組)
当日出荷
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。材質/仕上スチール
三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチールスリーエッチ
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。 標準品は六角ナット付です。
ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 エンドプーリユニット(呼称幅20用) オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 エンドプーリユニット(呼称幅20用)オークラ輸送機
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です エンドプーリユニット
呼称幅20
ベルコンミニⅢ DMH用 保守・メンテナンス部品 エンドハンガユニット(R/Lセット)(呼称幅10~60用) オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMH用 保守・メンテナンス部品 エンドハンガユニット(R/Lセット)(呼称幅10~60用)オークラ輸送機
3,398税込3,738
1セット
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です エンドハンガユニット(R/Lセット)
呼称幅10~60
ベルコンミニⅢ DMH用 保守・メンテナンス部品 エンドプーリユニット(呼称幅25用) オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMH用 保守・メンテナンス部品 エンドプーリユニット(呼称幅25用)オークラ輸送機
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です エンドプーリユニット
呼称幅25
ベルコンミニⅢ DMH用 保守・メンテナンス部品 スナブ・テークアッププーリ(軸付)(呼称幅05用) オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMH用 保守・メンテナンス部品 スナブ・テークアッププーリ(軸付)(呼称幅05用)オークラ輸送機
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です スナブ・テークアッププーリ(軸付)
呼称幅5
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SSR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 SSR型オークラ輸送機
17,320税込19,052
1台
8日以内出荷
衝撃に強いSR型の強度アップ版 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSSシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150機長L(mm)1000/1500/2000/3000機種SR(スチール製・中荷重用)ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt2.3フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重用R900 FR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重用R900 FR型オークラ輸送機
17,900税込19,690
1台
8日以内出荷
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤワーク寸法150mm以上の場合はKRより経済的 カーブ角度45度、90度、、ローラ幅150~620mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~620、【推奨脚】RSS、RSJ、RMS、ZRSSシャフト径(Φmm)8パイプローラ幅W(mm)150~620ローラ間隔P(mm)50、75ローラ径(Φmm)32×t1.2フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型 オークラ輸送機【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型オークラ輸送機(1件のレビュー)
4,820税込5,302
1台
3日以内出荷
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ幅W(mm)(RW)90~690適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】樹脂製ボールコンベヤ(コロガール) 軽荷重小物用 KBCD型 オークラ輸送機【オーダー】樹脂製ボールコンベヤ(コロガール) 軽荷重小物用 KBCD型オークラ輸送機
11,740税込12,914
1台
翌々日出荷
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅100~500mmまで、100mm単位で指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)仕様推奨脚:DAL、DSC寸法(mm)ボールピッチ(P):16.5寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)材質(ローラー部)POM寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)100×100ボール(mm)Φ9.5(POM)RoHS指令(10物質対応)対応呼称幅(製作可能範囲)100~500mmサービス分類オーダー・加工
屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型リターンローラ[AR-T]JRC
14,370税込15,807
1本
11日以内出荷
テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラのサイドローラとして使用される、左右で径の異なるローラです。 各種ベルト幅に合わせて、テーパー型自動調芯リターンアイドラおよびテーパー型逆押さえ自動調芯リターンアイドラ用をご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法D1(mm)100
屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2] JRC屋外ベルトコンベア用ダンゴレスリターンローラ[RDL2]JRC
43,090税込47,399
1本
11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けており、反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。 また、優れた耐摩耗性により高頻度運転の負荷軽減に貢献し、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG] JRC屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG]JRC
27,210税込29,931
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W1(mm)50
屋外ベルトコンベア用Vリンクリターンローラ[R-VR] JRC屋外ベルトコンベア用Vリンクリターンローラ[R-VR]JRC
4,450税込4,895
1本
11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)用の、ローラ2本をジョイントリンクで繋ぐVリンクリターンアイドラ(JVR型)に使用されるローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(ニトリルゴム巻)[CNBR1] JRC屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(ニトリルゴム巻)[CNBR1]JRC
12,140税込13,354
1本
11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)において、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるローラです。 天然ゴムよりも耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
11,980税込13,178
1台
15日以内出荷から19日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型オークラ輸送機
39,980税込43,978
1本
11日以内出荷
Φ42.7スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEN]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R900)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)単相100
スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型オークラ輸送機
32,980税込36,278
1本
15日以内出荷
Φ42.7×R500用テーパローラタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]
ローラー径(Φmm)内側42.7(R500)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型オークラ輸送機
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
Φ42.7アキュムタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)42.7材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:7.7/6.4、出力:1.7/1.4(50/60Hz)入力電源(V)三相200
スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ38 PSQ型オークラ輸送機
21,980税込24,178
1本
9日以内出荷
Φ38スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)38材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
コロりん(KR)ガイド(調整式) 三機工業コロりん(KR)ガイド(調整式)三機工業
79,980税込87,978
1組
8日以内出荷
ガイド部がローラになっています。ガイド幅調整式です。Φ13mmの小径ローラ
用途搬送物の落下防止に搬送物の幅寄せに材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール高さ(mm)33
コロりん 三機工業コロりん三機工業
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
Φ13mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ローラ1本当たり
スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤースチールローラコンベヤMMR2808セントラルコンベヤー
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)28.6仕様搬送荷重100kg/m程度材質フレーム:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール
スチールローラ・中荷重用(SRAF5712型)単体 セントラルコンベヤースチールローラ・中荷重用(SRAF5712型)単体セントラルコンベヤー
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
SRAF5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体 セントラルコンベヤースチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体セントラルコンベヤー
459税込505
1個
4日以内出荷
MR3812用の替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型オークラ輸送機
19,000税込20,900
1台
3日以内出荷
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L)仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型オークラ輸送機
21,540税込23,694
1台
4日以内出荷
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ機長L(mm)50P:300~3000、75P:300~3000、100P:250~3000、150P:300~3000ローラー幅(mm)(RW)90~690ローラー径(Φmm)42.7×t1.0(SUS430J1L)仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅500用 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ オプション 可動式ストッパ 機幅500用オークラ輸送機
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】520×36材質(ローラー部)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-2型 オークラ輸送機グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-2型オークラ輸送機
11,980税込13,178
1脚
4日以内出荷
アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質材質(ローラー部)アルミ
チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
3,798税込4,178
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS  鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、プレートワッシャー、カラー材質【スプロケット】#50-11T(鉄)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチール
スチールローラコンベヤ(S7638型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S7638型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ16.8丸鋼ローラ径(Φmm)76.3
スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ14.8丸鋼ローラ径(Φmm)60.5
スチールローラコンベヤ(M2型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(M2型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)48.6
アルミローラコンベヤ(SA38F型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(SA38F型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
999税込1,099
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
アルミローラコンベヤ(LA15型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(LA15型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
829税込912
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)15
アルミローラコンベヤ(LA15B型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(LA15B型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
849税込934
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)15
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型オークラ輸送機
9,070税込9,977
1台
3日以内出荷
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57でシャフト径Φ12のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)(RW)90~990機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X1.4シャフト径(Φmm)Φ16パイプ範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチールピッチP(mm)(ローラ)75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型オークラ輸送機
8,000税込8,800
1台
3日以内出荷
衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)(RW)90~990機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチールピッチP(mm)(ローラ)75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
搬送