13ページ目: 搬送


FA現場のお役立ち情報
5,028件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミローラコンベヤ(LA25B型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(LA25B型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
799税込879
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25
アルミローラコンベヤ(LA15型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(LA15型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
829税込912
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)15
アルミローラコンベヤ(LA15B型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(LA15B型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
849税込934
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)15
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型オークラ輸送機
9,070税込9,977
1台
3日以内出荷
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57でシャフト径Φ12のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)(RW)90~990機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X1.4シャフト径(Φmm)Φ16パイプ範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチールピッチP(mm)(ローラ)75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型 オークラ輸送機【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型オークラ輸送機
8,000税込8,800
1台
3日以内出荷
衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)(RW)90~990機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチールピッチP(mm)(ローラ)75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サンコンベヤベルトG 160K バンドー化学【オーダー】サンコンベヤベルトG 160Kバンドー化学
23,300税込25,630
1本
6日以内出荷
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)160N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)5.9ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5参考質量(kg)8.0/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サンコンベヤベルトG 125K バンドー化学【オーダー】サンコンベヤベルトG 125Kバンドー化学
13,043税込14,347
1本
6日以内出荷
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)125N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)4.4ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面1.5:、下面:1.5参考質量(kg)6.0/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-M2309 バンドー化学【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-M2309バンドー化学
6,048税込6,653
1本
6日以内出荷
ベルト表面の突起や、表面摩擦抵抗の大きさで傾斜搬送を行います。
形状縦溝(R1)/含浸緑/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×プライ数1使用可能温度範囲-10~80材質(表面/裏面)PU/PET質量(kg/m2)1.6最小プーリ径(mm)フィンガー:30、ラップ:30、常温ラップ:35摩擦係数表面/1.7、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.5サービス分類オーダー・加工
スチール製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ホイール単体(シャフトなし)オークラ輸送機
549税込604
1個
翌々日出荷
OKR38G型コロコンキャリヤー用ホイール単体ボルト、ナットは不含【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途OKR38Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ38ホイール厚さt(mm)(ゴムライニング)2強度(kg)(ホイール)10ホイール直径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
樹脂製ローラ単体 BES型(シャフトなし) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BES型(シャフトなし)オークラ輸送機
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
BESコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BESコンベヤに組み込み可能なΦ18.1(抗菌PVC)ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)抗菌樹脂PVCローラ強度(kg)3ローラ径(Φmm)18Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 MMR型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 MMR型(シャフトなし)オークラ輸送機
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
MMRコンベヤ用ローラ単体衝撃に強いMR型の強度アップ版シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途MMRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラシャフト径(Φmm)16ローラ径(Φmm)60.5Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 MR型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 MR型(シャフトなし)オークラ輸送機
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
MRコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)60.5Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 SR型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SR型(シャフトなし)オークラ輸送機
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
SRコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 KR型(シャフトなし) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 KR型(シャフトなし)オークラ輸送機
889税込978
1本
3日以内出荷
KRコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KRコンベヤに組み込み可能なΦ25.4スチール製ローラシャフト径(Φmm)8ローラ径(Φmm)25.4Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ローラ単体 BBR型(シャフト付き) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BBR型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
BBRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BBRコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)(スチール)12材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)16ローラ径(Φmm)50Xt2.8RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフト付き) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
KBRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途KBRコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(スチール製)8材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)8ローラ径(Φmm)30Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ローラ単体 ZAR型(シャフト付き) オークラ輸送機アルミ製ローラ単体 ZAR型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ZARコンベヤ用ローラ単体樹脂ベアリングを採用した低騒音タイプシャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ZARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラシャフト径(Φmm)6ロングボルト(スチール)材質(ローラー部)アルミローラ強度(kg)20ローラ径(Φmm)42Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフト付き) オークラ輸送機アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
EARコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途EARコンベヤに組み込み可能なΦ18.1アルミ製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(スチール)8材質(ローラー部)アルミローラ径(Φmm)18.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフト付き) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 PS型(シャフト付き)オークラ輸送機
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
PSコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途PSコンベヤに組み込み可能なΦ42.7ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)42.7Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフト付き)オークラ輸送機
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
ツバ付き(片側)ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ローラ両端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製テーパローラ単体R500 CTR型(シャフト付き)オークラ輸送機
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
CTRコンベヤ用ローラ単体カーブ専用テーパローラシャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途CTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R500)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12ローラ強度(kg)110RoHS指令(10物質対応)対応ローラ外径(Φmm)60ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
スチール製ローラ単体 SRM型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SRM型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
SRMコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)16ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 SSR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 SSR型(シャフト付き)オークラ輸送機
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
SSRコンベヤ用ローラ単体衝撃に強いSR型の強度アップ版シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SSRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMG オークラ輸送機【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMGオークラ輸送機
119,540税込131,494
1台
4日以内出荷
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~1200まで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 ストレート搬送用ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90搬送質量(kg/台)MAX50入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション)機長(cm)55~1200モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】非付着食品搬送用ベルト バンドー化学【オーダー】非付着食品搬送用ベルトバンドー化学
6,150税込6,765
1本
6日以内出荷
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:1800(最大)プライ数2質量(kg/m2)1.6最小プーリ径(mm)フィンガー:15/R5、加熱ラップ:30摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201N バンドー化学【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201Nバンドー化学
5,384税込5,922
1本
6日以内出荷
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:1800(最大)プライ数2質量(kg/m2)1.2最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R10摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.2サービス分類オーダー・加工
ターンローラTR125 三機工業ターンローラTR125三機工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
コンベヤフレームに取り付けるターンローラです。
用途直交移載時の補助に搬送物の向きを変えたい時に寸法(Φmm)125
コンベヤ用ヘッド・テールプーリ蛇行防止V桟用溝付 三機工業コンベヤ用ヘッド・テールプーリ蛇行防止V桟用溝付三機工業
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
コンベヤの両端に取り付けるプーリです。ローラに蛇行防止V桟用の溝があります。
材質スチール
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ630 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ630 Sオークラ輸送機
25,980税込28,578
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)630
グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ500 S オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ500 Sオークラ輸送機
24,980税込27,478
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)500
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315 オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315オークラ輸送機
5,998税込6,598
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボルト付ローラ コンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
フレーム内幅(mm)315設置方法アジャスト金具(スチール製)
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ250 オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ250オークラ輸送機
5,998税込6,598
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボトル付ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)250
エコロンローラ(キャリアローラ) 吉野ゴム工業エコロンローラ(キャリアローラ)吉野ゴム工業
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1100 バンドー化学【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1100バンドー化学(1件のレビュー)
5,161税込5,677
1本
6日以内出荷
未包装食品搬送の標準となるベルトです。
用途未包装食品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸表面/白、裏面/白タイプ未包装食品搬送用標準タイププライ数1使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)0.9最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)20/R5、(常温ラップ)25摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】エスコンミニシリーズ 脚 FM・FBタイプ 三機工業【オーダー】エスコンミニシリーズ 脚 FM・FBタイプ三機工業
11,900税込13,090
1脚
5日以内出荷
エスコンミニシリーズS用脚 ±20°角度調整機能付き アンカープレート付き(Φ14穴)
サービス分類オーダー・加工
VF-99 Vヘッドパイプスタンド RIDGID(日本エマソン)VF-99 VヘッドパイプスタンドRIDGID(日本エマソン)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
人間工学的に優れたVハンドルは、高さ調整にもスタンドの輸送時にも便利です。 ねじ切りやグルーバー加工に最適です。 ボールトランスファーヘッドを装着できます。 直径7インチの円内に折り畳んで収納できます。
用途配管サポート器具幅(mm)590仕様折りたたみ式トラスコ品番495-0593高さ(mm)710~1300奥行(mm)590最大積載荷重(kg)1134適合パイプ6A~300A寸法(inch)【最大管】12(300mm)モデルVF-99
ローラコンベヤ用スタンド 太陽工業ローラコンベヤ用スタンド太陽工業
6,698税込7,368
1脚
10日以内出荷
最もポピュラーな軽・中荷重用スタンドです。調整しやすいアジャストボルトタイプです。
用途軽・中荷重用コンベヤ用スタンド材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1255
S5721型スチールローラコンベヤ 太陽工業S5721型スチールローラコンベヤ太陽工業
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
ヘコミに強いローラーコンベヤです。Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1252
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
8,098税込8,908特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38肉厚(mm)2.6
樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T三鈴工機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)42仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)2.52018年トラスコ掲載ページ8 1281
搬送