14ページ目: 搬送


FA現場のお役立ち情報
5,028件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ストッパ用スイッチ(2ボタン) SUS(エスユーエス)電動ストッパ用スイッチ(2ボタン)SUS(エスユーエス)
3,398税込3,738
1台
10日以内出荷
ボールキャスター TAKIGEN(タキゲン)ボールキャスターTAKIGEN(タキゲン)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。 重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。 K-143-5SNMは極小タイプです。
用途コンベアシステム・ターンテーブル材質(ケース)ステンレス(SUS304)材質(ボール)ステンレス軸受鋼(SUS440C)
スチールローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤテラウチ(寺内製作所)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)75材質(ローラー部)スチール
フリーベアローラーベア フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベアフリーベアコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用トラスコ品番829-0226材質スチール製、ローラー樹脂製許容荷重(kg)10直径(Φmm)55.5高さ(mm)26質量(g)59
フリーベアテーブル フリーベアコーポレーションフリーベアテーブルフリーベアコーポレーション
62,980税込69,278
1台
15日以内出荷
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製高さ(mm)74取付ピッチ(mm)100
42.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製) エスコ42.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986S-1材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂耐荷重(kg)25本体寸法(mm)Φ42×34.5ボール径(Φmm)25ねじサイズM10×25mm
削り出しホイールコンベヤ W-30BSO マキテック削り出しホイールコンベヤ W-30BSOマキテック
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)M10×75L機高(mm)37
削り出しホイールコンベヤ W-50DS マキテック削り出しホイールコンベヤ W-50DSマキテック
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)M12×40L機高(mm)65
プレスホイールコンベヤ W-50TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-50TSマキテック
8,398税込9,238
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28材質スチール耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M8×45L機高(mm)60
プレスホイールコンベヤ W-25TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-25TSマキテック
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)29.5
プレスホイールコンベヤ W-2025TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-2025TSマキテック
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×37L機高(mm)27
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ光洋機械産業
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ光洋機械産業
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ光洋機械産業
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
フリーベア切削加工品(上向用) フランジ取付・重荷重対応タイプ フリーベアコーポレーションフリーベア切削加工品(上向用) フランジ取付・重荷重対応タイプフリーベアコーポレーション
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様上向用
フリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプフリーベアコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷
仕様上向用トラスコ品番500-5655材質スチール製形状フランジ付許容荷重(kg)30質量(g)150
フリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーションフリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプフリーベアコーポレーション
9,598税込10,558
1個
当日出荷
下向き使用に特化した受け皿構造。 位置決めやキャスター代わりとしても使用可能です。
アルミローラー専用スタンド HARAX(ハラックス)アルミローラー専用スタンドHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm)(ローラー)100材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
モーターローラ 三相200V級Vプーリ450 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ450KYOWA(協和製作所)
26,980税込29,678
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級Vプーリ400 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ400KYOWA(協和製作所)
26,980税込29,678
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級600 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級600KYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
10日以内出荷から15日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級500 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級500KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級450 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級450KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級400 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級400KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)TRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ホイール直径(Φmm)38材質(ホイール)スチール取付ボルト根角M8×20L 2セット付材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)12
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用)エイテック(ATEC)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。 プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。 加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。
仕様上向き専用材質(大ボール)SUS440C、(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304、(カバー)SUS304タイプステンレス負荷容量490N(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重スチール製 (プレス 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重スチール製 (プレス 上向き専用)エイテック(ATEC)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。 プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。 加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。
仕様上向き専用タイプスチール負荷容量490N(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
バーストリップブラシ H825-500PBT2W バーテックバーストリップブラシ H825-500PBT2Wバーテック
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
幅(mm)8.7トラスコ品番805-1508全長(mm)500高さ(mm)50質量(g)140線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H825-100PBT2W バーテックバーストリップブラシ H825-100PBT2Wバーテック
2,798税込3,078
1個
当日出荷
幅(mm)8.7トラスコ品番805-1506全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ F825-1000 PBT0.2 白 バーテックバーストリップブラシ F825-1000 PBT0.2 白バーテック
7,798税込8,578
1個
当日出荷
幅(mm)20トラスコ品番805-1521全長(mm)1000高さ(mm)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ F810-1000 NY0.1 黒 バーテックバーストリップブラシ F810-1000 NY0.1 黒バーテック
7,798税込8,578
1個
当日出荷
幅(mm)20トラスコ品番805-1518全長(mm)1000高さ(mm)25線径(Φmm)0.1毛丈(mm)10
バーカットHLタイプ BF15-HLY5MNH60 PP0.2黄 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HLY5MNH60 PP0.2黄バーテック
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
幅(mm)15トラスコ品番805-1397高さ(mm)100全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)60
バーカットFMタイプ BF10-FM 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットFMタイプ BF10-FM 1M NH40 PP0.2黒バーテック
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
幅(mm)25高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
標準モータープーリ 3.7KW 協和標準モータープーリ 3.7KW協和
299,800税込329,780
1個
10日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリトラスコ品番543-1409材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)質量(kg)122.2出力(kW)3.7プーリ径(mm)318プーリ幅(mm)550速度(m/min)(50Hz)52.1速度(m/min)(60Hz)62.7
標準モータープーリ 1.5KW 協和標準モータープーリ 1.5KW協和
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
モータープーリ Φ265 協和モータープーリ Φ265協和
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)265
屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR]JRC
15,870税込17,457
1個
11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入しており、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期間にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアで多く採用されています。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(天然ゴム)[RNR1] JRC屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(天然ゴム)[RNR1]JRC
21,750税込23,925
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
搬送