15ページ目: 搬送


FA現場のお役立ち情報
5,028件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR]JRC
15,870税込17,457
1個
11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入しており、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期間にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアで多く採用されています。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(天然ゴム)[RNR1] JRC屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(天然ゴム)[RNR1]JRC
21,750税込23,925
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M]JRC
8,770税込9,647
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ローラーコンベヤ用支持脚 TRUSCOローラーコンベヤ用支持脚TRUSCO
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
材質スチール高さ調整範囲(mm)100
両端軸受 オイルシール方式 FUO型 三和コンベア両端軸受 オイルシール方式 FUO型三和コンベア
27,900税込30,690
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。 シール部はオイルシールを使用しています。
CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS45~ 宇部樹脂加工CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS45~宇部樹脂加工
3,364税込3,700
1個
5日以内出荷
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRSローラ径(Φmm)45軸径10乳白色材質(ローラー部)ABS樹脂
コンベヤスタンド RAF メイキコウコンベヤスタンド RAFメイキコウ
4,998税込5,498
1台
15日以内出荷から25日以内出荷
軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8三鈴工機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
ローラー幅(mm)20ホイール直径(Φmm)50材質(フレーム)スチール製材質(ホイール)スチール製
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T三鈴工機
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)45.7材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42YS 伊東電機パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42YS伊東電機
23,980税込26,378
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS伊東電機
15,980税込17,578
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-4 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-4伊東電機
17,980税込19,778
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-50 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-50伊東電機(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-8 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-8伊東電機
13,980税込15,378
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-9 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-9伊東電機
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AU-10 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AU-10伊東電機
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AU-5 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AU-5伊東電機
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-30 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-30伊東電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
40日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM500BS 伊東電機パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM500BS伊東電機
15,980税込17,578
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BU-15 伊東電機パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BU-15伊東電機
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-8 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-8伊東電機
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
フリーローラ ARI-60 伊東電機フリーローラ ARI-60伊東電機
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
フリーローラ ARI-38 伊東電機フリーローラ ARI-38伊東電機
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から45日以内出荷
プレインベア PV-F シリーズ  ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ  スチール製 (フランジタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 上向き専用)エイテック(ATEC)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ  ゴミ排出 重荷重スチール製 (プレス+切削 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 重荷重スチール製 (プレス+切削 上向き専用)エイテック(ATEC)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ゴミ排出タイプ プレインベアの汎用型です。 プレスタイプのプレインベアPV30と同寸法のため、より汎用性の高い製品となっています。
仕様上向き専用トラスコ品番856-0257材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415カバーSPCE・SUM負荷容量1176N(120kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)230
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
11,980税込13,178
1台
15日以内出荷
軽荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
P30と狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
17,980税込19,778
1台
15日以内出荷から29日以内出荷
重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)38.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ28スチールローラコンベヤ太陽工業
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
スチール製テーパーローラー単体 マキテックスチール製テーパーローラー単体マキテック
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
用途中軽荷重搬送用ローラー。適合機種R-TCN900材質STKMベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し表面処理ユニクロめっきローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック
9,598税込10,558
1セット(10本)
3日以内出荷
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B質量(kg)1.8(シュート)最大1.5最大幅(mm)(シュート)45振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)450
コンベヤローラ(中・重荷重対応) SERIES FF7 富士製作所コンベヤローラ(中・重荷重対応) SERIES FF7富士製作所
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
ボールベアー IM型/IM-S型/IM-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用) 井口機工製作所ボールベアー IM型/IM-S型/IM-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用)井口機工製作所
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様上向き用
ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用) 井口機工製作所ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用)井口機工製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様下向き用材質ステンレス
搬送