16ページ目: 搬送


FA現場のお役立ち情報
5,028件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリファス 割れ欠け対策障壁内蔵管 大日ハンソーバリファス 割れ欠け対策障壁内蔵管大日ハンソー
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
淡黄色
バーストリップブラシ F-TYPE バーテックバーストリップブラシ F-TYPEバーテック
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
フリーテーブル脚付600×600P100玉数36ヶ TRUSCOフリーテーブル脚付600×600P100玉数36ヶTRUSCO
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)600仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8545材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)600質量(kg)25高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8 三鈴工機三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8三鈴工機
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-8876質量(kg)5.7ホイール幅(mm)16
三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8 三鈴工機三鈴 単列型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8三鈴工機
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
ホイールコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
用途軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:アルミピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-8868質量(kg)4.5ホイール幅(mm)16
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2669質量(kg)7.6寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1800 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1800TRUSCO
6,598税込7,258
1台
7日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2250質量(kg)3.24寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2400 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2400TRUSCO
5,698税込6,268
1台
7日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2420質量(kg)3.07寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1500 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1500TRUSCO
3,500税込3,850
1台
6日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2205質量(kg)1.92寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×300 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P40×300TRUSCO
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2001質量(kg)3.60ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×200 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×200TRUSCO
5,298税込5,828
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1314質量(kg)2.48ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×180 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×180TRUSCO
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1306質量(kg)2.24ホイール幅(mm)20
タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ太陽工業
55,980税込61,578
1本
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)30材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-0971質量(kg)29.0ホイール幅(mm)50
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)三鈴工機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)2000ローラー幅(mm)400仕様JISベアリングトラスコ品番465-8370材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)52.1ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm TRUSCOフレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mmTRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。機長(mm)771~2142ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9171材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)33許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mmTRUSCO
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)400トラスコ品番300-6077材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)57.3ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mmTRUSCO
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-6158材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)40.2ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCOΦ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mmTRUSCO
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-6140材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.8ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L2000mmTRUSCO
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2931材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.50ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L3000mmTRUSCO
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2922材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)25.87ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)32
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L3000mmTRUSCO
69,980税込76,978
1台
9日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2884材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)23.24ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mmTRUSCO
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mmTRUSCO
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2868材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)19.79ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm TRUSCOΦ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mmTRUSCO
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2841材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)20.30ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mmTRUSCO
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)500トラスコ品番300-5551材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)45.6ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L3000mmTRUSCO
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5798材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)28.5ピッチ(mm)100肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mmTRUSCO
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2795材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)24
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCOΦ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mmTRUSCO
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)36
タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ太陽工業
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0148材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)37.18ピッチ(mm)30肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)50
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具B TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具BTRUSCO
439税込483
1台
当日出荷
V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番374-9975材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ質量(g)156
C-6DR フリーベアコーポレーションC-6DRフリーベアコーポレーション
4,198税込4,618
1個
当日出荷
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
許容荷重(kg)50自重(g)143
C-5DR フリーベアコーポレーションC-5DRフリーベアコーポレーション
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
許容荷重(kg)20自重(g)66.5
フリーベア切削加工品 H-Type(ボルト取付) フリーベアコーポレーションフリーベア切削加工品 H-Type(ボルト取付)フリーベアコーポレーション
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
許容荷重(kg)8自重(g)17.5
C-6HR フリーベアコーポレーションC-6HRフリーベアコーポレーション
3,698税込4,068
1個
当日出荷
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
許容荷重(kg)50自重(g)121
フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプ フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプフリーベアコーポレーション
449税込494
1個
当日出荷
内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。
IP型ボールベアー(上向専用・軽量用) 井口機工製作所IP型ボールベアー(上向専用・軽量用)井口機工製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。 ・オール樹脂仕様(POM) ・底面に水抜き穴を標準装備 ・クリーンパック仕様も対応可能
仕様上向専用
ISB US型ボールベアー US-25S オールステンレス製 井口機工製作所ISB US型ボールベアー US-25S オールステンレス製井口機工製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様上向用トラスコ品番290-2150許容荷重(kg)30質量(g)135
小径削り出しホイールコンベヤ TRUSCO小径削り出しホイールコンベヤTRUSCO(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)9材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
小径プレスホイールコンベヤ TRUSCO小径プレスホイールコンベヤTRUSCO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)25材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤTRUSCO
2,398税込2,638
1台
7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナ等に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18幅(mm)(ホイール)20荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
搬送