17ページ目: 搬送


FA現場のお役立ち情報
5,028件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製ローラーコンベヤ マキテックプラスチック製ローラーコンベヤマキテック
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8材質(ローラー部)硬質エンビベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)
プラスチック製ローラーコンベヤ マキテックプラスチック製ローラーコンベヤマキテック
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
プラスチック製ローラーコンベヤ マキテックプラスチック製ローラーコンベヤマキテック
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2コンベア機高H(mm)31.5
アコーディオンカーブコンベヤ マキテックアコーディオンカーブコンベヤマキテック
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
縮めておけば場所を取りません。 車輪付きで移動が簡単にできます。 高さ調整自由自在、アジャストボルトで微調整も可能です。 ローラー・フレームはユニクロメッキ付きで美麗です。
外幅寸法(mm)560脚数(本)5
外部信号接続ハーネス オークラ輸送機外部信号接続ハーネスオークラ輸送機
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)スチールローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
ローラー肉厚は1.6mmです。 Φ11.8パイプシャフトを使用しています。
用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)48.6肉厚(mm)1.6シャフト径(Φmm)12
アルミ製ローラー マキテックアルミ製ローラーマキテック
18,980税込20,878
1セット(10本)
6日以内出荷
脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅500 マキテック脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅500マキテック
9,998税込10,998
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)500タイプ固定脚スチール製
脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅400 マキテック脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅400マキテック
9,598税込10,558
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)400タイプ固定脚スチール製
ブラシ マイクロスパイラルブラシ バーテックブラシ マイクロスパイラルブラシバーテック
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
自由な組み合わせと、豊富なバリエーションを有するフリーベア。 重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台にと、あらゆる環境に最適な機能性でお応えします。
SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用 井口機工製作所SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用井口機工製作所
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
荷重受回転車輪
用途ターンテーブルの外周車輪パレットチェンジャーの車輪トラバーサー車輪各種プラントの重荷重受け車輪トラスコ品番868-7794材質車輪頭部:S45C、車輪本体:FC250許容荷重(kg)400
RLTローラーエレメント (PA) ElesaRLTローラーエレメント (PA)Elesa
879税込967
1個
3日以内出荷
トラスコ品番213-0140
井口機工製作所 小型ターンテーブル ISB-S型 井口機工製作所井口機工製作所 小型ターンテーブル ISB-S型井口機工製作所
1,498,000税込1,647,800
1個
70日以内出荷
・600mmから1500mmまでの外形寸法と異なる回転速度を組み合わせた5種類の基本バージョンは、現場のニーズから生まれました。 ・面積あたりの積載荷重はNo.1。ユーザーサイドで任意のサイズのテーブルを容易に取り付けることが出来ます。
用途電源 3P AC200~220V(50/60Hz)寸法T(mm)12寸法Z(mm)4-Φ18
井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle 井口機工製作所井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle井口機工製作所
189税込208
1ケース(4個)
6日以内出荷
・パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。 ・射出成型機で製作していますので、低コストです。 ・樹脂製イグチベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルームで使用可能です。 ・ひとつのピースで4種類の形状のイグチベアーが容易に取り付けられます。 ・従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。
用途取付可能ボールベアー ・US-16:使用荷重 8kgf ・US-25:使用荷重 30kgf ・IP-16:使用荷重 3kgf ・IP-25:使用荷重 10kgf備考4個タイプマグネット
井口機工製作所 ボールトランスファー クイックリフター 新QL型 井口機工製作所井口機工製作所 ボールトランスファー クイックリフター 新QL型井口機工製作所
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
クイックリフターはボールトランスファーの上下動の切り替えを可能にしたユニット品です。 ・ワーク搬送時は軽いレバー操作でボールを上げワークとボールの接触によりワーク搬送が可能です。 ・ボールを下げれば天板面でワークを受けることにより、台車移動中の落下防止対策になります。 台車走行中はボールダウン ・ワークがボールトランスファーと接触していないため落下しません。 軽いレーバー操作によってボールアップ搬送可能になります。 レバー操作荷重は15kgf以下
ステンレスローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
5,198税込5,718
1本
8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)60.5
ステンレスローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5角度(°)90材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
58,980税込64,878
1台
8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
ステンレスローラーカーブコンベヤ テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラーカーブコンベヤテラウチ(寺内製作所)
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90
スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)スチールローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)48.6
スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)スチールローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
2,098税込2,308
1本
8日以内出荷
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)57.2
スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)スチールローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)11.8肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3
スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2
アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)アルミローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
709税込780
1本ほか
8日以内出荷
軽量の為、持ち運びに便利です
用途軽荷重ローラーコンベヤー肉厚(mm)2材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミローラ径(Φmm)25.4フレーム(mm)50×25×4X3
140型ボールキャスター ジョー・プリンス竹下140型ボールキャスタージョー・プリンス竹下
679税込747
1セット(4個)
5日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
小形電磁フィーダ CF形(駆動部) シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダ CF形(駆動部)シンフォニアテクノロジー
249,800税込274,780
1個
当日出荷
粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。簡単チューニング・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。定電圧機能搭載・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。供給能力大幅アップ・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。優れた耐久性・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。標準トラフは別売りです。
長さ(mm)トラフ最大:800質量(kg)適用トラフ:3.0~9.0、駆動部:23コイル定格電圧(V)200/220定格電流(A)コイル:1振動数駆動:50~70(Hz)適合コントローラ機種C10-1VCF・C10-1VFEF
MMX300用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX300用部品 ドライブプーリマルヤス機械
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
寸法(mm)Φ89.1
MMX224用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX224用部品 ドライブプーリマルヤス機械
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
寸法(mm)Φ65.5材質(シェル)ウレタン
MMX224用部品 テールローラ マルヤス機械MMX224用部品 テールローラマルヤス機械
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
寸法(mm)Φ34
MMX300-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX300-VG用部品 ドライブプーリマルヤス機械
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ89.1
MMX224-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX224-VG用部品 ドライブプーリマルヤス機械
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ65.5材質(シェル)ウレタン
MMX224-VG用部品 テールローラ マルヤス機械MMX224-VG用部品 テールローラマルヤス機械
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ34
MMX224用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX224用部品 スナップローラマルヤス機械
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
寸法(mm)Φ48.6
MMX300用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX300用部品 スナップローラマルヤス機械
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
寸法(mm)Φ48.6
搬送