19ページ目: 搬送


FA現場のお役立ち情報
5,028件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製ローラーR6023型150W軸付 マキテックスチール製ローラーR6023型150W軸付マキテック
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-5618材質スチールタイプ軸付軸長(mm)190ローラー幅(mm)150肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)345
スチール製ローラーR5714P型100W軸付 マキテックスチール製ローラーR5714P型100W軸付マキテック
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用トラスコ品番121-4343材質スチールタイプ軸付軸長(mm)140ローラー幅(mm)100肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)175
スチール製ローラーR6023型100W軸付 マキテックスチール製ローラーR6023型100W軸付マキテック
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-5438材質スチールタイプ軸付軸長(mm)140ローラー幅(mm)100肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)376
スチール製ローラR6023型 軸なし マキテックスチール製ローラR6023型 軸なしマキテック
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラR4214P型 軸なし マキテックスチール製ローラR4214P型 軸なしマキテック
899税込989
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチール製ローラR4814P型 マキテックスチール製ローラR4814P型マキテック
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-0596材質スチールタイプ軸付軸長(mm)240ローラー幅(mm)200肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)168
スチール製ローラコンベヤ R6023P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R6023P型マキテック
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラーで、高品質のコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラコンベヤ R1912P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R1912P型マキテック
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用材質スチール機長(mm)1000肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
スチール製ローラコンベヤ R4214P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R4214P型マキテック
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチール製ローラコンベヤ R5714P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R5714P型マキテック
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチール製ローラコンベヤ R4814P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R4814P型マキテック
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6
スチール製ローラコンベヤ R2812P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R2812P型マキテック
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2
コンベヤ用H型脚 ケイズベルテックコンベヤ用H型脚ケイズベルテック
22,980税込25,278
1個ほか
15日以内出荷
用途アルミフレーム標準コンベヤ用定置脚(アルミ製)材質アルミ
直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度35m KYOWA(協和製作所)直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度35mKYOWA(協和製作所)
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
用途荷物の直角移載に採用します。角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度40m KYOWA(協和製作所)直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度40mKYOWA(協和製作所)
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
用途荷物の直角移載に採用します。角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度15m KYOWA(協和製作所)直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度15mKYOWA(協和製作所)
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
用途荷物の直角移載に採用します。角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度15m】50速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
スチール製ローラR6038SB型 マキテックスチール製ローラR6038SB型マキテック
5,298税込5,828
1本
5日以内出荷
規格相当ベアリングを採用した高品質のローラです。
用途重荷重搬送物用材質スチールローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラR2812P型 軸なし マキテックスチール製ローラR2812P型 軸なしマキテック
759税込835
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR6023N型 マキテックスチール製ローラR6023N型マキテック
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
用途重荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラR2812P型 マキテックスチール製ローラR2812P型マキテック
899税込989
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR6023D型 マキテックスチール製ローラR6023D型マキテック
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラR6023P型 マキテックスチール製ローラR6023P型マキテック
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
NINJA WHEEL 富士製作所NINJA WHEEL富士製作所
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
360度全方向への平行移動が可能です。
用途AGV・自走ロボットの車輪などトラスコ品番563-9396材質フレーム:アルミ+スチール、半樽型ローラ:ウレタン+スチール幅(mm)88タイプ駆動用内径(Φmm)30耐荷重(kg)300主軸外径(Φmm)30外径(mm)150
MMX2-SD2用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械MMX2-SD2用部品 下カバーキャッチ セットマルヤス機械
2,898税込3,188
1セット(6個)
4日以内出荷
原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂
MMX2-SD2用部品 チェーン マルヤス機械MMX2-SD2用部品 チェーンマルヤス機械
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンク
【オーダー】 グラビティ用脚 フリーローラ RSS脚 固定脚 ステンレス製 オークラ輸送機【オーダー】 グラビティ用脚 フリーローラ RSS脚 固定脚 ステンレス製オークラ輸送機
21,200税込23,320
1脚
7日以内出荷
ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です。 ブーツ式で最安の固定脚となります。 コンベヤ本体との接続用ボルト、ナット付
材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 グラビティ用脚 フリーローラ RSS脚 固定脚 スチール製 オークラ輸送機【オーダー】 グラビティ用脚 フリーローラ RSS脚 固定脚 スチール製オークラ輸送機
5,100税込5,610
1脚
7日以内出荷
ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です。 ブーツ式で最安の固定脚となります。 コンベヤ本体との接続用ボルト、ナット付
材質鉄製RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
コンベヤ用H型脚 ケイズベルテックコンベヤ用H型脚ケイズベルテック
22,980税込25,278
1台ほか
20日以内出荷
用途アルミフレーム標準コンベヤ用定置脚(アルミ製)材質アルミ
コンベヤ”KZP型” センタードライブ ケイズベルテックコンベヤ”KZP型” センタードライブケイズベルテック
529,800税込582,780
1台
17日以内出荷
大きな開口率を有するプラスティックベルトで搬送物に優しく、梱包材へのピンホールが皆無です。雑菌等の繁殖箇所が少なく裸食品搬送にも最適です。水切り・開口性が抜群、ピンホールの心配がないため包装品除水や乾燥用途に適します。
用途食品搬送ライン冷却・冷凍・放冷ライン洗浄ライン除水・乾燥ライントラスコ品番207-3447材質本体:アルミ、ベルト:ポリアセタールベルト幅(mm)200電源(V)単相100・単相200機長(mm)3000ベルト装着:KBP-Φ4.0×P12.7 AC(ポリアセタール) 白モーター出力(W)40・60・90機幅(mm)275機長(cm)3000
コンベヤ”KZN型” センタードライブ ケイズベルテックコンベヤ”KZN型” センタードライブケイズベルテック
509,800税込560,780
1台
17日以内出荷
シンプルな構造は大きな開口性を有し加熱・冷却・洗浄・除水・乾燥・コーティング等の加工効率が抜群です。シンプルな形状は残留物の除去や洗浄が安易で水切れが良く衛生的です。スプロケットでダイレクトに駆動するので、スリップ蛇行が起きません。
用途コーティングライン加熱・冷却ライン洗浄ライン除水・乾燥ライントラスコ品番207-3380材質アルミベルト幅(mm)400電源(V)単相100・単相200機長(mm)1000ベルト装着:KB-Φ1.6×P7.6モーター出力(W)40・60・90機幅(mm)475機長(cm)1000
ケイズワイヤーベルト ケイズベルテックケイズワイヤーベルトケイズベルテック
78,980税込86,878
1本
17日以内出荷
ベルトの厚みが薄くシンプルな構造は大きな開口性を有し加熱・冷却・洗浄・除水・乾燥・コーティング等の加工効率が抜群です。シンプルな形状は残留物の除去や洗浄が安易で水切れが良く衛生的です。
用途コーティングライン加熱・冷却ライン洗浄ライン除水・乾燥ライントラスコ品番207-2581形状耳/SC長さ:5m寸法(mm)ロッドピット:7.6ベルト幅(mm)400コマ数5ロッド径Φ1.6
SB35型 船底型/モータプーリ駆動式 ベルト幅350MM ワダチコンベヤ(轍産業)SB35型 船底型/モータプーリ駆動式 ベルト幅350MMワダチコンベヤ(轍産業)
1,798,000税込1,977,800
1台
7日以内出荷
パイプ溶接によるフレーム構造のため、堅牢で狂いが少なく、ベルトの消耗度も極少です。
トラスコ品番362-8764ベルト幅(mm)350機長(mm)15000角度(°)トラフ:20最大運搬力(m3/h)(50Hz)21ベルト速度(m/min)(50Hz)34ベルト速度(m/min)(60Hz)40.5
低床ベーシックタイプパワーベース 東邦大信低床ベーシックタイプパワーベース東邦大信
56,980税込62,678
1台
25日以内出荷
低床ベーシックタイプです。
用途物流センター・製造ラインなどアップ・ダウン機能を使用したモノの移載にトラスコ品番440-9306ストローク(mm)30全長(mm)1300接続口径(Φmm)10
低床ワイドタイプパワーベース 東邦大信低床ワイドタイプパワーベース東邦大信
129,800税込142,780
1台
25日以内出荷
低床ワイドタイプです。
用途物流センター・製造ラインなどアップ・ダウン機能を使用したモノの移載にトラスコ品番440-6156ストローク(mm)20全長(mm)2000接続口径(Φmm)10
駆動ローラ付パワーローラ 東邦大信駆動ローラ付パワーローラ東邦大信
319,800税込351,780
1台
75日以内出荷
平行リンク機構内蔵タイプです。チェーン駆動タイプです。
用途物流センター・製造ラインなどアップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12
低床ワイドタイプパワーローラ 東邦大信低床ワイドタイプパワーローラ東邦大信
82,980税込91,278
1台
35日以内出荷
低床ワイドタイプです。
用途物流センター・製造ラインなどアップ・ダウン機能を使用したモノの移載にトラスコ品番441-3850ストローク(mm)30全長(mm)508接続口径(Φmm)12
ホイールコンベヤタイプパワーホイール 東邦大信ホイールコンベヤタイプパワーホイール東邦大信
53,980税込59,378
1台
35日以内出荷
ホイールコンベヤ付のタイプです。
用途物流センター・製造ラインなどアップ・ダウン機能を使用したモノの移載にトラスコ品番442-2141ストローク(mm)20全長(mm)900接続口径(Φmm)6
リンク式パワーベース 東邦大信リンク式パワーベース東邦大信
69,980税込76,978
1台
25日以内出荷
平行リンク機構内蔵タイプです。
用途物流センター・製造ラインなどアップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12
スタンダードタイプパワーベース 東邦大信スタンダードタイプパワーベース東邦大信
58,980税込64,878
1台
25日以内出荷
スタンダードタイプです。
用途物流センター・製造ラインなどアップ・ダウン機能を使用したモノの移載にトラスコ品番440-4592ストローク(mm)30全長(mm)1400接続口径(Φmm)10
モータローラ付パワーローラ平行リンク機構内蔵タイプ 東邦大信モータローラ付パワーローラ平行リンク機構内蔵タイプ東邦大信
299,800税込329,780
1台
105日以内出荷
平行リンク機構内蔵タイプです。モータローラ駆動タイプです。
用途物流センター・製造ラインなどアップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)45接続口径(Φmm)12
搬送