7ページ目: 搬送


FA現場のお役立ち情報
5,028件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000TRUSCO
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2213質量(kg)2.56寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
フレキシブル伸縮コンベア単列4スパン機長1468/4184mm TRUSCOフレキシブル伸縮コンベア単列4スパン機長1468/4184mmTRUSCO
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。機長(mm)1468~4184ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9180材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)62許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用 TRUSCOアルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用TRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様ノブボルト高さ調整式トラスコ品番431-9991適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型材質スチール質量(kg)6高さ(mm)(作業面)630~930適合幅(mm)(ローラー)400
タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン シングル 太陽工業タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 3スパン シングル太陽工業
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。機長(mm)1118~3953ローラー幅(mm)500仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)トラスコ品番461-1233材質ローラー:スチール車輪:ゴム質量(kg)70許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~175シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2機高(mm)535~835機幅(mm)634ローラー径(Φmm)38
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具S TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具STRUSCO
549税込604
1台
当日出荷
V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番374-9983材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ質量(g)193
掘込ボールキャスター BH型 LAMP(スガツネ工業)掘込ボールキャスター BH型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)材質(ボール)RoHS指令(10物質対応)対応
プラコロ NT型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)プラコロ NT型 ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
内部媒介球は鋼製です。
キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪径(Φmm)25取付高(mm)34.5ロックなし耐荷重(N)245材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂質量(g)58材質(本体)ポリアミド(PA)ねじ径MM10色(本体)ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
プラコロ NS型 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)プラコロ NS型 面付タイプLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
内部媒介球は鋼製です。
材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)43タイプ面付タイプ色(本体)ブラウン耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応
ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCOピックラック用ホイルコンベヤTRUSCO
3,198税込3,518
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
スチールボールキャスター埋込型 TRUSCOスチールボールキャスター埋込型TRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1台
当日出荷
質量(g)140仕様上向用トラスコ品番256-8667材質オールスチール許容荷重(kg)30
フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーションフリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプフリーベアコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用形状ボルト付
後入れナット マルヤス機械後入れナットマルヤス機械
3,389税込3,728
1袋(10個)
翌々日出荷
【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT ハバジット【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDTハバジット
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
エンドレス加工をしています
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
ブラシ バリーハンター バーテックブラシ バリーハンターバーテック
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
MMX300用部品 チェーン マルヤス機械MMX300用部品 チェーンマルヤス機械
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 58リンク
MMX300-VG用部品 テールローラ マルヤス機械MMX300-VG用部品 テールローラマルヤス機械
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ48.6
屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB] JRC屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB]JRC
1,598税込1,758
1台
3日以内出荷から12日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の帰り側(リターン側)のベルトを支えるブラケットです。砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送を行うベルトコンベアに。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)はBW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。BW400~900…RB-110BW1050~1200…RB-130BW1400~1600…RB-160-6BW1800~2000…RB-160-7詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
スチール製ローラコンベヤ R3812P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R3812P型マキテック
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製ローラR3812P型 軸なし マキテックスチール製ローラR3812P型 軸なしマキテック
829税込912
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
MMX2用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械MMX2用部品 下カバーキャッチ セットマルヤス機械
2,498税込2,748
1セット(4個)
4日以内出荷
原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
材質樹脂
尺角 軽いん台63 1/2 ゴヒラ シモヤマ尺角 軽いん台63 1/2 ゴヒラシモヤマ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。
用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。幅(mm)300高さ(mm)150奥行(mm)600耐荷重(t)10
MMX224用部品 チェーンカバー マルヤス機械MMX224用部品 チェーンカバーマルヤス機械
3,698税込4,068
1個
当日出荷
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
付属品取付ネジ×2本クリアRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラR マキテックスチール製ローラRマキテック
979税込1,077
1本
10日以内出荷
スターターローラパワーU(MP-C1) SUS(エスユーエス)スターターローラパワーU(MP-C1)SUS(エスユーエス)
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
コロコン上の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
仕様加速度:100msカバーPP質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STP-MP-C1)モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応ローラーウレタン適合シリーズグリーンフレームN
パワーモーラ取付金具 NO.E-920 伊東電機パワーモーラ取付金具 NO.E-920伊東電機
760税込836
1個
99日以内出荷
適合機種PM380AS・PM380AU・PM427AS・PM427AU・PM42YSシリーズ金具
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLA28R-QS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLA28R-QSメイキコウ
893税込982
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:P30と狭いピッチが可能、小物搬送用、軽量製品、精密部品の搬送に最適。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ28.7×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 66 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 30(※カーブでP30の場合はお問い合せください)・40・60・80 機長(L)実寸L-6 10材質(ローラー部)スチール
ウエストンローラー DC24V 標準型 ウエストンローラーウエストンローラー DC24V 標準型ウエストンローラー
26,875税込29,563
1本
12日以内出荷
国内初ドライバー不要のDC24Vブラシレスモーターローラーです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YHフリーベアコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップしてます。
仕様上向き用トラスコ品番405-9702材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ストップゲート ボッシュ・レックスロスストップゲートボッシュ・レックスロス
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から49日以内出荷
セパレーター
電磁用コントローラ 産機電磁用コントローラ産機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
FT フリーベアテーブル フリーベアコーポレーションFT フリーベアテーブルフリーベアコーポレーション
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
これまでのようなフォークリフトやクレーンなど、大がかりで危険をともなう機器を必要とせず、わずかな力、短時間で搬送する事が可能です。
材質メインボール:スチール取付ピッチ(mm)50
プレス成形品 メインボール樹脂製 P- フリーベアコーポレーションプレス成形品 メインボール樹脂製 P-フリーベアコーポレーション
989税込1,088
1個
当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重を均等に受ける事が可能です。
材質メインボール:樹脂タイプMFタイプ、スプリング内蔵特性防塵
41.3x19.3mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ41.3x19.3mm [樹脂製]ボールキャスターエスコ
850税込935
1個
予約販売
材質本体:スチール、車球:ナイロン外径(Φmm)41.3アズワン品番64-2296-95ボール直径(mm)15.87
バイブレーター(4極三相誘導モーター) ユーラステクノバイブレーター(4極三相誘導モーター)ユーラステクノ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。トラスコ品番207-2298幅(mm)265質量(kg)17高さ(mm)180出力(W)130奥行(mm)180ベアリング無給油モーター4極三相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.2電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95遠心力(kN)3
ステン三ツ爪バケットボルトナット ステンレス スリーエッチステン三ツ爪バケットボルトナット ステンレススリーエッチ
829税込912
1組
当日出荷から4日以内出荷
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。
フレキシコスパナ スリーエッチフレキシコスパナスリーエッチ
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
FスパナとFレンチ(自在型)の2種類があります。 それぞれNo.1用、No.1 1/2~2用、No.2 1/2~3用の3タイプがあります。
ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 エンドハンガユニット(R/Lセット)(呼称幅10~60用) オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 エンドハンガユニット(R/Lセット)(呼称幅10~60用)オークラ輸送機
3,398税込3,738
1セット
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です エンドハンガユニット(R/Lセット)
呼称幅10~60
ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 エンドプーリユニット(呼称幅25用) オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 エンドプーリユニット(呼称幅25用)オークラ輸送機
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です エンドプーリユニット
呼称幅25
【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU6A ニッタ【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU6Aニッタ
5,000税込5,500
1本
5日以内出荷
用途一般汎用品搬送タイプベルト幅(mm)50~600仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質ポリエステル(表面・裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布表面:緑、裏面:白使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数1質量(kg/m2)0.7伸長率(%)0.3最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.7サービス分類オーダー・加工
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
13,980税込15,378
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
搬送