扉部品 :「カギ(ロック)」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)69万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パネルロック
ビビリ音防止機構付 アクリル・ガラスなどの筺体に最適 ソフトタッチで開閉 内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 非常用安全機構付で内部からも解錠できます。
用途船舶・航空機・車両・通信機器・測定機器 付属品受座・化粧パネル 材質AAS樹脂 質量(g)67 標準色ダークグレー タキゲンコード01456
1個
966 税込1,063
当日出荷

用途特装車・振動機器・バス 付属品キー2本 質量(g)125 標準色グレー
1個
5,299 税込5,829
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード23635
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

1本
256 税込282
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2) 標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー D600 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)54 推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー)黄銅板 鍵違い数(最大)800通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)66 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス 質量(g)25 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 付属品キー3本 材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430) 表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨 番号:鍵違い
1個
2,213 税込2,434
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途計測機器・分配盤・各種ボックス 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)62 締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)システムロックミニ
付属品キー2本・止め金
1個
675 税込743
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(mm)20×42 質量(g)9 タキゲンコード21459
1個
418 税込460
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 保護等級IPX5(A-140-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,138 税込2,352
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V)DC24±5% 通電率100%(連続定格)
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,114 税込1,225
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付) 質量(g)73.8 材質(キー)黄銅板(C2801P) 鍵違い数(最大)56通り 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード22147
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス 材質(キー)黄銅板(C3713P)
1個
868 税込955
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)850 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4.2
1個
462 税込508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
用途自動販売機・キャビネット 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86 鍵違い数同番タイプ 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
1個
1,277 税込1,405
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ドライバー錠
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械・車両 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード24387
1個
529 税込582
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L450)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)450 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)4.2
1個
212 税込233
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シリンダー錠キャップ
用途屋外用分電盤
1個
405 税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。 施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
684 税込752
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ストライカー
用途ラッチ受 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
186 税込205
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械 質量(g)60 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
748 税込823
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズなリバーシブル構造
用途自動販売機・計測機器・各種ボックス 材質(キー)亜鉛合金(ZDC) 推奨トルク(N・m)(M19締付け)6.86 タイプ同番2ヵ所抜け R0220 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付) 質量(g)70 鍵違い数(最大)100通り 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MZNi) タキゲンコード21357
1個
787 税込866
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)標準型シリンダー錠
用途ロッカー・引出し 付属品キー2本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1.8 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)10 標準色ブラック 適合径(Φmm)(ロッド棒)8 タキゲンコード01649
1個
23 税込25
当日出荷

施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
用途衛生設備用マンホール等 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げサンドブラスト処理
1個
3,514 税込3,865
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コインロックスリム
付属品キー2本・止め金
1個
1,293 税込1,422
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コインロックトライ
付属品キー2本・止め金
1個
1,205 税込1,326
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小・中扉用電気錠 ラッチ機構(自動施錠タイプ) 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 通電率100%(連続定格) 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)