防振ゴム/防振パッド/防振装置 (590) アジャスターボルト (91) グロメット、ゴム足 (11) ブランド: RS PRO価格: 1,500~10,000円すべて解除
RS PRO 防振ゴム 100 x 100mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro EVA フォーム防振マット RS Pro EVA フォーム防振マットは、表面での振動を吸収するために最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。表面の TOP とボトムにあるリブ付きパッドは、滑り止め設計となっており、同時に優れた遮音性を実現しています。EVA フォーム材を使用することで、このマットは液体の吸収をほとんど抑えながら長時間の耐久性を実現し、クリープ率を低く抑えます。この RS Pro フォームフロアマットは、さまざまな用途で使用できる汎用性があり、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズや振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振マットは軽量で、使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 両側に対向するリブ付きパッドが備えられています 滑り止め特性により、最適な絶縁と握りやすさを実現しています EVA フォーム製のパッドは、非常に耐久性に優れ、簡単にはめ合わないため、長寿命と低クリープ率を実現します この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、エアコンユニット、発電機などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 4 → 20 psi の最大負荷 / 標準シートは 648 ~ 6,480 ポンドです ( 295 ~ 2,945 kg ) 用途: RS Pro フォームゴム製取り付けパッドは、ボルト締めの回避が必要な用途でのノイズと振動を低減するソリューションのポートフォリオの 1 つです。このゴム製パッドは、構造生まれの振動と騒音を除去するように設計され、向かい合うリブを備えています RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 特定のサイズに簡単にカット可能RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様 材料 = EVAフォーム定格荷重 = 20psi厚さ = 22mmサイズ = 100 x 100mm長さ = 100mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃幅 = 100mm RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 防振マウント,高さ:10mm オス - メス RS PRO 7日以内出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4X10直径 = 10mm全体の高さ = 10mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 2.75kgせん断荷重 = 1kg RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 188mm x 80mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 80mm高さ = 188mm最大調整高さ = 188mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 200mm x 238mm x 80mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 80mm高さ = 238mm最大調整高さ = 238mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 75mm x 110mm x 60mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 60mm高さ = 110mm最大調整高さ = 110mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 185mm x 60mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 60mm高さ = 185mm最大調整高さ = 185mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 125mm x 160mm x 60mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 60mm高さ = 160mm最大調整高さ = 160mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 75mm x 107mm x 60mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 60mm高さ = 107mm最大調整高さ = 107mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 182mm x 60mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。この RS Pro のシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティの NBR 及び軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のレベルベースを維持でき、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスに役立ちます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及び軟鋼構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強度を上げて、一度レベリングした後に支持することもできます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼直径 = 60mm高さ = 182mm最大調整高さ = 182mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 125mm x 157mm x 60mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 60mm高さ = 157mm最大調整高さ = 157mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 100mm x 132mm x 60mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。この RS Pro のシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティの NBR 及び軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のレベルベースを維持でき、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスに役立ちます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及び軟鋼構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強度を上げて、一度レベリングした後に支持することもできます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼直径 = 60mm高さ = 132mm最大調整高さ = 132mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 182mm x 50mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 400kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 50mm高さ = 182mm最大調整高さ = 182mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 75mm x 101mm x 40mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 300kgネジサイズ = M8ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 40mm高さ = 101mm最大調整高さ = 101mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 50mm x 76mm x 40mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 300kgネジサイズ = M8ネジ長さ = 50mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 40mm高さ = 76mm最大調整高さ = 76mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 75mm x 101mm x 40mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。ヘビーデューティの NBR 及びステンレススチール製のこのシンプルな機械脚マウントは RS Pro の簡単に設置でき、経済的にメンテナンスでき、機械のレベルベースを提供することで、高価な機械や電気部品の機械性能とメンテナンスを支援します。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及びステンレススチール構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強化された強度で締め付けられ、一度安定した支持が得られます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 300kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 40mm高さ = 101mm最大調整高さ = 101mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 188.5mm x 100mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。この RS Pro のシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティの NBR 及び軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のレベルベースを維持でき、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスに役立ちます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及び軟鋼構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強度を上げて、一度レベリングした後に支持することもできます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼直径 = 100mm高さ = 188.5mm最大調整高さ = 188.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 75mm x 112.5mm x 100mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。この RS Pro のシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティの NBR 及び軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のレベルベースを維持でき、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスに役立ちます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及び軟鋼構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強度を上げて、一度レベリングした後に支持することもできます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼直径 = 100mm高さ = 112.5mm最大調整高さ = 112.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 200mm x 237.5mm x 100mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。この RS Pro のシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティの NBR 及び軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のレベルベースを維持でき、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスに役立ちます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます 耐油性のある NBR 及び軟鋼構造により、長時間にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています。また、ナットは強度を上げて、一度レベリングした後に支持することもできます このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼直径 = 100mm高さ = 237.5mm最大調整高さ = 237.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 75mm x 108mm x 65mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 65mm高さ = 108mm最大調整高さ = 108mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 200mm x 233mm x 65mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 65mm高さ = 233mm最大調整高さ = 233mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 183mm x 65mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 65mm高さ = 183mm最大調整高さ = 183mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 75mm x 106mm x 50mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 1100kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 75mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 50mm高さ = 106mm最大調整高さ = 106mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 181mm x 50mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 1100kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 50mm高さ = 181mm最大調整高さ = 181mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 125mm x 156mm x 50mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 1100kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 50mm高さ = 156mm最大調整高さ = 156mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 200mm x 252mm x 103mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 2500kgネジサイズ = M24ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 103mm高さ = 252mm最大調整高さ = 252mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 200mm x 251mm x 103mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 2500kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 103mm高さ = 251mm最大調整高さ = 251mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 201mm x 103mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 2500kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = 軟鋼直径 = 103mm高さ = 201mm最大調整高さ = 201mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 187mm x 103mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムとステンレススチール製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。 特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムとステンレススチール製の構造により、長時間にわたる優れた減衰と耐久性が実現されており、チルト角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です この調整可能な水準調整脚は、食品業界やクリーンルーム用途での使用に適しています 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。 又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 静的負荷容量 = 2500kgネジサイズ = M24ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ポリアミドベース材質 = ステンレス鋼直径 = 103mm高さ = 187mm最大調整高さ = 187mm RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最小パネル厚さ:2mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro グロメットストリップ - ポリエチレン( PE )RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。この製品はポリエチレン( PE )製で、ペーパースプールが付属していて、自然色のものを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点.素材: PE.高粘着性ストリップ.色:ナチュラル.グロメットストリップの長さ: 25 m.エッジ保護. 本格的な仕上げ.ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します.動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C.スプールで供給.標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 1.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3618) : 213-3618.最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3619) 213-3619.最小パネル厚: 3.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3622) : 213-3622RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様 最小パネル厚さ = 2mm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 25m RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最小パネル厚さ:1.2mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro グロメットストリップ - ポリエチレン( PE )RS Pro の高品質グロメットストリップ製品は、ケーブル、コード、ワイヤを鋭いエッジから保護するように設計されています。一般的に、丸穴、角穴、又は奇数穴に使用され、必要なサイズに簡単にカットできます。この製品はポリエチレン( PE )製で、ペーパースプールが付属していて、自然色のものを用意しています。グロメットストリップが必要な理由グロメットストリップは非常に柔軟で Durable で、金属製エンクロージャ、ジャンクションボックス、コントロールパネルなどの処理後に露出した又は鋭いエッジがあった素材に業務用の仕上げを加えるのに最適です。ケーブルとワイヤを保護し、用途に合わせて簡単に取り付けることができ、電気設備や電気設備の外観を美しく向上させることができます。特長と利点.素材: PE .高粘着性ストリップ .色:ナチュラル .グロメットストリップの長さ: 25 m .エッジ保護 . 本格的な仕上げ .ケーブル、ワイヤ、およびコードを保護します .動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C .スプールで供給 .標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro グロメットストリップオプション.最小パネル厚: 1.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3618) : 213-3618 .最小パネル厚: 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3619) 213-3619 .最小パネル厚: 3.2 mm 、 RS 品番 (: 213-3622) : 213-3622RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様 最小パネル厚さ = 1.2mm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 25m RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:7.8mm, 最小パネル厚さ:2.3mm RS PRO 7日以内出荷
RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様 最小パネル厚さ = 2.3mmパネル穴直径 = 10.9mm材質 = PVC色 = 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:25mm, 最小パネル厚さ:1.5mm RS PRO 7日以内出荷
RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様 最小パネル厚さ = 1.5mm最大ケーブル径 = 25mm材質 = PVC色 = 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:15.5mm, 最小パネル厚さ:1.7mm RS PRO 7日以内出荷
RS PRO Round PVC GrommetsRS Pro is proud to introduce a selection of high-quality PVC grommets designed to protect cable and wire from sharp edges and to provide strain relief. They are made from PVC, easily slot into pre-prepared panel holes, and are supported with an outer lip that covers the diameter of the hole on both sides. Why would you need a cable grommet.Cable grommets are robust, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have exposed or sharp edges after processing such as; metal enclosures, junction boxes, and control panels. They provide protection for cable & wire and during application they are easy to insert and aesthetically enhance your electronic or electrical installations.Features and Benefits. Material: PVC. Colour: Black. Grommet Type: Round. Edge protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 85 ℃. Standards: RoHSGrommets for Cable Diameter Range. 7.8 mm, RS stock no: (213-3617) 213-3617. 15.5 mm, RS stock no: (213-3615) 213-3615. 20.8 mm, RS stock no: (213-3614) 213-3614. 25 mm, RS stock no: (213-3616) 213-3616ApplicationsRubber grommets are essential accessory fixings for your cable management. They serve multiple purposes from;. Channelling cable into trunking. Secure cable and prevent potential abrasion. Keep cable access neat and safeWhy would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様 最小パネル厚さ = 1.7mmパネル穴直径 = 20.1mm材質 = PVC色 = 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
プラアシ ニックス 税込 ¥ 3,298 ¥ 2,998 バスケットへ
丸内キャップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 税込 ¥ 472 ~ ¥ 429 ~