絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NOK(62)
  • 武蔵オイルシール工業(9)
  • エスコ(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
  • 丸一ゴム製作所(4)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • キーパー(2)
  • 日近(1)
内径(Φmm)
  • 40
  • 12(68)
  • 16(64)
  • 20(91)
  • 25(88)
  • 28(71)
  • 30(86)
  • 35(88)
  • 45(92)
  • 50(88)
  • 55(91)
  • 60(83)
  • 65(80)
  • 70(79)
  • 75(73)
  • 80(80)
  • 85(80)
  • 90(79)
  • 95(72)
  • 100(76)
外径(Φmm)
  • 30(1)
  • 40(9)
  • 45(4)
  • 46(4)
  • 47.1(1)
  • 48(5)
  • 49(1)
  • 50(15)
  • 52(23)
  • 53(2)
  • 55(26)
  • 55.5(2)
  • 56(14)
  • 58(25)
  • 60(14)
  • 62(35)
  • 65(13)
  • 72(4)
  • 75(2)
  • 80(2)
材質
  • その他(3)
  • ゴム(80)
  • 樹脂(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(310件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(88件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(70件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(35件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(40件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(42件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(31件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(24件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシール NOKオイルシールNOK(29件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(34件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(13件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキンLBIシリーズ NOKパッキンLBIシリーズNOK(9件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキンOSIシリーズ NOKパッキンOSIシリーズNOK(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(36件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(11件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(12件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
オイルシール DS IKO(日本トムソン)オイルシール DSIKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式TCN
パッキン NOKパッキンNOK
949税込1,044
1個
当日出荷から63日以内出荷
ボアプラグ RCA5型 NOKボアプラグ RCA5型NOK(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA5
シール/バネ部品