絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NOK(33)
  • 武蔵オイルシール工業(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
  • 阪上製作所(3)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • キーパー(2)
  • エスコ(1)
内径(Φmm)
  • 25(4)
  • 30(7)
  • 35(10)
  • 36(3)
  • 37(1)
  • 38(7)
  • 40(35)
  • 42(7)
  • 44(3)
  • 45(27)
  • 48(12)
  • 50(5)
  • 51(1)
  • 52(3)
  • 62(6)
外径(Φmm)
  • 62
  • 26(72)
  • 28(77)
  • 30(92)
  • 35(77)
  • 40(116)
  • 45(98)
  • 50(100)
  • 55(86)
  • 65(85)
  • 70(77)
  • 80(89)
  • 85(70)
  • 90(90)
  • 100(91)
  • 105(71)
  • 110(80)
  • 115(75)
  • 120(82)
  • 125(79)
  • 140(74)
材質
  • その他(8)
  • ゴム(45)
  • 樹脂(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(312件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から6日以内出荷
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(42件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(31件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(24件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシール NOKオイルシールNOK(29件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(36件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(12件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
オイルシール DS IKO(日本トムソン)オイルシール DSIKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式TCN
ボアプラグ RCA5型 NOKボアプラグ RCA5型NOK(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA5
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から88日以内出荷
接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン DKBI型 NOKパッキン DKBI型NOK(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質アイアンラバー(PUR)型式DKBI
オイルシール ISD キーパーオイルシール ISDキーパー
719税込791
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
SCKスクレーパ 阪上製作所SCKスクレーパ阪上製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN 814RoHS指令(10物質対応)対応
ダストシール(標準) LBHK型 NOKダストシール(標準) LBHK型NOK(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式LBHK
パッキン DKH型 NOKパッキン DKH型NOK
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式DKH
オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
オイルシール MH JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTC型(ふっ素ゴム)NOK
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
PCSクッションシール 阪上製作所PCSクッションシール阪上製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質RN 803RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
レアフロンシール NOKレアフロンシールNOK
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール/バネ部品