160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


1個
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
特価
249 税込274
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906 種別ピストン・ロッドシール両用 タイプ油圧用
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。 厚さ(mm)1.0 材質
1パック(3個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
418 税込460
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
特価
229 税込252
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE 接点部シングルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム
1個
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-35~+100 使用流体外部ダスト
1個
549 税込604
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1個
特価
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

用途往復運動用ダストシール 材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム) 種別ピストン・ロッドシール両用
1個
539 税込593
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

材質RN729 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小口径の空気圧用Uパッキンです。 摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。
種別ピストン・ロッド両用 材質RK703 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質RN729 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
特価
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オイルシール DS IKO(日本トムソン) CADデータあり
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
1個
特価
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1セット(100枚)
9,110 税込10,021
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する 材質純テフロン 形状エンドレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

オイルシール OS IKO(日本トムソン) CADデータあり
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
1個
特価
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
249 税込274
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 材質(外周部)金属
1個
特価
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素 型式UE 使用温度範囲(℃)-20~+220 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

材質RN729 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)