絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NOK(75)
  • エスコ(28)
  • 武蔵オイルシール工業(9)
  • 阪上製作所(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • マスオカ(4)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • 協同化成(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • キーパー(1)
内径(Φmm)
  • 20(6)
  • 25(24)
  • 26(2)
  • 28(5)
  • 30(29)
  • 32(45)
  • 33(3)
  • 34(6)
  • 35(35)
  • 36(4)
  • 38(8)
  • 40(33)
  • 42(4)
  • 46(5)
  • 52(32)
外径(Φmm)
  • 52
  • 28(114)
  • 30(159)
  • 32(114)
  • 35(174)
  • 38(117)
  • 40(222)
  • 42(121)
  • 45(177)
  • 50(186)
  • 55(149)
  • 60(112)
  • 62(130)
  • 65(138)
  • 70(128)
  • 72(111)
  • 80(149)
  • 90(122)
  • 100(127)
  • 120(105)
材質
  • その他(9)
  • ゴム(114)
  • 樹脂(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(312件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(42件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(31件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(24件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシール NOKオイルシールNOK(29件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(34件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(36件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(11件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(12件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
SERスクレーパ 阪上製作所SERスクレーパ阪上製作所(9件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
Oリング N NBR70° マスオカOリング N NBR70°マスオカ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
オイルシール DS IKO(日本トムソン)オイルシール DSIKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
バックアップリング BRT3型 協同化成バックアップリング BRT3型協同化成
279税込307
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式TCN
Oリング N FKM70° マスオカOリング N FKM70°マスオカ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品線径(mm)5材質フッ素ゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から88日以内出荷
接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン DKBI型 NOKパッキン DKBI型NOK(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質アイアンラバー(PUR)型式DKBI
オイルシール ISD キーパーオイルシール ISDキーパー
589税込648
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
SCKスクレーパ 阪上製作所SCKスクレーパ阪上製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN 814RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタシール(PS) 阪上製作所ペンタシール(PS)阪上製作所(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906
バックアップリング BRT2型 協同化成バックアップリング BRT2型協同化成(1件のレビュー)
279税込307
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応
ダストシール(標準) LBHK型 NOKダストシール(標準) LBHK型NOK(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式LBHK
パッキン DKH型 NOKパッキン DKH型NOK
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式DKH
Oリング NW FKM70° マスオカOリング NW FKM70°マスオカ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
シール/バネ部品