絞り込み
内径(Φmm)
  • 55(35)
  • 60(45)
  • 65(38)
  • 70(45)
  • 75(44)
  • 80(50)
  • 85(53)
  • 90(58)
  • 95(53)
  • 100(55)
  • 105(39)
  • 110(42)
  • 115(37)
  • 120(43)
  • 125(45)
  • 130(41)
  • 140(41)
  • 150(39)
  • 160(36)
  • 180(36)
外径(Φmm)
  • 40(29)
  • 85(33)
  • 90(37)
  • 95(34)
  • 100(40)
  • 105(50)
  • 110(45)
  • 115(50)
  • 120(53)
  • 125(49)
  • 130(42)
  • 135(32)
  • 140(46)
  • 145(35)
  • 150(35)
  • 155(28)
  • 160(41)
  • 170(32)
  • 180(34)
  • 190(30)
材質
  • その他(4)
  • ゴム(406)
  • 樹脂(130)
ブランド
  • NOK
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(2,466)
  • 東京発条製作所(730)
  • エスコ(156)
  • 不二ラテックス(80)
  • 阪上製作所(61)
  • 大阪魂(43)
  • SMC(40)
  • TRUSCO(28)
  • Hutchinson(24)
  • 武蔵オイルシール工業(23)
  • Festo(20)
  • エニダイン(18)
  • フジキン(16)
  • サミニ(16)
  • サンエス(昌和発條製作所)(15)
  • コガネイ(14)
  • ノーブランド(13)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
684件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(158件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(84件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(42件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
パッキンOSIシリーズ NOKパッキンOSIシリーズNOK(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキンLBIシリーズ NOKパッキンLBIシリーズNOK(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール型式ZF仕様ニトリルゴム材質ニトリルゴム
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCV
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBRNOK(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素NOK
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
パッキン DKB型 NOKパッキン DKB型NOK(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製仕様ニトリルゴム接点数2ヶ所
...
シール/バネ部品