シールリングNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から11日以内出荷
ハイジェニックデザイン用シールリング。
ハイジェニックデザインについて
円筒状の取りつけ面をもつ部品にも使用でき、取りつけ面のすき間をシーリングできます。
食品と識別しやすい青色を使用しています。
米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
使用可能温度:-25℃ ~ 150℃
寸法s1(mm)2寸法t(mm)2材質(本体)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から3日以内出荷
ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。
使用可能温度
120℃----[[SWS]]
200℃----[[SWS-F]]
120℃----[[SWS-E]]
180℃----[[SWS-S]]
シール座金(PTFEコーティング)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から3日以内出荷
座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。
PTFEコーティングの耐薬品性について
用途FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント1袋入数(個)1材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム
Oリング日立産機システム税込¥978¥889
Oリング住友電工ハードメタル税込¥78¥71