高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から44日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から49日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目関連資料技術資料1(0.6MB)
シールリングNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から11日以内出荷
ハイジェニックデザイン用シールリング。
ハイジェニックデザインについて
円筒状の取りつけ面をもつ部品にも使用でき、取りつけ面のすき間をシーリングできます。
食品と識別しやすい青色を使用しています。
米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
使用可能温度:-25℃ ~ 150℃
寸法s1(mm)2寸法t(mm)2材質(本体)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)3日以内出荷から35日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当ねじピッチ(mm)0.5寸法L1(mm)2ねじ規格細目復帰時間(s)0.15関連資料技術資料1(0.5MB)
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)35日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじピッチ(mm)1.5寸法L(mm)125寸法H(mm)12寸法L1(mm)4.5許容荷重(kN)30最大吸収エネルギー(J)185、(緊急時)185ねじ規格細目ねじ寸法MM36寸法s(mm)30最大締付トルク(N・m)80最大ストローク(mm)30時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)140000寸法sw1(mm)46寸法sw2(mm)24最大衝突速度(m/s)5最小衝突速度(m/s)3復帰時間(s)0.5最小復帰力(N)15最大復帰力(N)35関連資料技術資料1(0.6MB)
ワッシャ三桂製作所税込¥901¥819
Oリングケルヒャー税込¥285¥259