- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- 12ページ目
12ページ目: シール/バネ部品
特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。
バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
内径(Φmm)35.0
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)2.0
エスコ品番EA423RP-35B
外径(Φmm)39
1セット(10個)
¥310
税込¥341
当日出荷
内径(Φmm)39.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-40
外径(Φmm)45.6
機能耐熱
JIS呼びG-40
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
内径(Φmm)104.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-105
外径(Φmm)110.6
機能耐熱
JIS呼びG-105
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
内径(Φmm)29.4
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RG-30
外径(Φmm)35.6
JIS呼びG-30
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
内径d(Φmm)21.7±0.24
材質ニトリルゴム(1種A)
太さW(mm)3.5±0.1
エスコ品番EA423RB-22A
外径(Φmm)28.7
機能耐圧、耐油
JIS規格JIS B 2401
JIS呼びP-22A
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1袋(10個)
¥105
税込¥116
当日出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-3
高さ(mm)5.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.579
許容荷重(N)1.42
巻方向右
密着高さ(mm)2.4
許容荷重時高さ(mm)3.04
1パック(5本)
¥520
税込¥572
当日出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-1
高さ(mm)6
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.314
許容荷重(N)0.98
巻方向右
密着高さ(mm)2.1
許容荷重時高さ(mm)2.88
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
ストローク(mm)12
最大吸収エネルギー(J)9.8
構造調整式
取付ねじサイズM16×1.5
構造固定式
オリフィス方式単孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)1
最小衝突速度(m/s)0.3
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し
構造調整式
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.7
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VG-13
高さ(mm)13.0、許容荷重時:8.48
総巻数(巻)11.0
密着高さ(mm)7.35
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.32
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VC-7
高さ(mm)7.0、許容荷重時:3.70
総巻数(巻)8.0
密着高さ(mm)2.88
1セット(20本)
¥510
税込¥561
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質4種D フッ素ゴム(FKM)
種類P
機能耐油性・耐熱性
グリーン購入法適合
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TC
外径D(Φmm)45
部品番号AE1679-A0
軸径d(Φmm)30
幅b(mm)8
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
型式旧型式:OR1BG60N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00207-B
JIS呼び旧JIS:G60
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)59.4
内径許容差(mm)±0.53
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
型式旧型式:OR1BG120N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00219-B
JIS呼び旧JIS:G120
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)119.4
内径許容差(mm)±0.98
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング
材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色赤
材質SWOSC-V相当
種類中荷重
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)8
厚さ(mm)4
外径(Φmm)18
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-02
入数1枚
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)8
厚さ(mm)4
外径(Φmm)14
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-99
入数1枚
1枚
¥315
税込¥347
当日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。