内径(Φmm)39.5
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)4.0
エスコ品番EA423RL-40
外径(Φmm)47.5
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-40
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
内径(Φmm)69.0
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)4.0
仕様真空フランジ用
エスコ品番EA423RK-70
外径(Φmm)77
JIS呼びV-70
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
内径(Φmm)139.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-140
外径(Φmm)145.6
機能耐熱
JIS呼びG-140
1個
¥775
税込¥853
当日出荷
内径(Φmm)109.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-110
外径(Φmm)115.6
機能耐熱
JIS呼びG-110
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
内径(Φmm)94.4
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RG-95
外径(Φmm)100.6
JIS呼びG-95
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)
エスコ品番EA423RF-10A
内径(Φmm)9.8
外径(Φmm)14.6
機能耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼びP-10A
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-2
高さ(mm)12
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.157
許容荷重(N)1.03
巻方向右
密着高さ(mm)3.6
許容荷重時高さ(mm)5.44
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
ステンレス線の密着巻で両端を連結したベルト状のばねです。
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮ばねとフックを組み合わせた引張スプリングです。
ばねの種類引張ばね
材質SWP-A
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
センサ等に利用できるスプリングです。
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
内径(Φmm)6
厚さ(mm)4
材質ポリエチレン、EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
・高寿命・省工数でコストダウン
長寿命でメンテナンス工数1/3以下。
最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。
ランニングコストの軽減を実現。
・ソフト停止
滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。
衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。
同時に様々なワークに対応可能。
ねじ外径(mm)20
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。
本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)
型式TC
作動方式(軸)回転
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)
接点部ダブルリップ
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械
材質SAE9254
種類超重荷重用
色黒
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
材質SAE9254
種類極重荷重用
色茶
外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.35
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VC-9.5
高さ(mm)9.5、許容荷重時:5.26
総巻数(巻)11.0
密着高さ(mm)4.2
1セット(20本)
¥510
税込¥561
当日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。