- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- 14ページ目
14ページ目: シール/バネ部品
特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)
材質パーフロロエラストマー/FFKM
色黒
線径(Φmm)3.1
機能耐熱・耐薬品性
耐熱温度(℃)230
RoHS指令(10物質対応)対応
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)35
部品番号AG1291-E0
軸径d(Φmm)25
幅b(mm)5
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
・油用で圧力がある場合のシールです。・リップ部の受圧面積を小さくすると共に、剛性をもたせた耐圧オイルシールで、比較的小径・中圧用に使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式TCV
外径D(Φmm)40
部品番号AP1260-E0
軸径d(Φmm)24
幅b(mm)8
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式TC
外径D(Φmm)60
部品番号AE2643-E1
軸径d(Φmm)45
幅b(mm)9
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
種類SSシリーズ
部品番号NOK:CO5497-G0
太さW(mm)1.0±0.07
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)7
内径許容差(mm)±0.20
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)
型式SB
外径D(Φmm)100
部品番号AB3618-H0
軸径d(Φmm)75
幅b(mm)13
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG45N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00204-A
JIS呼び旧JIS:G45
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)44.4
内径許容差(mm)±0.41
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG70N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00209-A
JIS呼び旧JIS:G70
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)69.4
内径許容差(mm)±0.61
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色緑
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色黄
材質SWOSC-V相当
種類軽小荷重
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)35
厚さ(mm)8
外径(Φmm)62
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-45
入数1枚
1枚
¥840
税込¥924
当日出荷
内径(Φmm)99.0
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)4.0
エスコ品番EA423RL-100
外径(Φmm)107
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-100
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
内径(Φmm)99.0
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)4.0
仕様真空フランジ用
エスコ品番EA423RK-100
外径(Φmm)107
JIS呼びV-100
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
内径(Φmm)119.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-120
外径(Φmm)125.6
機能耐熱
JIS呼びG-120
1個
¥775
税込¥853
当日出荷
内径(Φmm)119.4
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RG-120
外径(Φmm)125.6
JIS呼びG-120
1個
¥690
税込¥759
欠品中
内径(Φmm)5.8
材質シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)1.9
エスコ品番EA423RE-6
外径(Φmm)9.6
機能耐寒、耐熱
JIS呼びP-6
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質シリコンゴム(4種C)
エスコ品番EA423RE-22A
内径(Φmm)21.7
外径(Φmm)28.7
機能耐寒、耐熱
JIS呼びP-22A
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
内径(Φmm)10.8
材質シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)2.4
エスコ品番EA423RE-11
外径(Φmm)15.6
機能耐寒、耐熱
JIS呼びP-11
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
内径d(Φmm)11.0±0.18
材質ニトリルゴム(1種B)
太さW(mm)2.4±0.09
エスコ品番EA423RC-11.2
外径(Φmm)15.8
機能耐圧、耐油
JIS規格JIS B 2401
JIS呼びP-11.2
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
材質炭素鋼(S60C)
エスコ品番EA952TB
セット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.30×5/32”×1-1/4”(30)0.45×1/4”×9/16”(30)0.50×1/4”×2”(20)0.60×5/16”×3-1/2”(10)0.70×3/8”×2-5/16”(10)0.70×3/8”×2-13/16”(10)0.70×3/8”×4-3/4”(5)0.80×1/2”×2-7/8”(10)
質量(g)580
ケース寸法(mm)210×140×45
1個
¥2,450
税込¥2,695
当日出荷
線径(Φmm)0.9
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-819
内径(Φmm)8
アーム長さ(mm)32
ばね定数(N・mm[deg])0.83
許容変位置(deg)88
自由角度(°)90
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-76
高さ(mm)10
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.5
許容荷重(N)2.79
巻方向右
密着高さ(mm)3
許容荷重時高さ(mm)4.41
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.23
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-4
高さ(mm)10
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.284
許容荷重(N)1.42
巻方向右
密着高さ(mm)4.2
許容荷重時高さ(mm)5
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。
300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。
300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。
材質カルレッツ(R)(No.4079)
ステンレス線の密着巻で両端を連結したベルト状のばねです。
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
センサ等に利用できるスプリングです。
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。