12,577件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
武蔵オイルシール工業Oリング
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
299 税込329
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
269 税込296
7日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ用はパイプ止金具付。丸線の仕上がり径が22Φまでです。
用途パイプ用 電圧(kV)6
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
3,865 税込4,252
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1袋(9個)ほか
667 税込734
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個ほか
947 税込1,042
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1袋(9個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
区分高速用 衝突速度範囲(m/sec)0.3~3 最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)5 使用温度範囲(℃)-5~70 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])1.1(0.11) 等価質量(kg)最大5(5kgf) 使用油食品機械用作動油 衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0 最大使用サイクル(cycle/min)60 ピストンロッド復帰力(N)4.5(0.46) オリフィス方式テーパーオリフィス 抵抗力(N)最大640(65kgf) 許容偏角度(deg)±1
1個
3,500 税込3,850
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。
適合0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃)) 材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー) 硬度77 伸び(%)1.73 耐熱温度(℃)230 強さ引張:19.3Mpa 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])6.9
1個
4,901 税込5,391
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)52.86 自由長(mm)100 外径(mm)40 内径(mm)20 ばねの種類強力ばね
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)178.89 自由長(mm)50 外径(mm)27 内径(mm)13.5 ばねの種類強力ばね
1個
609 税込670
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)98.73 自由長(mm)40 外径(mm)18 内径(mm)9 ばねの種類強力ばね
1個
479 税込527
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)153.43 自由長(mm)50 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
559 税込615
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)236.11 自由長(mm)25 外径(mm)22 内径(mm)11 ばねの種類強力ばね
1個
409 税込450
翌日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)440.74 自由長(mm)25 外径(mm)30 内径(mm)15 ばねの種類強力ばね
1個
539 税込593
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)118.06 自由長(mm)50 外径(mm)22 内径(mm)11 ばねの種類強力ばね
1個
499 税込549
3日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)298.15 自由長(mm)30 外径(mm)27 内径(mm)13.5 ばねの種類強力ばね
1個
479 税込527
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)122.43 自由長(mm)90 外径(mm)30 内径(mm)15 ばねの種類強力ばね
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重 緑色 ばね定数(N/mm)100 自由長(mm)150 外径(mm)35 内径(mm)17.5 ばねの種類強力ばね
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重 赤色 ばね定数(N/mm)60.92 自由長(mm)90 外径(mm)30 内径(mm)15 ばねの種類強力ばね
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重 赤色 ばね定数(N/mm)30.64 自由長(mm)20 外径(mm)10 内径(mm)5 ばねの種類強力ばね
1個
149 税込164
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重 赤色 ばね定数(N/mm)148.73 自由長(mm)30 外径(mm)27 内径(mm)13.5 ばねの種類強力ばね
1個
449 税込494
4日以内出荷