12,570件中 1,681~1,720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
阪上製作所PDUバイトンパッキン
RoHS
ロッド用
材質RF905 寸法B(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
414 税込455
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

阪上製作所PSDバイトンパッキン
RoHS
ピストン用
材質RF704 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
692 税込761
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪上製作所PPYパッキン
RoHS
ピストン用
材質RN729 寸法L(mm)2.5 寸法H(mm)2.9 寸法d(mm)6 外径(Φmm)10 寸法D(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
177 税込195
7日以内出荷

阪上製作所STKシール(STGタイプ)
RoHS
ピストン用
材質PT111 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,923 税込2,115
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

阪上製作所ペンタシール(PS)
RoHS
ロッド用
材質RN906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
282 税込310
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

阪上製作所SKYバイトンパッキン
RoHS
ピストン/ロッド両用
材質RN906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
827 税込910
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

阪上製作所バックアップリング
RoHS
KYパッキン用
材質PT111 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
292 税込321
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

阪上製作所バックアップリング
RoHS
SKYパッキン用
材質PT111 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

阪上製作所バックアップリング
RoHS
SKY/RNY/(T)SNYパッキン用
材質PT111 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
292 税込321
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品 トラスコ品番443-2398 材質ばね用シリコンクロム鋼 最大荷重(N)579 ばね定数(N/mm)40.12 自由長(mm)60 最大たわみ(mm)14.4 外径(mm)14 内径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
翌々日出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R22 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:29.3mm●外径:36.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1010 アズワン品番65-7993-78
1袋(10個)
819 税込901
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R3 及び NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブと継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:4.2mm●外径:8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0910 アズワン品番65-8000-30
1袋(50個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0953 アズワン品番65-8005-34
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R7 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:8.9mm●外径:12.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0940 アズワン品番65-8017-99
1袋(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0951 アズワン品番65-8005-06
1袋(10個)
359 税込395
7日以内出荷

1個
98,980 税込108,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径14mm
RoHS
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)7 外径(Φmm)14 最大荷重(N)579 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径22mm
RoHS
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)11 外径(Φmm)22 最大荷重(N)1422 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径12mm
RoHS
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)6 外径(Φmm)12 最大荷重(N)284 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径10mm
RoHS
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)5 外径(Φmm)10 最大荷重(N)294 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径30mm
RoHS
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)15 外径(Φmm)30 最大荷重(N)1765 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径18mm
RoHS
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)9 外径(Φmm)18 最大荷重(N)951 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばね軽小荷重 TF 外径25mm
RoHS
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)13.5 外径(Φmm)25 最大荷重(N)490 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径40mm
RoHS
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品 材質ばね用シリコンクロム鋼 内径(Φmm)20 外径(Φmm)40 最大荷重(N)3140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。 ストローク(mm)6 最大吸収エネルギー(J)1.4 ねじサイズM8×0.75 衝突速度(m/s)0.3~2.0 調整機能3段階
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高タクト・長寿命により設備能力を最大限引き出し、スムーズな停止を実現するショックアブソーバです。リニアスライドシリンダの高タクト・高精度に対応します。ショートストロークによる作動時間の大幅短縮により、装置のタクトアップを実現し、生産性向上に貢献します。ソフトな停止で長寿命を実現しました。ピストンの移動と共にオリフィス面積が滑らかに小さくなるスリットオリフィス機構の採用により、滑らかな衝撃吸収特性です。理想的な三角波形を実現し、ソフトな吸収特性で衝撃を緩和します。スライダを本体で直接受け止める構造を採用しています。先端キャップがなく、ロッド側から取付けできるため、リニアスライドシリンダを設置したままショックキラーの交換が可能です。
用途リニアスライドシリンダの衝撃吸収用に 周囲温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大衝突速度(m/s)1 時間(s)リターン:0.3以下
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

阪上製作所PRYパッキン
RoHS
材質RN729 寸法l(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

阪上製作所PPYパッキン
RoHS
材質RN729 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途扉の取付け 取付スムーブは底板または天板の中央に取付けます。 仕上白 / グレー 材質プラスチック 仕様天板または底板中央への取付
1個
599 税込659
10日以内出荷

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に 識別色
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に 識別色
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

耐寒、耐熱
機能耐寒、耐熱
1袋(5個)
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合サイズ5/16×28
1箱(100個)
1,398 税込1,538
翌日出荷

材質 厚さ(mm)1.0
1箱(250個)ほか
7,098 税込7,808
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘアキャッチャMCIシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
機能耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性
1個
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1枚
560 税込616
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)5 外径(Φmm)32 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-73 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)16 厚さ(mm)4 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-68 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷