12,567件中 1,801~1,840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。
1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
29 税込32
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質1Aニトリルゴム 寸法W(mm)5.7±1.13
1個
319 税込351
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
材質【NOK】FP829/FL68 幅(mm)5.5 伸び(%)【FP829】250、【FL68】330 引張強度(MPa)【FP829】17.9、【FL68】20.8 硬さ(デュロメータA)【FP829】80、【FL68】78 圧縮永久歪(%)【エア中/FP829(175℃×72h)】15、【エア中/FL68(175℃×72h)】23、【水蒸気中/FP829(150℃×72h)】22、【水蒸気中/FL68(150℃×72h)】32
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
3,198 税込3,518
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR) 型式WD
1個
特価
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ニトリルゴム(NBR) 型式V96H
1個
特価
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール HMS
材質ニトリル 形式外周金属
1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。ロータリアクチュエータRAT搭載用アブソーバ
ストローク(mm)5 取付ねじサイズM8×0.75 全長(mm)46 構造固定式 最大衝突速度(m/s)0.3
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式 オリフィス方式単孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

WAKI(和気産業)鉄バンドバネ
水道ホース止め・玩具・工作
材質クロメート鋼線
1個ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質C2680 SWC Niメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)68 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-45 軸径(Φmm)45 厚さ(mm)12 適合温度(℃)-25~120
1個
665 税込732
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)62 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-40B 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
840 税込924
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)50 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-35 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
595 税込655
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)45 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-30 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
560 税込616
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-25 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
510 税込561
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-24 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
525 税込578
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)32 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-20 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
510 税込561
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)32 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-17B 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
510 税込561
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)28 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-16 軸径(Φmm)16 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
595 税込655
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)20 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-10 軸径(Φmm)10 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
470 税込517
翌日出荷

外径(Φmm)65 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-42 軸径(Φmm)42 厚さ(mm)12 適合温度(℃)-25~120
1個
630 税込693
翌日出荷

外径(Φmm)35 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-22 軸径(Φmm)22 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
420 税込462
翌日出荷

外径(Φmm)28 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-16 軸径(Φmm)16 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
385 税込424
翌日出荷

外径(Φmm)25 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-15 軸径(Φmm)15 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
350 税込385
翌日出荷

外径(Φmm)25 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TA 仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TA-14 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
350 税込385
翌日出荷

エスコ品番EA423RL-24 機能耐熱、真空フランジ用 JIS呼びV-24
1個
185 税込204
翌日出荷

エスコ品番EA423RJ-145 機能耐熱 JIS呼びG-145
1個
920 税込1,012
当日出荷

内径(Φmm)29.4 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RH-30 外径(Φmm)35.6 機能耐熱 JIS呼びG-30
1個
390 税込429
翌日出荷

内径(Φmm)89.4 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RG-90 外径(Φmm)95.6 JIS呼びG-90
1個
765 税込842
当日出荷

内径(Φmm)6.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)1.9 エスコ品番EA423RE-7 外径(Φmm)10.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-7
1個
特価
239 税込263
当日出荷

内径(Φmm)2.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)1.9 エスコ品番EA423RE-3 外径(Φmm)6.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-3
1個
290 税込319
当日出荷

エスコ品番EA423RE-26 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-26
1個
725 税込798
翌日出荷

内径(Φmm)9.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)2.4 エスコ品番EA423RE-10A 外径(Φmm)14.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-10A
1個
600 税込660
当日出荷

内径d(Φmm)25.5 外径D(Φmm)31.5 材質テフロン(R) エスコ品番EA423RD-25.5 厚さT(mm)1.25±0.1 JIS規格JIS B 2407 呼び番号P-25.5
1個
470 税込517
翌日出荷

エスコ品番EA423RA-13 セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】P-10/9.8×1.9mm(10)P-10A/9.8×2.4mm(10)P-11/10.8×2.4mm(10)P-12/11.8×2.4mm(10)P-12.5/12.3×2.4mm(10)P-14/13.8×2.4mm(10)P-15/14.8×2.4mm(10)P-16/15.8×2.4mm(10)P-18/17.8×2.4mm(10)P-20/19.8×2.4mm(10)P-21/20.8×2.4mm(10)P-22/21.8×2.4mm(10)P-22.4/22.1×3.5mm(10)P-24/23.7×3.5mm(10)P-25/24.7×3.5mm(10)P-25.5/25.2×3.5mm(10)P-26/25.7×3.5mm(10)P-28/27.7×3.5mm(10)P-30/29.7×3.5mm(10) 質量(g)425 ケース寸法(mm)280×187×41 機能耐油、高圧 関連資料仕様(0.86MB)
1セット
11,900 税込13,090
翌日出荷