12,567件中 1,961~2,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 幅B(mm)20 厚さt(mm)15 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式SC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部シングルリップ
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式SB 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部シングルリップ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セット内容(SO-3/4/5/6/7/8/9)各50個(SO-10/11.2/12/12.5)各40個(SO-14/15/16/18/20)各30個(SO-22/22.4/24/25/26/28/29)各20個(SO-30/31.5/32/34/35)各15個(SO-36/38/39/40)各10個
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令対応品 小型の固定型ショックアブソーバです。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
用途標準速度範囲:0.1~2.5m/sec 取付ねじサイズM10×1.0 全長(mm)35.4 最大吸収エネルギー(J)2.2 ストローク(mm)6.4 材質(本体)鋼材 質量(g)12 構造固定式 最大推進力(N[kgf])89 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式ダッシュポット式
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)8 線径(Φmm)1.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-81 長さ(m)1
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

外径(Φmm)8.0 線径(Φmm)1 ばねの種類引きばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952XG-29.7 長さ(mm)29.7、許容荷重時:41.9 許容差B:±0.2、C:±0.15 初張力(N)7.97 総巻数(巻)15.5
1セット(10本)
1,390 税込1,529
翌日出荷

外径(Φmm)7 線径(Φmm)1.2 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-72 長さ(m)1
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.5 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-51 長さ(m)1
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.5 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-41 長さ(m)1
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

外径(Φmm)26 線径(Φmm)3.0 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-261 長さ(m)1
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

外径(Φmm)26 線径(Φmm)2.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-261 長さ(m)1
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

外径(Φmm)24 線径(Φmm)4.0 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-245 長さ(m)1
1個
14,200 税込15,620
8日以内出荷

外径(Φmm)24 線径(Φmm)3.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-243 長さ(m)1
1個
6,440 税込7,084
8日以内出荷

外径(Φmm)22 線径(Φmm)3.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-223 長さ(m)1
1個
5,150 税込5,665
翌日出荷

外径(Φmm)20 線径(Φmm)2.9 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VV-77 高さ(mm)77.0、許容荷重時:51.40 総巻数(巻)16.0 密着高さ(mm)45
1セット(2本)
3,340 税込3,674
翌日出荷

外径(Φmm)20.0 線径(Φmm)2 ばねの種類引きばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952XL-162 長さ(mm)162.2、許容荷重時:302.3 許容差B:±0.4、C:±0.3 初張力(N)21.03 総巻数(巻)62.5
1セット(2本)
5,410 税込5,951
翌日出荷

外径(Φmm)20.0 線径(Φmm)2 ばねの種類引きばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952XL-116 長さ(mm)116.2、許容荷重時:205.4 許容差B:±0.4、C:±0.3 初張力(N)21.03 総巻数(巻)39.5
1セット(2本)
3,340 税込3,674
当日出荷

外径(Φmm)18 線径(Φmm)1.2 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-181 長さ(m)1
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

外径(Φmm)17 線径(Φmm)1.8 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-172 長さ(m)1
1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

外径(Φmm)16 線径(Φmm)3.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-165 長さ(m)1
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

外径(Φmm)16 線径(Φmm)2.0 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-162 長さ(m)1
1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

外径(Φmm)16.0 線径(Φmm)2 ばねの種類引きばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952XK-77.4 長さ(mm)77.4、許容荷重時:109.7 許容差B:±0.24、C:±0.16 初張力(N)31.87 総巻数(巻)24.5
1セット(3本)
3,850 税込4,235
8日以内出荷

外径(Φmm)16.0 線径(Φmm)2 ばねの種類引きばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952XK-59.4 長さ(mm)59.4、許容荷重時:80.4 許容差B:±0.24、C:±0.16 初張力(N)31.87 総巻数(巻)15.5
1セット(3本)
3,850 税込4,235
当日出荷

外径(Φmm)15 線径(Φmm)2.6 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VS-42 高さ(mm)42.0、許容荷重時:32.32 総巻数(巻)12.0 密着高さ(mm)29.9
1セット(3本)
3,850 税込4,235
当日出荷

外径(Φmm)14 線径(Φmm)2.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-144 長さ(m)1
1個
3,840 税込4,224
8日以内出荷

外径(Φmm)14 線径(Φmm)1.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-142 長さ(m)1
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

外径(Φmm)13 線径(Φmm)2.3 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VR-40 高さ(mm)40.0、許容荷重時:31.00 総巻数(巻)13.0 密着高さ(mm)28.8
1セット(5本)
4,510 税込4,961
翌日出荷

外径(Φmm)12 線径(Φmm)2.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-124 長さ(m)1
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

外径(Φmm)12 線径(Φmm)1.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-121 長さ(m)1
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

外径(Φmm)12 線径(Φmm)1.0 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-122 長さ(m)1
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

外径(Φmm)11 線径(Φmm)1.8 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VP-31 高さ(mm)31.0、許容荷重時:22.76 総巻数(巻)12.0 密着高さ(mm)20.7
1セット(6本)
2,180 税込2,398
翌日出荷

外径(Φmm)11 線径(Φmm)1.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-111 長さ(m)1
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

外径(Φmm)10 線径(Φmm)0.6 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-101 長さ(m)1
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)押し釦バネ
EZ3743・EZ3744・EZ3780・EZ3782・EZ37A3・EZ37A5・EZ9X402用押し釦バネ
1本
349 税込384
5日以内出荷

阪上製作所NMYパッキン
RoHS
JIS B 2401-1 P系列のOリングと互換性のある小断面設計のロッド専用Uパッキンです。Oリングよりシール性が良く、優れた摩擦特性をもっています。
材質NBR(RN906) 寸法H(mm)2.1 温度(℃)‐10~80 寸法D(mm)10 寸法l(mm)1.5 寸法d1(mm)(参考)7.2 寸法GA(mm)2.5 寸法GB(mm)3.9 最大速度(m/sec)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]最高14{140}
1箱(40個)
10,980 税込12,078
47日以内出荷

タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 9.19mm。外径 = 9/16インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。特長と利点. <ul> <li>シリコーンOリングシール </li> <li>日光や空気への暴露に </li> <li>影響されない </li> <li>食品加工での使用に安全 </li> <li>パックには50個のOリングが含まれています </li>。 </ul>. 用途. <ul> <li>エンジニアリング自動車航空 </li> <li>宇宙 </li> <li>産業 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 12mm外径 = 16mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 82mm外径 = 92mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷