絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: シール/バネ部品

特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
12,564件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-14   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-14 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ(1件のレビュー)
780税込858
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-14機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-14
極小ばね サミニ極小ばねサミニ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
極小サイズの圧縮ばねになります。
ばねの種類圧縮ばね材質SWP-A表面処理Au(金メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
GNYパッキン 阪上製作所GNYパッキン阪上製作所(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PT114RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
バックアップリング BRT2型 協同化成バックアップリング BRT2型協同化成(1件のレビュー)
42税込46
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応
サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング サンエス(昌和発條製作所)サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリングサンエス(昌和発條製作所)
798税込878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
ばねの種類圧縮ばね
コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超々たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(10個)ほか
当日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
バックアップリング BRT2型 NOKバックアップリング BRT2型NOK
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT2部品番号GNA0
パッキン DKH型 NOKパッキン DKH型NOK
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式DKH
P-10   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-10 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
680税込748
1セット(10個)
予約販売
エスコ品番EA423RF-10機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-10
3/8" シールワッシャー(10個) エスコ3/8" シールワッシャー(10個)エスコ(1件のレビュー)
470税込517
1個
当日出荷
外径(Φmm)23.80材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MX-3厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)3/8”
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
509税込560特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
250税込275特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から63日以内出荷
Vパッキン VPF型 丸一ゴム製作所Vパッキン VPF型丸一ゴム製作所
399税込439
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質布入りNBR
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
フッ素樹脂(PTFE)Oリング フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)Oリングフロンケミカル
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
P-12.5 オーリング(10個) エスコP-12.5 オーリング(10個)エスコ(1件のレビュー)
105税込116
1個
当日出荷
内径d(Φmm)12.3±0.19材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RB-12.5外径(Φmm)17.1機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5
精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)サミニ(5件のレビュー)
769税込846
1袋(4個)
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSC型(ふっ素ゴム)NOK
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
260税込286
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
バックアップリング BRT3型 NOKバックアップリング BRT3型NOK(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から29日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)型式BRT3部品番号GNA0
P- 8   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP- 8 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ(2件のレビュー)
600税込660
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-8内径(Φmm)7.8外径(Φmm)11.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-8
1/2" シールワッシャー(10個) エスコ1/2" シールワッシャー(10個)エスコ
625税込688
1個
予約販売
外径(Φmm)28.58材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MX-4厚さ(mm)2.5サイズ(BSP)1/2”
定荷重ばねSB型 サミニ定荷重ばねSB型サミニ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばねRoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数6000回
SWAウェアリング 阪上製作所SWAウェアリング阪上製作所(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質布入りフェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SWウェアリング 阪上製作所SWウェアリング阪上製作所(5件のレビュー)
708税込779
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類押しばね材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)
1,264税込1,390
1パック(10個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)エスコ
4,300税込4,730
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
GPYパッキン 阪上製作所GPYパッキン阪上製作所(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN919RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ不二ラテックス(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM仕様標準平歯車モジュール0.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
17税込19
1個ほか
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
86税込95
1袋ほか
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
G- 35 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG- 35 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
内径(Φmm)34.4材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RJ-35外径(Φmm)40.6機能耐熱JIS呼びG-35
G- 65 オーリング (固定用/10個) エスコG- 65 オーリング (固定用/10個)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-65JIS呼びG-65
P-22   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-22 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-22内径(Φmm)21.8外径(Φmm)26.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-22
シール/バネ部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら