絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- アズワン(30)
- エスコ(27)
- 東京メタル(10)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- EK JAPAN(7)
- 日動工業(4)
- SPARKFUN(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 東芝ライテック(3)
- イシグロ(3)
- TAIKO DENKI(3)
- 日立グローバルライフソリューションズ(3)
- 東芝(2)
- ライテックス(ムサシ)(2)
- 富士倉(2)
- 日本ピー・アイ(2)
- ライフソリューションズ(2)
- セーブインダストリー(1)
- 永興電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm
アズワン¥38,800税込¥42,6801個7日以内出荷すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。アズワン品番65-9074-28
配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm
アズワン¥35,900税込¥39,4901個7日以内出荷すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W60×D3.2×H6.2cm●重量:0.8kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。アズワン品番65-9074-22
照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現
USBネオンチューブライトベース
日本トラストテクノロジー¥839税込¥9231個5日以内出荷USBネオンチューブライトの台座。USBネオンチューブライト用のしっかりとした台座です。USBネオンチューブライトを様々な形に変形させたまま、置物として楽しむことができます。仕様●電源:USB 5V/2A、または単三型乾電池×3本●サイズ:約92×92×68mm●重量:約83gアズワン品番67-0383-94
AC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)仕様●全長(mm):431●セード(mm):326●アーム長(mm):上/356、下/356●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:580lm●重量:800g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):6.5W●固有エネルギー消費効率(LED):89.2lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用●白熱灯80W相当●中心直下照度/1540Lx●光源部 色温度固定型(5000K昼白色)Ra90●明るさJIS-Aクラス相当
AC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバー
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷仕様●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1924lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●全長:674mm●取付方法:クランプ●演色性(Ra):Ra80●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):101.3lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●ロータリースイッチによる、わかりやすい数字の7段階調光表示●手袋の上からでも操作可能な大型ジョイントノブ●垂直モードで高位置から照射可能(光源高さ/机上より約130cm)●FL30W相当●中心直下照度/3242Lx 【明るさJIS-AAクラス相当】●3方向に180°可動するネックジョイント●抜け止め付専用クランプ●光が広がる専用リフレクターで広い範囲を照射![[充電式] ライト/LED 4way エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761826-240528-02.jpg)
[充電式] ライト/LED 4way
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷。ハンディライト、スタンドライト、クリップライト、ウォールライト、1台で4つの使い方ができるライトです。充電式だから停電時でも使えます。仕様●明るさ:630lx●色温度:白色4,000K●吸着力:30N●電源:リチウムイオンバッテリーDC5V(1,200mA)●電球:LED球12灯(交換不可)●高さ:117mm●重量:ライト本体/約115g スタンド/約440g クリップ/約75g 両面テープ付き台座/約38g●ルーメン:強/170 中/65 弱/14●USBケーブル長:950mm●クリップくわえ幅:10~25mm●充電時間:約3時間●設計寿命:約40,000時間●カラー:ホワイト●連続点灯(時間):強/2 中/4 弱/23●材質:ABS●充放電回数:約300回●付属品:スタンド、スタンド用ワッシャー×2、クリップ、両面テープ付き台座、充電用USBコード(USB-typeC)
UVブラックライト UV-12Vシリーズ
富士倉¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷長さ50cmの紫外線ブラックライトです。アルミモール採用で放熱効果も抜群です。仕様●連結接続端子付●全長:500mm●電源(V):DC12/1A●消費電力(W):5●コード長さ:1.5m●厚さ:5mmアズワン品番67-2386-53
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。仕様●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデル
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ
エスコ¥32,000税込¥35,2001個翌日出荷90°折りたたむとアンビエントモードになります。調光は各色でコントロールできます。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。仕様●全長(mm):575●セード(mm):500●アーム長(mm):460●電源:AC100V●光源:LED/調色(3000K・4000K・5000K・6200K)●明るさ:528lm●重量:1500g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:50mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):7W●固有エネルギー消費効率(LED):76.1lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂●色:黒●直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるでデスクの一部のように一体化し、光だけを提供●上アームはモニターのベゼルに近い薄さ20mm●調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン●白熱灯80W相当●中心直下照度1140lx●専用上締め角型クランプ
配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm
アズワン¥35,900~税込¥39,490~1個7日以内出荷。すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9/95以上 ※ランプ交換式ではありません。Ra97の高演色LEDを採用。色の再現性を高めています。(カバーは外せません。)。仕様●全長(mm):674●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1367lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):71.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●FL30W相当●中心直下照度/2240Lx●ロータリースイッチによる7段階調光●プロツールにふさわしいブラックアルマイトモデル●専用下締クランプ
ソーラー式LEDガーデンライト
セーブインダストリー¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷夜のお庭をやさしい放射状の光で照らします。配線不要!電気代不要!ソーラーパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので配線の手間が省けます。簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置できます。面倒な組立は一切必要ありません。丈夫でサビに強い!丈夫でサビに強い、ステンレスを採用。仕様●サイズ:径59×全長420mm●重量:約146g●材質:金属部/ステンレス、ライトカバー/ポリスチレン、電池ケース/ポリプロピレン、固定くさび/ポリプロピレン●電源:ソーラーパネル 充電式Ni-MH単三型電池(700mAh)×1個●光源:LED●点灯時間:最長約5~6時間(フル充電)●※サイズ・重量は、製作条件等により多少の誤差が生じる場合があります。アズワン品番65-6411-23
LED4灯スポットライトシャンデリアライト 白
TAIKO DENKI¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷スポットライト4灯のシャンデリアライトです。それぞれが自由に角度を調節出来、雰囲気のある空間演出ができます。リモコン付き仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)×4灯●光色:電球色2700K●材質:鋼管 白塗装、木製 メープル色塗装、鋼板 白塗装(一部青塗装)●寸法:巾190×長さ最大1065×高最大280mm●質量2.9kg●プルレススイッチ付(4灯-2灯-2灯-0)●首振り:振り90度、回転350度●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:81.0lm/W●定格光束:1360lm●消費電力:16.8W●平均演色評価数:Ra82※調光器との併用はできません※クイック取付式アズワン品番65-3908-13
LEDインテリアスタンドライト DXLシリーズ
TAIKO DENKI¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷ビンテージテイストのフィラメントランプとガラスセードのインテリアスタンドです。柔らかで温かみのあるキャンドル色の明かりが空間を演出。ガラスセードに映り込むランプのきらめきも美しくお部屋を彩ります。ガラスセードはシンプルで美しいクリアガラスタイプとシックで深みのあるスモークガラスタイプの2タイプ展開です。
LEDフロアスタンド 光色切替機能付き DXLシリーズ
TAIKO DENKI¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷から10日以内出荷1台あるだけでグッと部屋の雰囲気が上がるフロアスタンド。灯具ON/OFFスイッチで電球色と昼白色の切替が出来るから、用途や気分に併せて光の色を選べて便利です。可動式灯具で光を好みの方向に当てられるから、読書灯としても天井や壁を照らす間接照明としてもご使用いただけます。
ルチライトパワーソース
Swan Medical¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷術野の先を照らす新しいLEDライト。 手術用ライトやヘッドライトの光が届かないエリアにも明かりを照らすことが可能なディスポーザブルLEDライトです。 深い切開や難しいアプローチ手術などにおいて術者の視野を広くし、手術時間の短縮が可能です。 電気メスや鑷子、サクションチューブなどに取り付けられます。 RL-01とFA-RL01のセットでご使用になれます。 RL-01はEOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00006000019医薬品医療機器等法一般医療機器
直管型LEDライト 40W相当 片側給電式
東京メタル¥6,398税込¥7,0381台31日以内出荷仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂全長(mm)1198質量(g)220口金G13定格入力電圧(V)100~240対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000光色昼白色色(グローブ)乳白
LEDシーリングライト 調光タイプ CENシリーズ
東京メタル¥6,488~税込¥7,137~1台5日以内出荷から7日以内出荷10段階調光が可能。常夜灯付のLEDシーリングライトです。材質【グローブ】樹脂厚さ(mm)88質量(g)1100外径(Φmm)450定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)100タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF光色昼白色色(グローブ)乳白調光の可否○調色の可否×
LEDシーリングライト 調光調色タイプ CECCシリーズ
東京メタル¥7,198~税込¥7,918~1台5日以内出荷10段階調光、電球色から昼白色まで調色ができます。常夜灯付のLEDシーリングライトです。材質【グローブ】樹脂厚さ(mm)88質量(g)1100外径(Φmm)450定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000~5000エネルギー消費効率(Lm/W)100タイマー【おやすみタイマー機能】30分・60分・OFF光色電球色~昼白色色(グローブ)乳白調光の可否○調色の可否○
照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm
エスコ¥6,660税込¥7,3261個翌日出荷リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性無演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31![交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452425-230518-02.jpg)
交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用]
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。材質樹脂消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】11口金E26全光束(Lm)650色温度(K)6000寿命30000時間演色指数(Ra)85
スクエアBOX LSBXシリーズ
日動工業¥59,831~税込¥65,814~1台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100/200兼用入力プラグ端子台色温度(K)5000使用環境温度(℃)-25~40使用場所屋内型LED寿命(時間)60000光色昼白色ビーム角度(°)【1/2】115
LEDバルーンライト BL00Aシリーズ
永興電機工業¥119,800~税込¥131,780~1セット6日以内出荷から63日以内出荷電圧(V)AC100~240定格周波数(Hz)50/60保護等級IP55電球の種類LED
S-90L用 替バッテリー
ライテックス(ムサシ)¥3,298税込¥3,6281台6日以内出荷5W×3灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト(S-90L)専用バッテリー質量(g)90対応機種S-90L本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×37×67アズワン品番64-8965-75
S-15L/S-25L用 替バッテリー
ライテックス(ムサシ)¥1,998税込¥2,1981台9日以内出荷フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト(S-15L・S-25L)専用バッテリー質量(g)60対応機種S-15L/S-25L本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×15×50アズワン品番64-8965-74
AC100-240V 照明灯/LED 調光付 EA815LNシリーズ
エスコ¥25,000~税込¥27,500~1台翌日出荷調光機能付き面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。付属品ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240コード長さ(m)2.3色温度(K)5700
AC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズ
エスコ¥23,400税込¥25,7401台翌日出荷LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。付属品ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240コード長さ(m)2.3光源面発光LED色温度(K)5700
照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ
エスコ¥16,700~税込¥18,370~1台翌日出荷使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240色温度(K)5700
AC100V/40W E17 照明灯 クリップ式 EA761XBシリーズ
エスコ¥1,530~税込¥1,683~1個翌日出荷色ブラック電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.5(中間スイッチ付)電球40Wミニレフ球くわえ幅(mm)【クリップ】20~25
TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS0250シリーズ
ライフソリューションズ¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷色ホワイトタイプHID70形1灯器具相当消費電力(W)26.6本体質量(kg)1.4角度調整範囲【配光】14~34°LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)電球の種類LED材質(灯具)アルミダイカスト
TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01003シリーズ
ライフソリューションズ¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷TOLSOシリーズBeAm Free。簡単に配光を調整、思い通りの空間へ。狭角から広角まで自由に配光を調整可能。簡単・わかりやすい操作。選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台。設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決。美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立。中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減。配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能。非調光タイプ。100V配線ダクト用。LED100形色ホワイトタイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当消費電力(W)6.9本体質量(kg)0.7角度調整範囲【配光】13~32°色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.5光束(Lm)625(器具)アズワン品番64-3182-16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)85電球の種類LED材質(灯具)アルミダイカスト
シールライト SEL2000シリーズ
ellman-Japan¥84,980税込¥93,4781箱(10本)8日以内出荷LEDの鮮明な光が見えないストレスを軽減。術野に集中でき、安全な手術をサポートします。コードレス。器具への貼り付け可能。曲げられる。事前準備不要。スポット点灯。低温度。自然な色合い電源LR44アルカリボタン電池×6個(DC3V)(電池交換不要)連続使用時間(分)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00031000006医薬品医療機器等法一般医療機器
ラバー調ソフトLEDペンライト ロング
ナビス(アズワン)¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷滑りにくく、手になじむラバー調です。 しっかり握れるロングタイプです。材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール寸法(mm)Φ12×140色ブラック質量(g)約55(電池含む)電源単4電池×2個(テスト用付属)アズワン品番8-9555-03









![[充電式] ライト/LED 4way エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761826-240528-02.jpg)














![交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452425-230518-02.jpg)