139件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆 モノタロウ

    極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1セット(2本)
    当日出荷
    45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。
    用途バッテリーあがり時などの接続に付属品専用ケース材質CCA(銅約20%)クリップストレートクリップ被覆軟質PVC販売区分業務用
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
  • 平型コネクター エスシーエス

    平型コネクター

    エスシーエス(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
    極数3+E定格電圧40A定格電流(V)440
  • 平型グリップハンドル 泰和電器

    平型グリップハンドル

    泰和電器(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に! ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。 結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。
    適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質(本体)PP
  • 充電用コネクタ 泰和電器

    充電用コネクタ

    泰和電器
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    質量(g)160極数3P+E定格250V30A
  • ポイント シバタ(フォークリフト)

    ポイント

    シバタ(フォークリフト)(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用ポイント
    メーカーニッサン純正品番22145-89901相当品
  • バッテリープラグ シバタ(フォークリフト)

    バッテリープラグ

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用バッテリープラグ
    メーカーシバタ
  • フォークリフト用充電ケーブルASSY シバタ(フォークリフト)

    フォークリフト用充電ケーブルASSY

    シバタ(フォークリフト)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    翌々日出荷
    用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSYコード長さ(m)約5コネクタ車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
  • 防雨型コードコネクタ 泰和電器

    防雨型コードコネクタ

    泰和電器
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
    用途IP-X3相当形状プラグ
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
  • パネル型コネクタ プラグ 泰和電器

    パネル型コネクタ プラグ

    泰和電器
    ¥2,070~税込¥2,277~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
  • DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力 現場監督

    DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力

    現場監督
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
    用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)100出力電圧DC12V本体寸法(mm)40×57×22出力電流(A)5保証期間1年間防水性簡易防水(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V~DC15V
  • 単極型コネクタ 泰和電器

    単極型コネクタ

    泰和電器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます。コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください
    極数1P定格電圧(V)500
  • バッテリーターミナル(大) シバタ(フォークリフト)

    バッテリーターミナル(大)

    シバタ(フォークリフト)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    スピードタイプのバッテリーターミナル
    形状69Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○D20~○○H52(目安)
  • DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V DELTA(デルタ)

    DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V

    DELTA(デルタ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
    用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)455出力電圧DC12V本体寸法(mm)120×86×45消費電力20W/約1.5A出力電流(A)10※連続使用8まで保証期間1年間防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V
  • 単極型コネクタ 泰和電器

    単極型コネクタ

    泰和電器
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    極数1P定格500V100A
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    形状ボディ極数3P+E定格電圧(V)250
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30
  • キースイッチASSY シバタ(フォークリフト)

    キースイッチASSY

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用スタータースイッチ
    メーカートヨタ純正品番57590-23323-71相当品
  • 防雨型コードコネクタ 泰和電器

    防雨型コードコネクタ

    泰和電器
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
    用途IP-X3相当形状ボディ
  • DCDCコンバーター シバタ(フォークリフト)

    DCDCコンバーター

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    用途防滴仕様・10Aの高出力!寸法(mm)75×75×32(突起部・配線部除く)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48出力電流(A)10
  • プラグ蓋(ゴム) 泰和電器

    プラグ蓋(ゴム)

    泰和電器
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プラグ用の蓋です。接触子保護(防塵・防水)のため、蓋の設置をお薦めいたします
  • 平型グリップハンドル(強化タイプ) 泰和電器

    平型グリップハンドル(強化タイプ)

    泰和電器
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
    用途ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
  • テールランプASSY シバタ(フォークリフト)

    テールランプASSY

    シバタ(フォークリフト)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    用途トヨタ5F系サイズ長さ260x幅50x高さ55(mm)電圧(V)DC12純正品番56620-23000-71相当品
  • コードコネクタ ボディ 泰和電器

    コードコネクタ ボディ

    泰和電器
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • ACアダプタ(12V専用) KOITO(小糸製作所)

    ACアダプタ(12V専用)

    KOITO(小糸製作所)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    12V仕様の商品を100Vの電源でご使用いただくことが可能になる、ACアダプタ等のオプション品です。 幅広い用途にご使用いただけます。 メーカーの12V仕様2A以内のコネクタ無し商品が対象となります。
    適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC12V 2A
  • ステップダウンコンバーター 48V→12V スティーラジャパン

    ステップダウンコンバーター 48V→12V

    スティーラジャパン(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    モニター車両側から給電を行う場合のステダウンコンバータです。
    出力電圧(V)12入力電圧(V)48出力電流(A)3変換効率(%)93寸法(縦×横×高さ)(mm)46×32×18動作温度範囲(℃)-20~80IP等級IP67
  • 充電用コネクタ ボディ側 泰和電器

    充電用コネクタ ボディ側

    泰和電器
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    11日以内出荷
    充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。
    質量(g)160定格電圧(V)250定格電流(A)30フタRT-316-RC(別売)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+E
  • ボディ蓋(ゴム) 泰和電器

    ボディ蓋(ゴム)

    泰和電器
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボディ用の蓋です。接触子保護(防塵・防水)のため、蓋の設置をお薦めいたします
  • 防雨型コードコネクタ 泰和電器

    防雨型コードコネクタ

    泰和電器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
    用途IP-X3相当定格電圧(V)250
  • バッテリーターミナル(小) シバタ(フォークリフト)

    バッテリーターミナル(小)

    シバタ(フォークリフト)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スピードタイプのバッテリーターミナル
    形状71Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○B17~○○B24(目安)
  • コードコネクタ プラグ 泰和電器

    コードコネクタ プラグ

    泰和電器
    ¥789~税込¥868~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • パネル型コネクタ 組 泰和電器

    パネル型コネクタ 組

    泰和電器
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
  • DCDCコンバーター シバタ(フォークリフト)

    DCDCコンバーター

    シバタ(フォークリフト)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
    フォークリフトや建設機械への電装品取り付けに最適です。防滴仕様で高出力タイプ。
    用途電装パーツ
  • 充電用コネクタ 泰和電器

    充電用コネクタ

    泰和電器
    ¥4,258税込¥4,684
    1個
    当日出荷
    充電型のフォークリフト用コネクタになります。補充や補修用にご利用ください。防水レベル IP-XO(非防水)
    極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30結線スリーブネジ締付
  • 多極型コネクタ ボディ 泰和電器

    多極型コネクタ ボディ

    泰和電器
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    15日以内出荷
    設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
  • 単極型コネクタ 組 泰和電器

    単極型コネクタ 組

    泰和電器
    ¥799~税込¥879~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
  • 防雨型コードコネクタ ボディ 泰和電器

    防雨型コードコネクタ ボディ

    泰和電器
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    11日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
    質量(g)810定格電圧(V)440定格電流(A)60フタH-93-RC(別売)結線圧着端子 22-6極数(P)3P+E
  • スタータースイッチ シバタ(フォークリフト)

    スタータースイッチ

    シバタ(フォークリフト)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    4日以内出荷
    フォークリフト用補修部品
    適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等適合品番3EB-55-21761相当品
  • ACアダプタ接続用中間ハーネス KOITO(小糸製作所)

    ACアダプタ接続用中間ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等

『フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります

フォークリフト用配線・ハーネス