絞り込み

平型安全コネクタ
泰和電器¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
平型グリップハンドル
泰和電器(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に! ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。 結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質(本体)PP
防雨型コードコネクタ
泰和電器¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル用途IP-X3相当形状プラグ
平型安全コネクタ
泰和電器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
パネル型コネクタ プラグ
泰和電器¥2,070~税込¥2,277~1個当日出荷から15日以内出荷配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力
現場監督¥5,598税込¥6,1581個当日出荷DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)100出力電圧DC12V本体寸法(mm)40×57×22出力電流(A)5保証期間1年間防水性簡易防水(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V~DC15V
単極型コネクタ
泰和電器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます。コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください極数1P定格電圧(V)500
バッテリーターミナル(大)
シバタ(フォークリフト)¥589~税込¥648~1個当日出荷スピードタイプのバッテリーターミナル形状69Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○D20~○○H52(目安)
DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)455出力電圧DC12V本体寸法(mm)120×86×45消費電力20W/約1.5A出力電流(A)10※連続使用8まで保証期間1年間防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V
平型安全コネクタ
泰和電器¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)形状ボディ極数3P+E定格電圧(V)250
防雨型コードコネクタ
泰和電器¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル用途IP-X3相当形状ボディ
平型安全コネクタ
泰和電器¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30
平型グリップハンドル(強化タイプ)
泰和電器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!用途ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
テールランプASSY
シバタ(フォークリフト)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷用途トヨタ5F系サイズ長さ260x幅50x高さ55(mm)電圧(V)DC12純正品番56620-23000-71相当品
コードコネクタ ボディ
泰和電器¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
ACアダプタ(12V専用)
KOITO(小糸製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷12V仕様の商品を100Vの電源でご使用いただくことが可能になる、ACアダプタ等のオプション品です。 幅広い用途にご使用いただけます。 メーカーの12V仕様2A以内のコネクタ無し商品が対象となります。適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC12V 2A
ステップダウンコンバーター 48V→12V
スティーラジャパン(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷モニター車両側から給電を行う場合のステダウンコンバータです。出力電圧(V)12入力電圧(V)48出力電流(A)3変換効率(%)93寸法(縦×横×高さ)(mm)46×32×18動作温度範囲(℃)-20~80IP等級IP67
充電用コネクタ ボディ側
泰和電器¥3,298税込¥3,6281個11日以内出荷充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。質量(g)160定格電圧(V)250定格電流(A)30フタRT-316-RC(別売)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+E
防雨型コードコネクタ
泰和電器¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル用途IP-X3相当定格電圧(V)250
バッテリーターミナル(小)
シバタ(フォークリフト)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷スピードタイプのバッテリーターミナル形状71Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○B17~○○B24(目安)
コードコネクタ プラグ
泰和電器¥789~税込¥868~1個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
パネル型コネクタ 組
泰和電器¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から15日以内出荷KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
多極型コネクタ ボディ
泰和電器¥2,898~税込¥3,188~1個15日以内出荷設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
単極型コネクタ 組
泰和電器¥799~税込¥879~1個4日以内出荷から15日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
防雨型コードコネクタ ボディ
泰和電器¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。質量(g)810定格電圧(V)440定格電流(A)60フタH-93-RC(別売)結線圧着端子 22-6極数(P)3P+E
スタータースイッチ
シバタ(フォークリフト)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷フォークリフト用補修部品適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等適合品番3EB-55-21761相当品
ACアダプタ接続用中間ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等
露出型コネクタ ボディ
泰和電器¥1,880~税込¥2,068~1個4日以内出荷から15日以内出荷防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
『フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります
- フォークリフト用ライト
- フォークリフト用アラーム・ブザー
- フォークリフト用ドライブレコーダー
- フォークリフト用配線・ハーネス
- フォークリフト用電球