特殊接着剤 :「熱に強い接着剤」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
ガラス
ガラス(1)
石材
石材(1)
金属
金属(2)
陶磁器
陶磁器(1)
1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。 アルミナなどの耐火性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。
用途主として金属の接着・充填。金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。 主な用途金属 形状白色ペースト状 使用温度範囲(℃)0~1200 粘度中粘度型 硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(150g)
2,898 税込3,188
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。 150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。 金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。 耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。
使用方法1.乾燥工程 室温 16~24時間の乾燥 90℃ 1~2時間の加熱脱水2.硬化工程 150℃ 1時間以上の加熱 自然冷却 形状白色ペースト状 主成分アルミナ 適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど 硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化) 主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン 粘度(mPa・s)50000(at20℃) 線膨張係数(×10-6/℃)8(0~600℃平均) 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐油、耐薬品 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(150g)ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)