商品豆知識
樹脂ワックスの剥離の際にあると便利な専用パッドです。コシのあるナイロン不織布を採用しているので頑固なワックスもしっかりと剥がせます。ハンディモップ本体にワンタッチで取り換えが可能です。
1個(16g)
¥398
税込¥438
6日以内出荷
モップさばきがよく、作業性に優れた水性ワックス。
強い塗膜でブラックヒールマークがつきにくく、床材を保護します。
ポリッシャーで磨くとすばらしい光沢が生まれます。
用途化学タイル、ビニルタイル(ホモジニアス系)、ビニルシート、テラゾーなど、これら床材の保護と艶出しに。
容量(L)18
質量(kg)19
トラスコ品番303-3988
標準使用量1200-1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
「高品質」と「使いやすさ」の最高バランス。ビルメンテナンスニーズを追求した高光沢樹脂ワックスです。
特殊成分配合による高いモップ運び性を実現。広い場所での塗布作業もスムーズに行えます。
乾燥性に優れベタつきが少ないため、作業時間の短縮につながります。
独自技術の低臭設計により、塗布後のにおいを最小限に抑えることを可能にしました。
シックハウス配慮・環境ホルモン対応・PRTR法非該当・CASBEE対応・JFPA F☆☆☆☆認定。
商品タイプ業務用
1箱(18L)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
高い透明感はそのままに、初期光沢がさらにアップ。
淡色系の床材をより引き立てるピュアな輝き。塗りやすく軽いモップさばきで快適な作業が可能。
1個(18L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
高濃度25%がもたらす、膜厚感と透明感溢れる高光沢質感!
耐久性に優れる2種類の高融点オレフィンワックスの新配合で耐摩耗性がさらに向上。
モップさばき・乾燥性がアップし、より快適な作業性をプラス!
pH8.2
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重1.04
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)4.6
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。
修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。
耐水性:水に強く、耐水性抜群。
耐油性:油に強く、耐油性抜群。
素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。
美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。
便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。
スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。
耐久性:ハイヒールでも割れにくい。
持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。
用途Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。
成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛
使用場所屋内用
特性耐水、耐油、耐久
使用方法(1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2~3回塗り足せば光沢が復元します。(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ)
pH値8.0~9.0(弱アルカリ)
主な用途木、金属
標準使用量200m2/2L(1回あたり)
光沢コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応でペットにも人にもやさしい。ペットが床を舐めても問題ありません。水に濡れても乾いても滑りにくいので愛犬のケガ防止になります。ペットの爪あとがつきにくい。ニオイが少なく、水や油にも強い。不慣れな方でも簡単に塗布できる扱いやすいワックスです。床暖房もOK
用途合成樹脂(アクリル)ワックス・フローリング・ホモジニアンタイル・テラゾー・ゴム・無垢のバンブー(竹)、コルク・Pタイル・ビニール製床・長尺シート
成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛
使用方法前準備:床面のゴミや汚れを除去。固絞りのキレイな雑巾で拭き上げてください。 1:フラットモップまたはフローリングワイパーを使用。フローリングワイパーの場合はワイパー用とりかえシートではなく固絞りしたキレイな雑巾を使ってください。 2:ワックス直接床に垂らし、フラットモップまたはフローリングワイパーで薄く伸ばします。30分前後乾燥時間を置き、乾燥を確認したら2:の工程を合計で3~4回繰り返します。 ※乾燥時間の間にモップやワイパー表面が乾く可能性があります。ビニール袋等で包んで道具が乾燥しないよう注意してください。
液性弱アルカリ性(pH8.0~9.0)
塗布面積(m2)200ml:7 3回塗り/6 4回塗り、500ml:19 3回塗り/14 4回塗り、1L:37 3回塗り/28 4回塗り、2L:74 3回塗り/56 4回塗り、4L:148 3回塗り/111 4回塗り、18L:667 3回塗り/500 4回塗り
素材塗布不可能:ワックス不要フローリング・UV加工フローリング・白木・油床(オイル・ロウ仕上げ)・水性、油性ワックス塗布床・一部の化学床
スベランで体育館使用前にモップ拭きすると、滑り止め、ホコリ止め、クリーニング効果を発揮!塗布してすぐに使える。
用途表面加工済みフローリングの滑り止め及びホコリ止め
成分アモルファスシリカ、ポリオキシアルキシレン、香料、水
標準使用量約2000m2/L
帯電モップのホコリを吸着させる効果を出す製品。
スプレー容器に入れて帯電モップに噴霧します。
用途帯電モップ用。
標準使用量原液使用
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
塗りやすく安心の仕上がり
モップ捌きが軽く、乾燥性に優れています。低温、高湿度な環境でも確かな造膜性を発揮します。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水
寸法(mm)340×258×289H
アズワン品番65-1840-11
商品タイプ業務用
積載段数(段)6
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ダストキーパーを噴霧した、モップを押しがけして、砂、ほことを吸着させ床面を清潔に保ちます。
用途水性タイプのダストモップ処理剤
1個(5L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
透明感のある光沢を実現しました。
乾燥が早く、モップさばきが軽いので、作業時間の短縮に貢献します。
用途化学系床材の保護・つや出し
希釈倍率原液使用
汎用タイプのコストパフォーマンスの高いワックスです。
低臭でモップさばきも軽いベストセラー製品です。
液性樹脂ワックス
標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
クリーニングとワックスがけが同時に行える、自己再分散性の樹脂仕上剤です。通常のポリッシャーを用いた表面洗浄作業のかわりにモップだけで皮膜の補修が行えます。
用途学校や小店鋪、デパート・スーパーの売り場、病院やホテル、階段などに。
床は保護したいが艶は出したくないと言うような現場に!
ウレタン樹脂配合で耐久性も良好。床面にワックスが塗布して有ったり、艶の有る材質の場合は、下地の方が光沢が高い為、モップの筋が目立つ場合がございます。
その場合は、コーティングモップを使用するか2~3層塗り重ねてください。
用途化学床材、表面コーティングのある木床(リノリウム、リノタイルは除く)。
標準使用量約600m2/10L
1缶(10L)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
初期光沢と作業性(速乾/下地剤不要/軽いモップ捌き)を追求し定期管理における美観回復作業の効率化を目的としたドライ用ワックスです。
液性弱アルカリ性
使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
バフ効果(光沢復元/スカッフ消去)と簡便性(スプレーバフorモップ塗布)を追及しバフ作業の効率化を目的とした光沢復元剤です。
液性弱アルカリ性
使用面積スプレーパフ:5Lで約5000m2、Jコーター塗布:5Lで約1000m2
1箱(5L×3本)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
様々な床材に対応したベーシックタイプ。スベらず光る!お部屋のトーンアップに。モップ捌きが軽く、初めてでも塗りやすい。
1個(250mL)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
・塗布光沢に優れ、より高い光沢を求める現場に最適です ・モップさばきが軽く、乾燥性もよいので作業性に優れます 耐久性に優れ、特性バランスの取れた高光沢タイプです
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ
質量(kg)19.3
備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル
標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
・ピュアグロスポリマー配合で優れた塗布光沢を発揮する高光沢タイプの樹脂フロアワックスです ・モップさばきが軽く、乾燥性も良いので塗布作業がはかどります ・耐久性にも優れた高コストパフォーマンスモデルです
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ
質量(kg)19.2
備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル
標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
光沢を犠牲にしない。
塗布抵抗を大きく低減する「高光沢効率アクリルポリマー」を採用。
常識を覆す軽快なモップさばきで、塗布作業の負担を大幅に軽減。
使用の目安1800m2/1箱
1箱(18L)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
床面に付着している古い樹脂ワックスを取り除くワックス剥離剤です。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで古くなったワックスを除去します。
用途古い樹脂ワックスの除去剤に。
トラスコ品番200-1508
材質/仕上陰イオン界面活性剤/アルコール系溶剤/水
質量(kg)4.5
摘要4.5kg缶
1缶
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
光沢性・耐久性・作業性 3つの基礎性能すべてをクラス最高レベルまで高めた新世代ハイミドルクラス。
高光沢・高耐久性能と抜群のモップさばきを両立しました。
塗布作業時の負荷を軽減します。
使用の目安1200~1500m2/1箱
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。
また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。
樹脂ワックス表面の光沢回復剤。床面洗浄機またはモップで洗浄しバフィングマシンで磨きます。
用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設など
pH9(原液)
仕様後処理:乾燥後バフ
タイプ光沢回復剤
使用の目安洗浄機:32倍、モップ:64倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10L×2個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
落書き塗料の剥離可能
・色々なワックス、コート剤も剥離可能
・マジック、頑固な汚れも剥離可能
モップさばきが楽
はじかない
臭いが非常に少ない
希釈率が業界最大40倍の低コスト
超低発泡でサラサラ
強力な浸透力と継続力
すすぎが楽
用途ホモジニアンタイル・長尺シート・ステンレス
1箱(3.78L×4本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
SLシリーズの頂点に位置する高光沢と塗りやすさ!
定期清掃現場にお勧めの光沢を重視したSLシリーズの頂点を誇る高光沢製品です。
不揮発分26%の高濃度ながら、モップの延びが良く作業性も良い製品。
リニューアルして光沢、耐汚染性、作業性が更に良くなりました。
用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1300m2/18L
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
上部の「ワックスを硬化させる」
いろいろな床材に密着可能(木・コンクリート・フローリング・Pタイル・テラゾー各種床材)
耐水性のため屋外使用可能
床、壁に塗布可能(防腐食・防カビ・防汚効果)
熱に強く黄変しない(100℃まで耐熱性・耐変色性)
ハクリが簡単に出来る(スペースショット「外壁用洗浄剤」を使用)
伸縮性(膨張、伸縮しても割れにくい)
ニオイが非常に少ない
誰でもレベリング可能(モップ等で簡単に塗布可能)
環境対応(VOC対応)
用途木・コンクリート・Pタイル・リノリューム・ラバータイル・テラゾー・フローリング・ステンレス・鉄・銅・真鍮・アルミニウム・アクリル板・レンガ・ポリウレタン・各種床材
シックスクール症候群嫌疑物質や有機リン系化合物、環境ホルモンなどを含まない高性能ワックスです。
落ち着いた光沢と優れた耐久性で、学校や保育施設、老健施設、公共施設など、安全性や環境性能が重視される施設の化学床に最適です。
優れた耐久性
ブラックヒールマークやスカッフがつきにくい、非常に優れた強度の皮膜を形成します。
スカッフ等が付着した場合も、モップで軽く拭くだけで簡単に除去できます。
落ち着いた光沢
オールアクリルタイプで、落ち着いた透明な皮膜が得られます。
塗布後に変色しにくく、長期間美観を維持できます。
プロテクトゼロは、その耐久性と安全性・環境性能により、学校や病院、老健施設や保育所、環境ISO取得のビルや工場などに最適です。
モップが軽く、臭気が少ないため、作業性にも優れています。
ゼロシリーズは、5つのゼロを達成
1.有機リン系化合物(TBEP)非含有
2.シックスクール(シックハウス)症候群原因物質非含有
3.環境ホルモン嫌疑物質非含有
4.PRTR法の報告義務 非該当
5.重金属 非含有
用途床用ワックス
仕様環境性能:シックハウス症候群原因物質 不使用、有機リン系化合物 非含有、亜鉛フリー
標準使用量約1800平方メートル/箱
1箱(18kg)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。
耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。
消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
標準使用量360m2/4L
1本(4L)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
自社開発のユニークなポリマーと新規ワックスエマルジョンにより、耐久性のよい、透明で高光沢な皮膜が得られる仕上剤です。また、作業性もよく、塗布作業が簡単に行えます。
高光沢:塗布仕上げ直後から、深みのある透明な光沢が得られます。
高耐久性:耐ブラックギールマーク性、耐スカッフ性に優れていますので、光沢が長時間持続します。
優れた作業性:軽いモップさばき、良好な塗り重ね性を両立。作業性に優れています。
低臭性:安心の低臭タイプ。
使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
中性タイプですので、床面のワックスをゆるめません。
使用後のすすぎもいりません。自動床洗浄機用洗剤としても最適です。
用途日常の床の表面洗浄やモップ拭き、壁・ドア・テーブル・椅子・什器などのクリーニングに
1個(2L)
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
砂や埃から体育館の木床を守る
ウレタン塗装床の大敵である砂・ゴミ・埃を除去する日常メンテナンス用「除塵剤」です。
除塵力と清掃効率を重視しており、埃を吸着しやすく、かつベタつきを抑えた軽やかなモップ運びを実現します。
無臭性と速乾性があり施設使用前後の除塵作業を速やかに行えることで、利用者の方に常に快適な環境をご提供いただけます。
体育館でよくあるヒールマーク(シューズ痕)も、水を使わずに簡単に拭き取り除去が可能です。
※毎日使用しても、1,000m2で3~5ヶ月間ご使用いただけます。
※既に樹脂ワックスを塗っている場合は使用できません。
★以下4物質の使用「0」!利用者の健康を重視しています★
・環境ホルモン疑義物質
・PRTR法(化学物質管理促進法)規制該当物質
・シックスクール関連 室内空気汚染物質
・学校環境衛生基準該当物質
標準使用量1000m2/0.5~1L
1缶(18L)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
「GP106 ニュートラルクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の床用中性洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
自動床洗浄機やモップかけにも適応し、ワックス床の光沢を損ないません。
大理石やその他天然石、Pタイルなど多様な素材に対応し、またトレイ洗浄、拭き掃除など多目的にもお使いいただけます。
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。中性でも高い洗浄効果がある。
水洗い不要で作業性が高い。ワックス床の光沢を損なわない。環境型最先端の界面活性剤を使用
用途水洗いできるすべての床材、Pタイル、セラミックタイル、木床、磁器タイル、天然石、コンクリートなど
液性中性
成分クエン酸ナトリウムほか
形状液体
色オレンジ
容量(L)3.78
希釈倍率【床清掃の場合】モップ掛け:60倍/自洗機洗浄:100倍/ポリッシャー洗浄:100倍 【トイレ清掃の場合】便器・洗面:20倍 【拭き掃除の場合】テーブルなど:60倍
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
商品タイプ業務用
1本(3.78L)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
コンクリートへの汚れのシミ込みを防止し、表面からのチリやほこりの発生も防止します。
セメントの表面の粉化を抑え、汚れの染み込みを防止します。
耐水、耐油性、酸アルカリにも強く、セメント表面を滑らかにします。特にコンクリートの床、歩道などにおすすめです。
用途コンクリート床用
使用方法本品を噴霧器で隈なく普遍的に噴霧するか、またはモップ等で塗って下さい。ジョウロで散布すると効果的です。
標準使用量約300~500平方メートル/1缶
1缶(18L)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
様々な用途にご使用いただける、シックハウス対応、無リンの万能洗剤です。
除菌剤配合により、病院、トイレ、食堂等衛生管理が必要とされる現場での作業にも対応しております。
用途学床及び壁面・セラミック床及び壁面・コンクリート及び壁面・樹脂ワックスの表面洗浄・ビニールクロス・モップ系・ウエス等の洗浄・その他
希釈倍率標準:30~50倍(樹脂ワックス表面洗浄時)、重度の汚れ:20倍未満、中度の汚れ:20~60倍、軽度の汚れ:60~120倍
不適合リノリウム床の洗浄・食器類の洗浄・土壁の洗浄・ガラス
超高濃度樹脂ワックス。
ハイグレード濃縮タイプの高濃度床用樹脂ワックス。
一度塗るだけで優雅な光沢と硬く強い被膜を作り、長期間にわたり床を保護します。
店舗等、多くの人が歩く場所にもおすすめいたします。
誰にでも簡単に塗れ、いやな臭いも残らず安全性は抜群。
ハウスクリーニング業者さんや工務店さんがプロの現場で自信を持ってお薦めしたい、高い実績をもつ高濃度床用樹脂ワックスです。
艶の持続性があり、床材の保護力が高い。
滑りがなく歩行が安全。
塗膜が強く、たくさんの人が歩く場所で使用できる。
土足で歩く店舗などでも使用可能。
用途フローリング床、無垢床材(塗装品・無塗装品)、カラーフロアー、クッションフロアー、Pタイル、コルクフロアー等
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ワックスエマルション、レベリング剤、高級アルコール系非イオン活性剤、添加剤、消泡剤、水
使用方法【ワックス掛けの前に】(1)ワックスをかけたい部分で動かせる家具等は、移動させておきましょう。(2)まず床を掃除機で、ホコリやゴミをさっと吸い取ります。床にこびりついた食品カスなどは床に傷が付かないように注意しながら割り箸等でこそぎ落とします。(3)住まいの強力洗剤「ユニクリン」を水かぬるま湯で薄め、拭き掃除をして汚れや油分を取り除きます。(薄め方:通常はバケツ半分くらい(約5L)のぬるま湯に対し「ユニクリン」をコップ半分強(約100cc)入れてください。汚れに応じて3倍液~100倍液でご使用ください)(4)ユニクリン洗剤拭き後は、水で固く絞った雑巾で、洗剤分がなくなるまで十分に水拭きをしてください。(5)その後、床面を十分に乾燥させてください。【ワックスをかけましょう】(1)部屋を見渡し、ワックスを塗る順序を大まかに考えます。必ず自分が最後に部屋の外に出られる順序で。(2)はじめに「デラックスゴールド」をタオル又はワックス用のモップにたっぷりしみこませます。部屋の奥の方から予定した順序通りに後ずさりしながら、力を入れすぎず丁寧に塗ってください。このとき手に力を入れたり、何度もゴシゴシこすらないでください。また泡が立たないように注意してください。【乾燥】(1)風通しをよくし、十分に乾燥させてください。ワックスが乾燥するまでは塗布面を歩いたり触ったりしなでください。乾燥時間の目安は夏場は15~20分、冬場は20~30分くらいです。(2)乾いたら歩いても結構です。ただし完全乾燥するまでは(1日くらい)水のしずくなどはこぼさないようにしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスがけに使用したモップやバケツなどの道具は、作業が終わったら速やかに洗って乾かしてから保管してください。(2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【普段の床のお手入れは】(1)普段のお手入れは乾拭きモップや掃除機がけでOKです。ワックスは半年に一度くらいは定期的にかけましょう。
使用の目安1Lで約100m2
主な用途床
乾燥時間(夏場)15~20分、(冬場)20~30分
滑り止め効果を持つ体育館床用コンディショナーです。
クリーン効果があり、常に体育館床面を競技に最適な状態に保ちます。
水溶性ですので火気に対して安全です。
特別な技術等はいらず、誰でも簡単に使用できます。
埃や砂塵を取り除き適切な床状態を維持できます。
用途体育館競技用滑り止め、コンディショナー。
液性弱アルカリ性
滑り止め効果コーティングモップで床面を拭くだけで滑り止め効果を出せます
水溶性
艶出し効果
紫外線劣化抑制
耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性の付与
静電気防止
生分解性良好
非可燃性
耐熱性約300℃
メンテナンス軽減
簡易施工タイプ
用途衛生陶器、ステンレス、プラスチック、ガラスなど汚れ防止
pH中性
成分シリコーン化合物
使用方法(1)塗布面に汚れ、ゴミ油分、ワックス等が付いていると密着が悪くなりますので、充分に洗浄除去し、乾燥させてください。(2)塗布面に、スプレー、ハンディーモップ等で均一に塗布してください。(3)塗布後1~2分して、乾いたウエス(マイクロファイバー)などで塗りムラを残さないようにしっかり吹き上げてください。
規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(厚生省公示第20号)適合
外観乳白色液体
一度塗りでも重厚な被膜を形成し、輝き感のある仕上がりを実現。
深みのある重厚な被膜で、耐久性に優れています。
塗布回数が少なくてすむので、使用量・作業時間も削減。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
標準使用量1500m2/18L
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1
2
次へ
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。