商品豆知識
こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292
使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
配水管洗浄剤
固化した油脂や石鹸カス・毛髪等パイプ詰まりを除去します。
発熱・発泡作用により汚れをダブル洗浄。
用途配水管洗浄用
液性アルカリ性
形状液体
商品タイプ業務用
1箱(600g×6本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。
化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。
顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。
種別顆粒状
使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。
標準使用量約150g
成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
外観白色細粒状
液性アルカリ性(pH12)
商品タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
油とタンパク質の汚れにも効果を発揮します。使い続けることで配管の詰まりを解消し下水の臭いや虫の問題を軽減します。
用途工場の床面、側溝、グリストラップの洗浄。浴槽の洗浄など。
液性中性
材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤
希釈倍率100
2018年トラスコ掲載ページ9 0131
商品タイプ業務用
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
劇毒物に該当しないので一般のビルメン業者様も使用できる尿石除去剤!
固着した頑固な尿石を化学反応にて浸透溶解除去!
適度な粘性があるため垂直面の汚れや細部の汚れ・配管内汚れの洗浄にも対応できるので幅広くメンテナンス業者様にご利用いただけます。
洗浄のほかに消臭効果もあり尿石の嫌な臭いも除去できて一石二鳥!
用途トイレの固着した尿石汚れの除去洗浄、配管内の清掃洗浄と消臭に
使用方法便器の清掃の場合:1.洗浄する部分に本剤をかけて2~5分放置します。2.放置後ブラシにて軽くこすり洗いしてください。3.洗浄後は十分な水ですすぎ洗いしてください。/配管内の清掃の場合:1.配管内に本剤を500mlほど投入し30分ぐらい放置します。2.放置後に十分な水で洗い流します。(本剤は原液でご使用ください。汚れが取りきれない場合は2.~3.回作業を繰り返してください。)
種別液体
液性酸性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
排水管内の詰りの原因となる髪の毛・ゼラチン質・油脂等を溶かします。
劇薬を使用していないので安心して使えます。
排水管内の髪の毛や油脂などを強力分解!
作業は注いで流すだけ!
詰りを除去することで排水管からの嫌なニオイも除去できます。
使用場所排水口まわり
商品タイプ詰め替え用
液性アルカリ性
仕様毒物及び劇物取締法非該当
成分クロロナトロン液亜塩素ナトリウム他
使用方法一般家庭の場合は排水管内に100~150mL投入、ビル・施設の場合は排水管内に10~20kg投入し、30分放置してください。放置している間に水は流さないでください。30分後、水を流して配管の詰りが解消されていることを確認してください。
種別塩素系排水管詰り除去剤
1本(1kg)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。