ボディケア :「マッサージ機」の検索結果

特価
本日6月6日(金)は、理美容カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様振動段階:3段階(弱・中・強) 付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き) 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部) 質量(g)約620(本体のみ) 電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×160×70(本体のみ) 使用環境温度(℃)10~35 充電時間(時間)約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時) 充電可能回数約350回 電池使用時間(時間)最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時) 振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
1個
9,000 税込9,900
当日出荷

ドクターエア ガンシリーズ最軽量の220g、500mlのペットボトルの半分以下で重さが気にならないボディ。リカバリーガン (RG-01)と比べて約30%もサイズダウン。お家でも、オフィスでも、ジムでも、出張や旅行の時でもどこへでも持ち運べます。最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ。ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。小型ながら最長約13時間とバッテリーのもちもバツグン。フェイスとボディ、それぞれに使えるオリジナルアタッチメント付き。
寸法(mm)88.2×128×35(本体のみ) 質量(g)約220(本体のみ) 振動数モード1:約2000回/分、モード2:約2500回/分、モード3:約3000回/分、モード4:約650回/分 (フェイスモード) 振幅(mm)7 モード4種 (3種+フェイスモード) 電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh タイマー約10分 充電時間(時間)約2 充電可能回数約300回 付属品アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書 電池使用時間(時間)最長約13(モード4動作時)、最短約4.5(モード3動作時)
1個
12,500 税込13,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガンPRO
強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア 12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。 ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。 からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。 アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。 スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。
付属品アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き) 直径(Φmm)約72 電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh 定格消費電力(W)約17.5(充電時) 本体質量(kg)約1 定格出力DC 17.5V 1A 電池寿命(時間)約2 使用環境温度(℃)10~35 充電時間(時間)約3(満充電まで) 振動数レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分 寸法(高さH×奥行D)(mm)276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242) 充電可能回数約300回 タイマー約10分 原材料ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
30,000 税込33,000
当日出荷