絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)(1,094)
  • 黒田精工(15)
  • THK(14)
  • NACHI(不二越)(10)
  • SUNGIL(ソンイル)(3)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 東洋シャフト(1)
  • 森本精密シャフト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,139件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)

    THK
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK

    標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)

    THK(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    3日以内出荷から99日以内出荷
    ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
    ねじれ右方向
  • ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工)

    ボールねじサポート用軸受

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷
    種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)
  • ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)

    THK
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)

    THK
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)

    THK
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
  • 大リード転造ボールねじ用 軸 THK

    大リード転造ボールねじ用 軸

    THK
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    用途転造ボールナット大リード用ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転造ボールねじ用 軸 THK

    転造ボールねじ用 軸

    THK(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    翌日出荷から17日以内出荷
    ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートユニット 固定側丸形(フランジ型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)

    SUNGIL(ソンイル)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    予圧P0-C7(軽予圧)
  • ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)

    THK
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
  • サポートユニット BUMシリーズ 黒田精工

    サポートユニット BUMシリーズ

    黒田精工
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    27日以内出荷
    組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください
    材質(ベアリングハウジング)構造用鋼
  • 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形 THK

    【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形

    THK
    ¥14,125税込¥15,538
    1本
    欠品中
    ねじ軸Φ6~Φ12mm、リード1~2mm のミニチュアタイプです。
    サービス分類オーダー・加工
  • ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)

    THK
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートユニット 固定側(丸型) NSK(日本精工)

    サポートユニット 固定側(丸型)

    NSK(日本精工)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
  • RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工)

    RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
  • サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用) NSK(日本精工)

    サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用)

    NSK(日本精工)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法X(mm)11寸法l(mm)4寸法L2(mm)18寸法Z(mm)11寸法Y(mm)17.5寸法Q(mm)12寸法PM6
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2505N1D0899 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2505N1D0899

    NSK(日本精工)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】700【最大Lt-L】741精度【リード変動(vu)】0.025【リード誤差(ep)】0.035外径d(Φmm)【ねじ】25ナット全長(mm)32ねじ軸仕様【寸法(L0)】899【寸法(L1)】27【寸法(La)】800【寸法(Lt)】773リードl(mm)5
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1505N1D0461 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1505N1D0461

    NSK(日本精工)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】300【最大Lt-L】359寸法L1(mm)【ねじ軸】15精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.025寸法La(mm)【ねじ軸】404寸法Lt(mm)【ねじ軸】389外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)【L】30寸法LO(mm)【ねじ軸】461リードl(mm)5
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387

    NSK(日本精工)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    ・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
    ストローク【呼び】200【最大Lt-L】247寸法L1(mm)【ねじ軸】22精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023寸法La(mm)【ねじ軸】314寸法Lt(mm)【ねじ軸】292外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)【L】45寸法LO(mm)【ねじ軸】387リードl(mm)10
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2525A6S NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2525A6S

    NSK(日本精工)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    ・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
    タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】26ボール径(Φmm)【Dw】3.969谷径(mm)【ねじ軸】22有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.12基本静定格荷重Coa(N)51500基本動定格荷重Ca(N)21200有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】25リードl(mm)25
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A5S NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL2806A5S

    NSK(日本精工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    ・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
    タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5ボール径(Φmm)【Dw】3.175外径d(Φmm)【ねじ軸】28谷径(mm)【ねじ軸】25有効巻数(巻)5軸方向【すきま】最大0.1基本静定格荷重Coa(N)40600基本動定格荷重Ca(N)13500有効巻数(サーキット)2リードl(mm)6
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS2525A20 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS2525A20

    NSK(日本精工)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    ・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
    タイプ大リードねじ長さ(mm)【Lo】2000外径d(mm)25リードl(mm)25
  • ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK15S-01 NSK(日本精工)

    ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK15S-01

    NSK(日本精工)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    ・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
    用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)80寸法D(mm)40寸法E(mm)41寸法B(mm)50寸法C(mm)30寸法X(mm)9寸法W(mm)60寸法Y(mm)14寸法d2(mm)15寸法R(mm)20
  • ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK25-01W NSK(日本精工)

    ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK25-01W

    NSK(日本精工)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    ・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
    用途一般タイプ固定側(角型)寸法A(mm)105寸法F(mm)36寸法D(mm)25寸法E(mm)66寸法B(mm)68寸法C(mm)35寸法J(mm)61寸法d1(mm)25寸法K(mm)13
  • ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK15-01A NSK(日本精工)

    ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK15-01A

    NSK(日本精工)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    ・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
    用途一般タイプ固定側(角型)寸法H(mm)12.5寸法A(mm)80寸法F(mm)22寸法D(mm)40寸法E(mm)41寸法B(mm)50寸法C(mm)30寸法J(mm)31寸法d1(mm)15寸法K(mm)12
  • ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK20-11 NSK(日本精工)

    ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK20-11

    NSK(日本精工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    ・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
    用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)20寸法H(mm)30寸法A(mm)68寸法F(mm)10寸法E(mm)52寸法C(mm)85寸法D1(mm)57寸法J(mm)22寸法d1(mm)20寸法K(mm)10
  • 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形 THK

    【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形

    THK
    ¥37,950税込¥41,745
    1本
    3日以内出荷
    軸径とリードの寸法が同じボールねじです。
    サービス分類オーダー・加工
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • サポートユニット 固定側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 固定側角形(ブロック型)

    SUNGIL(ソンイル)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    予圧P0-C7(軽予圧)
  • フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 NACHI(不二越)

    フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系

    NACHI(不二越)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • サポートユニット 支持側(角型) NSK(日本精工)

    サポートユニット 支持側(角型)

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
  • サポートユニット 固定側(角型) NSK(日本精工)

    サポートユニット 固定側(角型)

    NSK(日本精工)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
  • RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工)

    RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)

    NSK(日本精工)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
  • 搬送用ボールねじ用サポートキット NSK(日本精工)

    搬送用ボールねじ用サポートキット

    NSK(日本精工)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LAアタッチメント オリエンタルモーター

    LAアタッチメント

    オリエンタルモーター
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ 角ナット 黒田精工

    転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ 角ナット

    黒田精工
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1本
    32日以内出荷
    KURODAブランドの転造ボールねじの角ナット+軸(軸端の未加工品)です。ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。※詳細はカタログをご確認ください
    形状ナット:角ナット(ブロックナット)軸径(Φ)32精度等級C10級リード(mm)10
  • 転造ボールねじC10級(角ナット単品) GYシリーズ 角ナット 黒田精工

    転造ボールねじC10級(角ナット単品) GYシリーズ 角ナット

    黒田精工
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    32日以内出荷
    KURODAブランドの転造ボールねじの角ナット単品です。ナットをスリーブ(仮軸)に付けた状態で出荷致します。※詳細はカタログをご確認ください
    形状ナット:角ナット(ブロックナット)軸径(Φ)32精度等級C10級リード(mm)10
  • 転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ 黒田精工

    転造ボールねじC10級(軸端・未加工品) GYシリーズ

    黒田精工
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    32日以内出荷
    KURODAブランドの転造ボールねじのナット+軸(軸端の未加工品)です。ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。※詳細はカタログをご確認ください
    精度等級C10級
  • 転造ボールねじC7級(軸端・未加工品) GWシリーズ 黒田精工

    転造ボールねじC7級(軸端・未加工品) GWシリーズ

    黒田精工
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    32日以内出荷
    KURODAブランドの転造ボールねじのナット+軸(軸端の未加工品)です。ナットをねじ軸に組付けた状態で出荷致します。スリーブ(仮軸)を添付致しますので、軸端末の加工はナットを外して行ってください。※詳細はカタログをご確認ください
    精度等級C7級
  • 転造ボールねじC10級(ナット単品) GYシリーズ 黒田精工

    転造ボールねじC10級(ナット単品) GYシリーズ

    黒田精工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    32日以内出荷
    KURODAブランドの転造ボールねじのナット単品です。ナットをスリーブ(仮軸)に付けた状態で出荷致します。※詳細はカタログをご確認ください
    精度等級C10級
...
ボールねじ・周辺