絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)(20)
  • 黒田精工(10)
  • THK(7)
  • SUNGIL(ソンイル)(3)
  • オリエンタルモーター(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 東洋シャフト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工)ボールねじサポート用軸受NSK(日本精工)(5件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)
ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) THKボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)THK
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 支持側角形(ブロック型)SUNGIL(ソンイル)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
サポートユニット 固定側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 固定側角形(ブロック型)SUNGIL(ソンイル)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
予圧P0-C7(軽予圧)
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)THK
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工)RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)NSK(日本精工)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
サポートユニット BUMシリーズ 黒田精工サポートユニット BUMシリーズ黒田精工
8,898税込9,788
1個
27日以内出荷
組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ベアリングハウジング)構造用鋼関連資料カタログ(1.2MB)
転造ボールねじ NSK(日本精工)転造ボールねじNSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
LAアタッチメント オリエンタルモーターLAアタッチメントオリエンタルモーター
16,980税込18,678
1台
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準ボールねじ NSK(日本精工)標準ボールねじNSK(日本精工)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から91日以内出荷
ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THKボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)THK
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)THK
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)THK
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
サポートユニット 支持側(角型) NSK(日本精工)サポートユニット 支持側(角型)NSK(日本精工)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
サポートユニット 固定側(丸型) NSK(日本精工)サポートユニット 固定側(丸型)NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
搬送用ボールねじ(ねじ軸) NSK(日本精工)搬送用ボールねじ(ねじ軸)NSK(日本精工)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt7、Ct10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工)RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)NSK(日本精工)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
搬送用ボールねじ用サポートキット NSK(日本精工)搬送用ボールねじ用サポートキットNSK(日本精工)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックナット NSK(日本精工)ロックナットNSK(日本精工)
759税込835
1個
4日以内出荷
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット黒田精工
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 支持側軸カット黒田精工
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類標準グリース関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB黒田精工
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB黒田精工
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類標準グリース関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 支持側軸カット黒田精工
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:A
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 支持側軸カット黒田精工
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類標準グリース関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:A
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA黒田精工
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:A
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA黒田精工
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類標準グリース関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:A
スーパーリードねじ軸(10条) 東洋シャフトスーパーリードねじ軸(10条)東洋シャフト
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
材質S20C(機械構造用炭素鋼)条数10リード角42°17’07”
サポートユニット BUKシリーズ 黒田精工サポートユニット BUKシリーズ黒田精工
7,898税込8,688
1個
27日以内出荷
組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム関連資料カタログ(1.2MB)
搬送用ボールねじ(ねじ軸) NSK(日本精工)搬送用ボールねじ(ねじ軸)NSK(日本精工)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
サポートユニット 固定側丸形(フランジ型) SUNGIL(ソンイル)サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)SUNGIL(ソンイル)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
予圧P0-C7(軽予圧)
精密ボールネジ(MBF形) THK精密ボールネジ(MBF形)THK
29,980税込32,978
1個
47日以内出荷
負荷回路数(列×巻)1×3.7
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 NACHI(不二越)フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系NACHI(不二越)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受NSK(日本精工)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) THKボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)THK
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
サポートユニット 固定側(角型) NSK(日本精工)サポートユニット 固定側(角型)NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
転造ボールねじFSS型(搬送用) NSK(日本精工)転造ボールねじFSS型(搬送用)NSK(日本精工)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用) NSK(日本精工)転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用)NSK(日本精工)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途リード(mm)5
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。
ボールねじ・周辺