11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
55 税込61
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)C テーパーベアリング
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)90 幅B(mm)33 幅C(mm)27 幅T(mm)35.25 トラスコ品番453-8978 質量(kg)1 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)10°を超え17°以下 参考質量(g)1080 基本動定格荷重Cr(N)122000 基本静定格荷重Cor(N)150000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400 許容回転速度(min-1) 油潤滑5900
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
1個
234 税込257
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

針状ころ軸受専用のシールです。
用途グリースの保持 外部からのダスト侵入阻止
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
25 税込28
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
225 税込248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

WS形軌道輪 (内輪) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。
1個
439 税込483
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)