ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C質量(kg)2.41タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])950寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)52.5寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.12最大伝達容量(N・m)137
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-14三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)0.31タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])950寸法L(mm)94寸法D(Φmm)28寸法l(mm)31.5寸法d(Φmm)14(H7)スプリングピン寸法(mm)5×28(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)88
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型
両角キーセイキ製作所税込¥177~¥161~
パワーツイストフェナー・ドライブズ税込¥153,780~¥139,800~