用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)30
種類標準タイプ
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)120
山数2
寸法S(mm)1.5
寸法D(Φmm)86
寸法d(Φmm)56
最高使用温度(℃)90
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)120
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)57
寸法d(Φmm)35
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・取付フランジは別売りです。
サイズ110
タイプKF
種類軸付タイプ
寸法L(mm)120
寸法D(Φmm)98
寸法l(mm)80
寸法M(mm)85
寸法N(mm)80
寸法G(mm)4
寸法K(mm)60
寸法B(Φmm)143(回転直径)
寸法A(Φmm)62
最大伝達容量(N・m)1079
寸法P(Φmm)12
寸法P.C.D.(mm)116.7
曲り角度最大15°
1個
¥78,980
税込¥86,878
29日以内出荷
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。