ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。
許容偏角(°)25
種類標準タイプ
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプS型
JIS規格B1454.A型
用途高精度耐久用
材質SCM435
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプH型
JIS規格B1454.B型準拠
用途耐蝕用
種類標準タイプ
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHS型
軸穴種別左右A-A
芯振れ(m/m)0.10
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)16
全長(mm)40
許容トルク(N・m)14.7
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-8
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS316
質量(kg)0.03
タイプHSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])800
寸法L(mm)40
寸法D(Φmm)12.5
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)6(H7)
スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)3
1個
¥5,898
税込¥6,488
29日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.03
タイプHS型
最高回転数(min-1[r.p.m])800
寸法L(mm)40
寸法D(Φmm)12.5
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)6(H7)
スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)3
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6
質量(kg)0.05
タイプBR型
寸法L(mm)40
寸法D(Φmm)16
寸法l(mm)11
寸法d(Φmm)6(H7)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)4
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6
質量(kg)0.05
タイプBR型
寸法L(mm)40
寸法D(Φmm)16
寸法l(mm)11
寸法d(Φmm)8(H7)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)4
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.06
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])1900
寸法L(mm)40
寸法D(Φmm)18
寸法l(mm)11
寸法d(Φmm)8(H7)
スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)12
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)40
山数2
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)30
寸法d(Φmm)17
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435
質量(kg)0.03
タイプH型
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
寸法L(mm)40
寸法D(Φmm)12.5
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)6(H7)
スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)
芯振れ(m/m)0.05
最大伝達容量(N・m)9
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用
材質BC6
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ非磁耐蝕タイプBR型
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。