絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
  • エスコ(1)
  • サンユーテック(1)
軸穴径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 16(3)
  • 31(2)
材質
  • ゴム(3)
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • 青銅(3)
外径(Φmm)
  • 12.5(2)
  • 16(2)
  • 32(3)
  • 48(2)
許容偏角(°)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
全長(mm)
  • 65
  • 40(18)
  • 50(25)
  • 56(18)
  • 80(12)
  • 95(10)
  • 100(14)
  • 104(8)
  • 108(9)
  • 112(9)
  • 120(9)
  • 122(9)
  • 140(14)
  • 158(10)
  • 178(11)
  • 188(10)
  • 200(9)
  • 220(13)
  • 270(10)
  • 275(13)
許容伝達トルク(N・m)
  • 2(2)
  • 14.7(2)
  • 29(2)
  • 69(1)
2・14.7・29・69
種類
  • メンテナンス品(2)
  • 標準タイプ(3)
  • 軸付タイプ(4)
メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 640(3)
  • 1000(1)
640・1000
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプサンユーテック
5,198税込5,718
1個
当日出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,388税込1,527
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用種類メンテナンス品タイプジョイントブーツS型
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-6三好キカイ(旧:三好パイジョン)
10,980税込12,078
1個
29日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.04タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])640寸法L(mm)65寸法F(mm)25寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)寸法I(mm)20スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)7
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-14 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-14三好キカイ(旧:三好パイジョン)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.34タイプBR型寸法L(mm)65寸法D(Φmm)32寸法l(mm)18寸法d(Φmm)14(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)29
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-16 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-16三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.32タイプBR型寸法L(mm)65寸法D(Φmm)32寸法l(mm)18寸法d(Φmm)16(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)29
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-16C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-16C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)65山数2寸法S(mm)1寸法D(Φmm)48寸法d(Φmm)31最高使用温度(℃)90
8mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ8mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)16全長(mm)65許容トルク(N・m)14.7許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-8
ジョイントブーツ S型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ S型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,388税込1,527
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用材質BC6許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型
自在継手