絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 16(3)
  • 31(2)
材質
  • ゴム(3)
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • 青銅(3)
外径(Φmm)
  • 12.5(2)
  • 16(2)
  • 32(3)
  • 48(2)
許容伝達トルク(N・m)
  • 2(2)
  • 14.7(2)
  • 29(2)
  • 69(1)
許容偏角(°)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
種類
  • メンテナンス品(2)
  • 標準タイプ(3)
  • 軸付タイプ(4)
メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 640(3)
  • 1000(1)
640・1000
全長(mm)
  • 65
  • 40(17)
  • 50(25)
  • 56(18)
  • 80(12)
  • 95(10)
  • 100(14)
  • 104(8)
  • 108(8)
  • 112(9)
  • 120(8)
  • 122(8)
  • 140(14)
  • 158(10)
  • 178(11)
  • 188(10)
  • 200(9)
  • 220(13)
  • 270(10)
  • 275(13)
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
  • エスコ(1)
  • サンユーテック(1)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・エスコ・サンユーテック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ

    サンユーテック
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)50
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,388税込1,527
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
    用途給油メンテナンス用タイプジョイントブーツS型種類メンテナンス品
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-6

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    10,980税込12,078
    1個
    31日以内出荷
    ・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.04タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])640寸法L(mm)65寸法F(mm)25寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)寸法I(mm)20スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)7
  • ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-14 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-14

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ・非磁性、耐蝕性に優れています。
    材質ブロンズBC6質量(kg)0.34タイプBR型寸法L(mm)65寸法D(Φmm)32寸法l(mm)18寸法d(Φmm)14(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)29
  • ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-16 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-16

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ・非磁性、耐蝕性に優れています。
    材質ブロンズBC6質量(kg)0.32タイプBR型寸法L(mm)65寸法D(Φmm)32寸法l(mm)18寸法d(Φmm)16(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)29
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-16C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-16C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)65山数2寸法S(mm)1寸法D(Φmm)48寸法d(Φmm)31最高使用温度(℃)90
  • 8mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ

    8mm ユニバーサルダブルジョイント

    エスコ
    6,210税込6,831
    1個
    翌日出荷
    EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
    エスコ品番EA966CJ-8材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)65種類軸付タイプ許容トルク(N・m)14.7外径(Φmm)16許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
  • ジョイントブーツ S型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイントブーツ S型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,388税込1,527
    1個
    5日以内出荷
    オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    種類メンテナンス品
  • ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    非磁性、耐蝕性に優れています。
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    非磁性、耐蝕性に優れています。
    用途非磁耐蝕用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質BC6軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
自在継手