絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 6(2)
- 8(2)
- 14(2)
- 16(3)
- 31(2)
材質
- ゴム(3)
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- 青銅(3)
外径(Φmm)
- 12.5(2)
- 16(2)
- 32(3)
- 48(2)
全長(mm)
- 65
- 40(17)
- 50(25)
- 56(18)
- 80(12)
- 95(10)
- 100(14)
- 104(8)
- 108(8)
- 112(9)
- 120(8)
- 122(8)
- 140(14)
- 158(10)
- 178(11)
- 188(10)
- 200(9)
- 220(13)
- 270(10)
- 275(13)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 30(2)
- 50(2)
- 60(1)
許容伝達トルク(N・m)
- 2(2)
- 14.7(2)
- 29(2)
- 69(1)
2・14.7・29・69
種類
- メンテナンス品(2)
- 標準タイプ(3)
- 軸付タイプ(4)
メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 640(3)
- 1000(1)
640・1000
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
- エスコ(1)
- サンユーテック(1)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・エスコ・サンユーテック
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
8(2)
14(2)
16(3)
31(2)

ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)50
ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,388税込¥1,5271個5日以内出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用タイプジョイントブーツS型種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-6
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)0.04タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])640寸法L(mm)65寸法F(mm)25寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)寸法I(mm)20スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)7
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-14
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷・非磁性、耐蝕性に優れています。材質ブロンズBC6質量(kg)0.34タイプBR型寸法L(mm)65寸法D(Φmm)32寸法l(mm)18寸法d(Φmm)14(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)29
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-16
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷・非磁性、耐蝕性に優れています。材質ブロンズBC6質量(kg)0.32タイプBR型寸法L(mm)65寸法D(Φmm)32寸法l(mm)18寸法d(Φmm)16(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)29
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-16C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)65山数2寸法S(mm)1寸法D(Φmm)48寸法d(Φmm)31最高使用温度(℃)90
8mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥6,210税込¥6,8311個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-8材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)65種類軸付タイプ許容トルク(N・m)14.7外径(Φmm)16許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
ジョイントブーツ S型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,388税込¥1,5271個5日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷非磁性、耐蝕性に優れています。用途非磁耐蝕用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質BC6軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント